絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
- 8(3)
- 10(7)
- 11(2)
軸穴径d2(Φmm)
- 11
- 2(6)
- 3(12)
- 4(16)
- 5(22)
- 6(26)
- 6.35(11)
- 7(11)
- 8(31)
- 9.525(9)
- 10(25)
- 12(25)
- 14(15)
- 15(11)
- 16(12)
- 18(9)
- 19(2)
- 20(5)
- 22(2)
- 25(5)
- 軸穴径d2(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 25(1)
- 30(2)
- 31(1)
- 32(1)
- 38.1(1)
- 41(5)
- 56(1)
外径(Φmm)
- 24(1)
- 25(1)
- 28.6(1)
- 29(2)
- 32(5)
- 40(1)
常用トルク(N・m)
- 1.5(1)
- 2(3)
- 2.5(1)
- 3.5(3)
- 4(2)
- 5(1)
- 8(1)
許容偏心(mm)
- 0.05(2)
- 0.15(5)
- 0.2(1)
- 0.25(1)
- その他(1)
0.05・0.15・0.2・0.25・その他
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 10000(1)
- 15000(1)
- 19000(5)
- 21000(2)
- 25000(2)
- 26000(1)
10000・15000・19000・21000・25000・26000
許容偏角(°)
- 0.5(2)
- 1(1)
- 2(5)
- 5(1)
0.5・1・2・5
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
- 三木プーリ(1)
NBK(鍋屋バイテック会社)・三木プーリ
「軸穴径d1(Φmm)」から絞り込む
8(3)
10(7)
11(2)

カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷から5日以内出荷円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)A2017タイプセットスクリュータイプ種類スリットタイプ表面処理アルマイト処理許容偏角(°)2適合軸公差h6およびh7(推奨)
カプリコン・ミニ クランピングタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から5日以内出荷円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。付属品キャップスクリュー材質(本体)A2017タイプクランピングタイプ種類スリットタイプ表面処理アルマイト処理許容偏角(°)2適合軸公差h6およびh7(推奨)
カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から5日以内出荷円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。ねじり剛性がきわめて高く、しかも低慣性モーメント。応答性にすぐれています。アルミニウム合金のなかで最高強度をもつ超々ジェラルミンを採用。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)A7075タイプセットスクリュータイプ種類スリットタイプ表面処理アルマイト処理許容偏角(°)0.5適合軸公差h6およびh7(推奨)軸方向変位(mm)±0.1許容偏心(mm)0.05
カプリコン・ミニ クランピングタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から5日以内出荷円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。付属品キャップスクリュー材質(本体)SUS303タイプクランピングタイプ種類スリットタイプ許容偏角(°)2適合軸公差h6およびh7(推奨)
カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥7,098~税込¥7,808~1個当日出荷から9日以内出荷円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。付属品セットスクリュー材質(本体)SUS303タイプセットスクリュータイプ種類スリットタイプ許容偏角(°)2適合軸公差h6およびh7(推奨)
ヘリカルカップリング 1441・3000モデル
三木プーリ¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から18日以内出荷完全一体構造でノーバックラッシ 円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。 ステンレス材と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。 1441・3000モデルは、本体にステンレス材を採用しており、耐食性に優れています。材質(本体)SUS304相当品種類スリットタイプ許容偏角(°)5許容偏心(mm)0.25
カプリコン・ミニ クランピングタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から7日以内出荷円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。ねじり剛性がきわめて高く、しかも低慣性モーメント。応答性にすぐれています。アルミニウム合金のなかで最高強度をもつ超々ジェラルミンを採用。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。サーモポータ対応。付属品キャップスクリュー材質(本体)A7075タイプクランピングタイプ種類スリットタイプ表面処理アルマイト処理許容偏角(°)0.5適合軸公差h6およびh7(推奨)軸方向変位(mm)±0.1許容偏心(mm)0.05















![ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)