絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
- 3(3)
- 3.2(1)
- 4(5)
- 4.5(3)
- 5(5)
- 6(1)
軸穴径d2(Φmm)
- 2(1)
- 3(3)
- 3.2(1)
- 4(5)
- 5(5)
- 6(2)
全長(mm)
- 14(1)
- 14.2(1)
- 14.5(1)
- 18.5(2)
- 19.1(1)
- 20(2)
外径(Φmm)
- 12(4)
- 12.7(1)
- 15.8(2)
常用トルク(N・m)
- 0.4
- 0.3(10)
- 0.5(17)
- 0.6(5)
- 0.8(25)
- 1(41)
- 1.3(23)
- 1.6(37)
- 1.8(31)
- 1.9(33)
- 2(21)
- 2.3(32)
- 2.5(33)
- 2.7(29)
- 3(5)
- 4(10)
- 6.3(19)
- 8(10)
- 15(5)
- 19.5(11)
- 常用トルク(N・m)をもっと見る
許容偏心(mm)
- 0.1(3)
- 0.25(2)
0.1・0.25
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 4000(1)
- 10000(1)
- 25000(2)
- 52000(3)
4000・10000・25000・52000
許容偏角(°)
- 1(1)
- 2(2)
- 4(1)
- 5(2)
1・2・4・5
ブランド
- 三木プーリ(9)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- アサ電子工業(1)
三木プーリ・NBK(鍋屋バイテック会社)・アサ電子工業
「軸穴径d1(Φmm)」から絞り込む
3(3)
3.2(1)
4(5)
4.5(3)
5(5)
6(1)

カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から5日以内出荷円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)A2017タイプセットスクリュータイプ種類スリットタイプ表面処理アルマイト処理許容偏角(°)2適合軸公差h6およびh7(推奨)
プラスチックモールドカップリング UJタイプ
アサ電子工業(14件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷から4日以内出荷エンジニアリングプラスチックの耐疲労性を生かしたミニチュアサイズのカップリング アルミ合金などの金属製よりも耐曲げ疲労性に優れ、軽くスムーズな回転伝達を実現 ロータリースイッチやエンコーダ、小型モータなどの軽負荷伝達に 電気的絶縁が必要な回転伝達部に種類スリットタイプ
カプリコン・ミニ クランピングタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から5日以内出荷円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。付属品キャップスクリュー材質(本体)A2017タイプクランピングタイプ種類スリットタイプ表面処理アルマイト処理許容偏角(°)2適合軸公差h6およびh7(推奨)
ヘリカルカップリング 1441・3000モデル
三木プーリ¥9,498~税込¥10,448~1個当日出荷から18日以内出荷完全一体構造でノーバックラッシ 円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。 ステンレス材と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。 1441・3000モデルは、本体にステンレス材を採用しており、耐食性に優れています。材質(本体)SUS304相当品種類スリットタイプ許容偏角(°)5許容偏心(mm)0.25
ヘリカルカップリング 1441・3000モデル 3045M-3-3
三木プーリ¥26,980税込¥29,6781個21日以内出荷・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。サイズ3045Mタイプ3000寸法L(mm)19.1寸法A(mm)2.3寸法D(mm)12.7常用トルク(N・m)0.4締付トルク(N・m)0.25寸法LF(mm)4.9MM1.6締結タイプクランピング軸穴径d1×d2(Φmm)3×3
ヘリカルカップリング 1441・3000モデル 3045M-3-2
三木プーリ¥26,980税込¥29,6781個21日以内出荷・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。サイズ3045Mタイプ3000寸法L(mm)19.1寸法A(mm)2.3寸法D(mm)12.7常用トルク(N・m)0.4締付トルク(N・m)0.25寸法LF(mm)4.9MM1.6締結タイプクランピング軸穴径d1×d2(Φmm)3×2
ヘリカルカップリング 1441・3000モデル 3042M-3-3
三木プーリ¥22,980税込¥25,2781個21日以内出荷・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。サイズ3042Mタイプ3000寸法L(mm)14.2寸法A(mm)1.8寸法D(mm)12.7常用トルク(N・m)0.4締付トルク(N・m)0.09寸法LF(mm)3.2MM2締結タイプ止めねじ軸穴径d1×d2(Φmm)3×3
ヘリカルカップリング 1441・3000モデル 3042M-3-2
三木プーリ¥22,980税込¥25,2781個21日以内出荷・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。サイズ3042Mタイプ3000寸法L(mm)14.2寸法A(mm)1.8寸法D(mm)12.7常用トルク(N・m)0.4締付トルク(N・m)0.09寸法LF(mm)3.2MM2/M1.6締結タイプ止めねじ軸穴径d1×d2(Φmm)3×2
ヘリカルカップリング 1441・3000モデル 1441-6-6
三木プーリ¥14,980税込¥16,4781個21日以内出荷・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。サイズ1441タイプ1441寸法L(mm)20寸法A(mm)2.5寸法D(mm)15.8常用トルク(N・m)0.4締付トルク(N・m)0.7寸法LF(mm)5MM3締結タイプ止めねじ軸穴径d1×d2(Φmm)6×6
ヘリカルカップリング 1441・3000モデル 1441-5-5
三木プーリ¥14,980税込¥16,4781個21日以内出荷・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。サイズ1441タイプ1441寸法L(mm)20寸法A(mm)2.5寸法D(mm)15.8常用トルク(N・m)0.4締付トルク(N・m)0.7寸法LF(mm)5MM3締結タイプ止めねじ軸穴径d1×d2(Φmm)5×5
ヘリカルカップリング 1441・3000モデル 1441-4-4
三木プーリ¥14,980税込¥16,4781個21日以内出荷・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。サイズ1441タイプ1441寸法L(mm)20寸法A(mm)2.5寸法D(mm)15.8常用トルク(N・m)0.4締付トルク(N・m)0.7寸法LF(mm)5MM3締結タイプ止めねじ軸穴径d1×d2(Φmm)4×4
ヘリカルカップリング(1441モデル)
三木プーリ¥9,498~税込¥10,448~1個3日以内出荷から18日以内出荷円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。本体にステンレス材を用いて耐食性を向上させました。適合ステッピングモータサーボモータ検出器その他相手取付け軸の推奨加工交差はh7です。質量(kg)0.022材質(本体)SUS304相当品種類スリットタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])25000使用温度範囲(℃)-40~120許容トルク(N・m)0.8表面処理ねじ:黒染め処理材質(ねじ部)SCM435ねじ径MM3常用トルク(N・m)0.4(正逆回転使用時は、常用トルク値の1/2になります。)締付トルク(N・m)0.7慣性モーメント(kg・m2)9.82×10-7許容偏角(°)5ねじりばね定数(N・m/rad)21.2バックラッシゼロ軸方向変位(mm)±0.12許容偏心(mm)0.25













![ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)