絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
- 12(3)
- 14(3)
- 15(3)
- 16(4)
- 18(3)
- 19(1)
- 20(2)
- 22(1)
軸穴径d2(Φmm)
- 12(2)
- 14(3)
- 15(3)
- 16(3)
- 18(4)
- 19(1)
- 20(2)
- 22(1)
全長(mm)
- 71(4)
外径(Φmm)
- 50(4)
常用トルク(N・m)
- 15
- 0.3(10)
- 0.4(13)
- 0.5(17)
- 0.6(5)
- 0.8(25)
- 1(41)
- 1.3(23)
- 1.6(37)
- 1.8(31)
- 1.9(33)
- 2(21)
- 2.3(32)
- 2.5(33)
- 2.7(29)
- 3(5)
- 4(10)
- 6.3(19)
- 8(10)
- 19.5(11)
- 常用トルク(N・m)をもっと見る
許容偏心(mm)
- 0.2(4)
0.2
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 12000(4)
12000
許容偏角(°)
- 2(4)
2
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
NBK(鍋屋バイテック会社)
「軸穴径d1(Φmm)」から絞り込む
12(3)
14(3)
15(3)
16(4)
18(3)
19(1)
20(2)
22(1)

カプリコン・ミニ クランピングタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥38,980税込¥42,8781個当日出荷から5日以内出荷円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。付属品キャップスクリュー材質(本体)SUS303タイプクランピングタイプ種類スリットタイプ許容偏角(°)2適合軸公差h6およびh7(推奨)
カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から9日以内出荷円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。付属品セットスクリュー材質(本体)SUS303タイプセットスクリュータイプ種類スリットタイプ許容偏角(°)2適合軸公差h6およびh7(推奨)
カプリコン・ミニ キータイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。付属品セットスクリュー材質(本体)SUS303タイプキータイプ種類スリットタイプ許容偏角(°)2適合軸公差h6およびh7(推奨)軸方向変位(mm)±0.5寸法c(Φmm)62.5











![ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)