絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
  • 6(1)
  • 6~14(1)
  • 6.35(1)
  • 7(1)
  • 8(13)
  • 9(4)
  • 9.525(5)
  • 10(13)
  • 11(7)
  • 12(17)
  • 14(19)
  • 15(11)
  • 16(13)
  • 17(5)
  • 18(9)
  • 19(8)
  • 20(9)
  • 22(5)
  • 24(1)
  • 25(1)
軸穴径d2(Φmm)
  • 6(1)
  • 6~14(1)
  • 6.35(1)
  • 7(1)
  • 8(13)
  • 9(4)
  • 9.525(5)
  • 10(13)
  • 11(7)
  • 12(16)
  • 14(18)
  • 15(10)
  • 16(11)
  • 17(5)
  • 18(9)
  • 19(7)
  • 20(8)
  • 22(4)
  • 24(1)
  • 25(1)
常用トルク(N・m)
  • 15
  • 0.5(47)
  • 0.6(63)
  • 0.7(49)
  • 1(150)
  • 1.5(49)
  • 1.6(44)
  • 2(180)
  • 2.2(77)
  • 2.5(82)
  • 4(130)
  • 5(274)
  • 7(44)
  • 10(225)
  • 12(209)
  • 25(305)
  • 60(388)
  • 80(59)
  • 100(99)
  • 180(85)
  • 250(70)
全長(mm)
  • 24(1)
  • 32.5(2)
  • 32.6(4)
  • 32.8(1)
  • 33(1)
  • 35(4)
  • 46.6(1)
  • 54.4(4)
  • 57(1)
  • 71(4)
外径(Φmm)
  • 20(1)
  • 30(8)
  • 31(1)
  • 32.5(1)
  • 44(2)
  • 45(4)
  • 50(4)
  • 57(2)
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 6200(2)
  • 7000(3)
  • 10000(4)
  • 12000(4)
  • 14000(2)
  • 15900(3)
  • 21000(4)
  • 25000(1)
6200・7000・10000・12000・14000・15900・21000・25000
許容偏心(mm)
  • 0.02(1)
  • 0.1(2)
  • 0.15(4)
  • 0.2(9)
  • 0.25(1)
  • 0.7(2)
  • 2(4)
0.02・0.1・0.15・0.2・0.25・0.7・2
許容偏角(°)
  • 1(13)
  • 1.5(2)
  • 2(5)
  • 3(4)
1・1.5・2・3
ブランド
  • 三木プーリ(14)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(11)
  • アサ電子工業(2)
  • 酒井製作所(1)
三木プーリ・NBK(鍋屋バイテック会社)・アサ電子工業・酒井製作所
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
カップリング/ジョイントは軸同士で動力を伝達するために用いられる部品です。エンジンやモーターといった動力源とセットで用いられ、多くの一般機械で用いられています。材質は各種合金が主です。単に動力を伝達するだけでなく、一方の軸のブレや振動を他方に伝えないフランジ型カップリングや、撓み性に優れた金属ばねカップリングなどが存在。連結する二軸の関係や、想定される偏心や偏角などに応じて最適な部品を選んでください。
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スパフレックス ALモデル 軸穴完成品 三木プーリ

    スパフレックス ALモデル 軸穴完成品

    三木プーリ(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    2個のハブの間に緩衝ゴム(ニトリルゴム)をはさみ込んだだけのシンプルな構造のカップリングで、ハブの材質にアルミ合金を採用し、軽量です。 また、軸への取り付けはハブ外周部にストレートエッジをあてるだけで心出しが簡単に行えます。構造がシンプルなため低価格なのも魅力のひとつです。
    材質(本体)ハブ:アルミ合金使用温度範囲(℃)-20~80材質(スパイダー)ニトリルゴム
  • スパフレックスカップリング(ALモデル) 三木プーリ

    スパフレックスカップリング(ALモデル)

    三木プーリ(2件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造です。ハブの材質にアルミ合金を用いているため、軽量で低慣習性が特長です。軸方向の移動だけでカップリングの連結・分離が可能です。構造がシンプルで低価格です。
    許容偏角(°)1適合汎用モータステッピングモータ軸穴種別キー・止めねじタイプ材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ使用温度範囲(℃)-20~80基準規格新JIS規格対応材質(スパイダー)NBR(ニトリルゴム)バックラッシ
  • カプリコン オルダムタイプ MOR NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン オルダムタイプ MOR

    NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    許容偏角(°)3材質(本体)A2017種類オルダムタイプ
  • スパフレックスカップリング カップリング単体(ALモデル) 三木プーリ

    スパフレックスカップリング カップリング単体(ALモデル)

    三木プーリ(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    許容偏角(°)1軸穴種別キー・止めねじタイプ材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ使用温度範囲(℃)-20~80バックラッシ
  • カプリコン オルダムタイプ MOR-C NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン オルダムタイプ MOR-C

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。 ミスアライメントにより発生する偏心反力が小さく、軸への負担を軽減します。 シンプル構造で組立が簡単です。
    用途スパッタリング装置、パーツフィーダ、工作用ミシン、アミューズメント機器許容偏角(°)3材質/仕上[ハブ]A2017/アルマイト処理、[スペーサ]ポリアセタール/-、[六角穴付き止めねじ]SCM435/四三酸価鉄皮膜(黒)、[六角穴付きボルト]SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(本体)A2017種類オルダムタイプ材質(スペーサ)ポリアセタール
  • スパフレックスカップリング(ALモデル) 下穴品 三木プーリ

    スパフレックスカップリング(ALモデル) 下穴品

    三木プーリ(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    構造はシンプルで軽量 2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造で、ハブにアルミ合金を採用し、軽量です。 取り扱いが簡単 軸方向の移動だけでカップリングの連結・分離が可能です。
    材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ
  • オルダムカップリング ASJタイプ アサ電子工業

    オルダムカップリング ASJタイプ

    アサ電子工業
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質SUS焼結/カーボンFRP種類オルダムタイプキー溝(mm)なし
  • MOR用スペーサ NBK(鍋屋バイテック会社)

    MOR用スペーサ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    439税込483
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類関連商品
  • カプリコン オルダムタイプ MOR-CK NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン オルダムタイプ MOR-CK

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    許容偏角(°)3材質(本体)A2017種類オルダムタイプ
  • スターフレックスカップリング(クランプタイプ) 三木プーリ

    スターフレックスカップリング(クランプタイプ)

    三木プーリ
    3,998税込4,398
    1個
    翌日出荷から16日以内出荷
    2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめ合いの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。 高伝達トルク エレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。 ノーバックラッシ エレメントに予備圧縮がかかる設計になっているためノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ) 振動・衝撃を吸収 ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。 振動・衝撃性の吸収性に優れています。 RoSH指令に適合
    許容偏角(°)1材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ締結タイプクランプ
  • カプリコン・ミニ クランピングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン・ミニ クランピングタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。
    許容偏角(°)2付属品キャップスクリュー材質(本体)SUS303タイプクランピングタイプ種類スリットタイプ適合軸公差h6およびh7(推奨)
  • カプリコン オルダムタイプ MOR-K NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン オルダムタイプ MOR-K

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    許容偏角(°)3材質(本体)A2017種類オルダムタイプ
  • ポジロック PSL-Dシリーズ 三木プーリ

    ポジロック PSL-Dシリーズ

    三木プーリ
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ・軸および取付部品の許容寸法公差が大きく、しかも特別な仕上げを必要としません。 ・位相合わせ・位置決めが簡単に行えます。 ・ノーバックラッシなのでガタがありません。 ・中荷重の設計で、面圧が小さく、取付けの小径化・軽量化がはかれます。 ・軸方向に短く必要以上のスペースをとりません。
    材質(本体)S45C調質相当センタリング機能あり
  • カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。
    種類スリットタイプ許容偏角(°)2材質(本体)SUS303タイプセットスクリュータイプ適合軸公差h6およびh7(推奨)付属品セットスクリュー
  • スターフレックスカップリング(下穴品) 三木プーリ

    スターフレックスカップリング(下穴品)

    三木プーリ
    2,598税込2,858
    1個
    翌日出荷から11日以内出荷
    2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめ合いの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。 高伝達トルク エレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。 ノーバックラッシ エレメントに予備圧縮がかかる設計になっているためノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ) 振動・衝撃を吸収 ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。 振動・衝撃性の吸収性に優れています。 RoSH指令に適合
    許容偏角(°)1材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ
  • センターフレックスカップリング [Xモデル] 三木プーリ

    センターフレックスカップリング [Xモデル]

    三木プーリ
    6,098税込6,708
    1個
    12日以内出荷から13日以内出荷
    高剛性・高強度。コンパクト。取外し簡単。等速回転、ノーバックラッシ
    用途コンプレッサー、工作機械、印刷機械、一般産業機械種類ゴムタイプ許容偏心(mm)0.1許容偏角(°)1軸方向変位(mm)±0.5タイプO0:エレメントのみ材質(エレメント)ナイロン樹脂使用温度範囲(℃)-30~90
  • SFS サーボフレックスカップリング SFS-05W-C (ダブルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様) 三木プーリ

    SFS サーボフレックスカップリング SFS-05W-C (ダブルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様)

    三木プーリ
    35,980税込39,578
    1個
    28日以内出荷
    本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。
    用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)15表面処理無電解ニッケルめっき材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)8000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)21軸方向変位(mm)±1.2慣性モーメント(×10-3kg・m2)0.14許容偏心(mm)0.2
  • オルダムカップリング ASJUタイプ アサ電子工業

    オルダムカップリング ASJUタイプ

    アサ電子工業
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    小型で強力、耐久性に優れたカップリング 理想の外形サイズが選べる豊富な品揃え SUS焼結製ハブとカーボンFRPスライダの組み合わせ
    許容偏角(°)1.5材質SUS焼結/カーボンFRP種類オルダムタイプキー溝(mm)なし
  • カプリコン・ミニ キータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン・ミニ キータイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
    円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。
    種類スリットタイプ許容偏角(°)2軸方向変位(mm)±0.5材質(本体)SUS303タイプキータイプ寸法c(Φmm)62.5適合軸公差h6およびh7(推奨)付属品セットスクリュー
  • 精密バネ軸継手 ボルトクランプ締結タイプ カップリング TAD-Cシリーズ 酒井製作所

    精密バネ軸継手 ボルトクランプ締結タイプ カップリング TAD-Cシリーズ

    酒井製作所
    10,980税込12,078
    1個
    16日以内出荷から46日以内出荷
    超々ジュラルミンの軽量・高剛性ボディと独自板ばねによるトルク伝達の向上により、性能アップとコストダウンを両立します。
    材質ハブ:アルミニウム合金(A2017)
  • ポジロック PSL-Dシリーズ PSL-D-9 三木プーリ

    ポジロック PSL-Dシリーズ PSL-D-9

    三木プーリ
    9,998税込10,998
    1個
    10日以内出荷
    ・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・中荷重用の設計で、面圧が小さく、取り付けの小径化・軽量化がはかれます。・軸方向に短く、必要以上のスペースを取りません。
    仕様標準仕様寸法L(mm)13シリーズPSL-D寸法d(mm)9寸法L1(mm)15.5許容トルク(N・m)15寸法D(mm)20寸法P(mm)15軸側面圧(N/mm2)130許容スラスト力(N)3200M1用2-M2.5
  • SFS サーボフレックスカップリング SFS-05S-C (シングルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様) 三木プーリ

    SFS サーボフレックスカップリング SFS-05S-C (シングルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様)

    三木プーリ
    22,980税込25,278
    1個
    28日以内出荷
    本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。
    用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械最高回転数(min-1[r.p.m])25000許容トルク(N・m)15表面処理無電解ニッケルめっき材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)16000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)43軸方向変位(mm)±0.6慣性モーメント(×10-3kg・m2)0.11
  • フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-44C NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-44C

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    7,698税込8,468
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    常用トルク(N・m)15許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])14000許容偏心(mm)0.25材質(本体)A2017質量(g)156種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)22最大トルク(N・m)30慣性モーメント(kg・m2)4.7×10-5ねじ寸法MM4材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)静的ねじりばね定数(N・m/rad)6400材質(スペーサ)A2017/アルマイト処理材質(カラー)SUS304軸方向変位(mm)±0.6ねじ締付トルク(N・m)3.5
  • フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ XHS-44C NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ XHS-44C

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    6,398税込7,038
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    常用トルク(N・m)15許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])14000許容偏心(mm)0.02材質(本体)A2017質量(g)107種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)22最大トルク(N・m)30慣性モーメント(kg・m2)3.3×10-5ねじ寸法MM4材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)静的ねじりばね定数(N・m/rad)7900材質(カラー)SUS304軸方向変位(mm)±0.3ねじ締付トルク(N・m)3.5
  • スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) 三木プーリ

    スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ)

    三木プーリ
    3,398税込3,738
    1個
    11日以内出荷から12日以内出荷
    2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめ合いの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。高伝達トルク。エレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。ノーバックラッシ。エレメントに予備圧縮がかかる設計になっているためノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ)。振動・衝撃を吸収。ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。振動・衝撃性の吸収性に優れています。RoSH指令に適合
    種類ジョータイプ許容偏角(°)1材質(本体)アルミ合金材質(エレメント)ポリウレタンエラストマー材質(ねじ部)構造用合金鋼材質(ハブ)アルミ合金締結タイプキー止めねじ
  • センタフレックスカップリング CF-X 三木プーリ

    センタフレックスカップリング CF-X

    三木プーリ
    7,098税込7,808
    1個
    12日以内出荷から18日以内出荷
    振共通仕様 高剛性・高強度 緩衝材に高品質の特殊プラスチック材(ザイテル)を採用。ねじり方向に硬く、こじり・軸方向には優れたフレキシブル性を持っています。保守もほとんど不要です。 コンパクト 軸方向に短く、スペースをとりません。 取外し簡単 軸方向用ボルトを取り外すことにより、動力は完全に切り離されます。 等速回転で、バックラッシがありません。
    許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.1種類ゴムタイプ軸方向変位(mm)±0.5
  • スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-014~030 三木プーリ

    スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-014~030

    三木プーリ
    3,598税込3,958
    1個
    12日以内出荷から18日以内出荷
    2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめ合いの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。 高伝達トルク エレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。 ノーバックラッシ エレメントに予備圧縮がかかる設計になっているためノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ) 振動・衝撃を吸収 ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。 振動・衝撃性の吸収性に優れています。 RoSH指令に適合
    許容偏角(°)1材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ
  • カプリコンlimX XSTS・XWSSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコンlimX XSTS・XWSSシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    74,980税込82,478
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    材質(本体)SUS316L種類スリットタイプ

伝導部品』には他にこんなカテゴリがあります

カップリング