絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
  • 6(2)
  • 6.35(2)
  • 8(5)
  • 9.525(3)
  • 10(3)
  • 12(4)
  • 14(2)
軸穴径d2(Φmm)
  • 8(6)
  • 9.525(1)
  • 10(3)
  • 11(2)
  • 12(6)
  • 14(4)
  • 16(1)
外径(Φmm)
  • 32(9)
全長(mm)
  • 32(1)
  • 41(8)
常用トルク(N・m)
  • 4
  • 0.3(10)
  • 0.4(13)
  • 0.5(17)
  • 0.6(5)
  • 0.8(25)
  • 1(41)
  • 1.3(23)
  • 1.6(36)
  • 1.8(31)
  • 1.9(33)
  • 2(21)
  • 2.3(32)
  • 2.5(33)
  • 2.7(29)
  • 3(5)
  • 6.3(19)
  • 8(10)
  • 15(5)
  • 19.5(11)
許容偏心(mm)
  • 0.15(3)
0.15
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 19000(4)
19000
許容偏角(°)
  • 1(1)
  • 2(3)
1・2
ブランド
  • エスコ(5)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
エスコ・NBK(鍋屋バイテック会社)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸穴径d1(Φmm)から絞り込む
6(2)
6.35(2)
8(5)
9.525(3)
10(3)
12(4)
14(2)
  • カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。
    種類スリットタイプ許容偏角(°)2材質(本体)A2017タイプセットスクリュータイプ適合軸公差h6およびh7(推奨)表面処理アルマイト処理付属品六角穴付き止めねじ
  • カプリコン・ミニ クランピングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン・ミニ クランピングタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。
    許容偏角(°)2付属品キャップスクリュー材質(本体)A2017タイプクランピングタイプ種類スリットタイプ表面処理アルマイト処理適合軸公差h6およびh7(推奨)
  • MJ用スリーブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    MJ用スリーブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    359税込395
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類関連商品
  • カプリコン MWSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MWSシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    許容偏角(°)1種類スリットタイプ
  • 9.525x12mm/32mmフレキシブルカップリング(セットスクリュー) エスコ

    9.525x12mm/32mmフレキシブルカップリング(セットスクリュー)

    エスコ
    5,090税込5,599
    1個
    翌日出荷
    軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
    種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)9.525軸穴径d2(Φmm)12外径(Φmm)32全長(mm)41最大回転数(min-1[r.p.m])19000常用トルク(N・m)4最大トルク(N・m)8材質アルミニウム合金エスコ品番EA969AE-6仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプ
  • 8 x 12mm/32mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー) エスコ

    8 x 12mm/32mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)

    エスコ
    5,090税込5,599
    1個
    翌日出荷
    軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
    種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)8軸穴径d2(Φmm)12外径(Φmm)32全長(mm)41最大回転数(min-1[r.p.m])19000常用トルク(N・m)4最大トルク(N・m)8材質アルミニウム合金エスコ品番EA969AE-5仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプ
  • 8 x 8 mm/32mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー) エスコ

    8 x 8 mm/32mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)

    エスコ
    5,090税込5,599
    1個
    翌日出荷
    軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
    種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)8軸穴径d2(Φmm)8外径(Φmm)32全長(mm)41最大回転数(min-1[r.p.m])19000常用トルク(N・m)4最大トルク(N・m)8材質アルミニウム合金エスコ品番EA969AE-3仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプ
  • 6.35x 8mm/32mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー) エスコ

    6.35x 8mm/32mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)

    エスコ
    5,090税込5,599
    1個
    翌日出荷
    軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
    種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)6.35軸穴径d2(Φmm)8外径(Φmm)32全長(mm)41最大回転数(min-1[r.p.m])19000常用トルク(N・m)4最大トルク(N・m)8材質アルミニウム合金エスコ品番EA969AE-2仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプ
  • 6 x 8 mm/32mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー) エスコ

    6 x 8 mm/32mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)

    エスコ
    5,090税込5,599
    1個
    翌日出荷
    軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
    種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)6軸穴径d2(Φmm)8外径(Φmm)32全長(mm)41最大回転数(min-1[r.p.m])19000常用トルク(N・m)4最大トルク(N・m)8材質アルミニウム合金エスコ品番EA969AE-1仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプ
  • カプリコン・ミニ キータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン・ミニ キータイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。ねじり剛性が高く、応答性にすぐれています。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。スッテピングモータ対応。
    種類スリットタイプ許容偏角(°)2軸方向変位(mm)±0.5材質(本体)A2017タイプキータイプ寸法c(Φmm)62.5軸穴径公差H8適合軸公差h6およびh7(推奨)表面処理アルマイト処理付属品セットスクリュー
スリットタイプ