絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
  • 3(2)
  • 3~6.5(1)
  • 4(2)
  • 5(21)
  • 6(26)
  • 6.35(23)
  • 7(14)
  • 8(34)
  • 9(12)
  • 9.525(17)
  • 10(27)
  • 11(16)
  • 12(22)
  • 13(7)
  • 14(19)
  • 15(6)
  • 16(6)
  • 18(1)
  • 20(1)
軸穴径d2(Φmm)
  • 3(2)
  • 3~6.5(1)
  • 4(2)
  • 5(5)
  • 6(13)
  • 6.35(9)
  • 7(9)
  • 8(26)
  • 9(10)
  • 9.525(14)
  • 10(31)
  • 11(26)
  • 12(34)
  • 13(25)
  • 14(33)
  • 15(6)
  • 16(7)
  • 18(1)
  • 20(1)
常用トルク(N・m)
  • 4
  • 0.5(47)
  • 0.6(63)
  • 0.7(49)
  • 1(150)
  • 1.5(49)
  • 1.6(44)
  • 2(180)
  • 2.2(77)
  • 2.5(82)
  • 5(274)
  • 7(44)
  • 10(225)
  • 12(209)
  • 25(304)
  • 60(388)
  • 80(59)
  • 100(99)
  • 180(85)
  • 250(70)
全長(mm)
  • 22(3)
  • 23.4(1)
  • 27.3(1)
  • 30(1)
  • 32(3)
  • 32.8(1)
  • 33(1)
  • 35(4)
  • 37.8(1)
  • 38(1)
  • 41(14)
  • 42(3)
  • 43.4(1)
  • 43.5(1)
  • 44(1)
  • 46(1)
  • 50(2)
  • 70(1)
外径(Φmm)
  • 12(1)
  • 14(3)
  • 24.5(1)
  • 25(4)
  • 26(2)
  • 27(2)
  • 27.3(1)
  • 29(3)
  • 30(3)
  • 32(15)
  • 34(3)
  • 35(1)
  • 40(3)
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 250(2)
  • 3000(1)
  • 4000(1)
  • 6000(3)
  • 10000(5)
  • 12000(1)
  • 15000(2)
  • 18000(1)
  • 19000(4)
  • 21000(3)
  • 23000(2)
  • 25000(4)
  • 34100(2)
250・3000・4000・6000・10000・12000・15000・18000・19000・21000・23000・25000・34100
許容偏心(mm)
  • 0.02(3)
  • 0.1(4)
  • 0.15(9)
  • 0.18(1)
  • 0.2(6)
  • 0.25(1)
  • 0.6(1)
  • 3(2)
  • 4(1)
  • 4.5(1)
0.02・0.1・0.15・0.18・0.2・0.25・0.6・3・4・4.5
許容偏角(°)
  • 0.5(1)
  • 1(14)
  • 1.5(4)
  • 2(5)
  • 3(1)
  • 6(1)
  • 8(2)
  • 14(1)
  • 15(1)
0.5・1・1.5・2・3・6・8・14・15
ブランド
  • 三木プーリ(98)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(18)
  • エスコ(11)
  • アサ電子工業(3)
三木プーリ・NBK(鍋屋バイテック会社)・エスコ・アサ電子工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
カップリング/ジョイントは軸同士で動力を伝達するために用いられる部品です。エンジンやモーターといった動力源とセットで用いられ、多くの一般機械で用いられています。材質は各種合金が主です。単に動力を伝達するだけでなく、一方の軸のブレや振動を他方に伝えないフランジ型カップリングや、撓み性に優れた金属ばねカップリングなどが存在。連結する二軸の関係や、想定される偏心や偏角などに応じて最適な部品を選んでください。
130件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。
    種類スリットタイプ許容偏角(°)2材質(本体)A2017タイプセットスクリュータイプ適合軸公差h6およびh7(推奨)表面処理アルマイト処理付属品六角穴付き止めねじ
  • カプリコン・ミニ クランピングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン・ミニ クランピングタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。
    許容偏角(°)2付属品キャップスクリュー材質(本体)A2017タイプクランピングタイプ種類スリットタイプ表面処理アルマイト処理適合軸公差h6およびh7(推奨)
  • リジッドカップリング RASタイプ アサ電子工業

    リジッドカップリング RASタイプ

    アサ電子工業(6件のレビュー)
    2,298税込2,528特価
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ワンチャックで左右穴通しバイト仕上げで同心高精度 アルミニウム合金製、アルマイト仕上げ
    材質アルミ種類リジッドタイプ
  • MJ用スリーブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    MJ用スリーブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    359税込395
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類関連商品
  • カプリコンlimX XGT・XGSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコンlimX XGT・XGSシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    3,598税込3,958特価
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    許容偏角(°)1.5材質(本体)A2017種類ゴムタイプ
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-30 NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-30

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])21000サイズMJT-30材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)16軸方向変位(mm)0~+1.0
  • フレキシブルカップリング 高減衰能ゴムタイプ 標準タイプ XGT2 NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング 高減衰能ゴムタイプ 標準タイプ XGT2

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    許容偏角(°)1.5材質(本体)A2017種類ゴムタイプ
  • カプリコン MWSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MWSシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    許容偏角(°)1種類スリットタイプ
  • スターフレックスカップリング(クランプタイプ) 三木プーリ

    スターフレックスカップリング(クランプタイプ)

    三木プーリ
    2,998税込3,298
    1個
    翌日出荷から16日以内出荷
    2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめ合いの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。 高伝達トルク エレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。 ノーバックラッシ エレメントに予備圧縮がかかる設計になっているためノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ) 振動・衝撃を吸収 ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。 振動・衝撃性の吸収性に優れています。 RoSH指令に適合
    許容偏角(°)1材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ締結タイプクランプ
  • ジョーマックス用スパイダ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ジョーマックス用スパイダ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    3,098税込3,408特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類関連商品
  • バウマンフレックスカップリング 三木プーリ

    バウマンフレックスカップリング

    三木プーリ(2件のレビュー)
    8,698税込9,568特価
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    種類コイルタイプ
  • バウマンミニフレックス LMモデル 軸穴完成品 三木プーリ

    バウマンミニフレックス LMモデル 軸穴完成品

    三木プーリ
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    比較的低常用トルクで、すぐれたたわみ性を実現しています。 特にLMモデルの全長ロングタイプ(LM-1タイプ)では、偏角を14°まで許容できます。 Mモデルではハブ材質にアルミ合金、コイルばねには丸線材のステンレスを採用しています。
    材質(本体)ハブ:アルミ合金最高回転速度(min-1)6000使用温度範囲(℃)-40~100基準規格旧JIS(2種)材質(コイルバネ)ステンレス
  • ボールカップリング MBDタイプ アサ電子工業

    ボールカップリング MBDタイプ

    アサ電子工業(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス 外ハブ、内ハブ(ステンレス)、球の三要素の簡単な構造 小型で強力、メカニズムの小型化に最適 強粘特殊グリースを使用 MBD 15~32のサイズは左右異径組合せが可能
    材質SUS種類ジョイントタイプ
  • カプリコン 高減衰能タイプ XGL NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン 高減衰能タイプ XGL

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,398税込5,938
    1個
    5日以内出荷
    許容偏角(°)1.5材質(本体)A2017種類ゴムタイプ
  • スターフレックスカップリング(下穴品) 三木プーリ

    スターフレックスカップリング(下穴品)

    三木プーリ
    1,298税込1,428
    1個
    翌日出荷から11日以内出荷
    2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめ合いの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。 高伝達トルク エレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。 ノーバックラッシ エレメントに予備圧縮がかかる設計になっているためノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ) 振動・衝撃を吸収 ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。 振動・衝撃性の吸収性に優れています。 RoSH指令に適合
    許容偏角(°)1材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ
  • カプリコンlimX XUTシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコンlimX XUTシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.2材質(本体)A2017種類ジョイントタイプ
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-30K NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-30K

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])21000サイズMJT-30K材質(本体)A2017質量(g)43タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)16慣性モーメント(kg・m2)6.1×10-6ねじ寸法MM4軸方向変位(mm)0~+1.0ねじ締付トルク(N・m)1.7
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-30C NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-30C

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])21000材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)16ねじ寸法MM4/M3軸方向変位(mm)0~+1.0ねじ締付トルク(N・m)2.5/1.5
  • ジョーマックス L050 NBK(鍋屋バイテック会社)

    ジョーマックス L050

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    7,298税込8,028
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    質量(kg)0.09サイズL050材質(本体)鉄系焼結合金質量(g)90種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)16ねじ寸法MM6軸方向変位(mm)0~+1.0ねじ締付トルク(N・m)5
  • パラフレックスカップリング CPEモデル 三木プーリ

    パラフレックスカップリング CPEモデル

    三木プーリ
    6,398税込7,038
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    各構成部品の剛性は非常に高く、高精度なピンとドライメタルによりバックラッシは極小です。 ユニバーサル方式のため、取付け誤差による軸反力が極小です。 ピンとドライメタルの摩擦面の摺動により、減衰効果があります。
    許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])6000許容偏心(mm)0.2材質(本体)アルミ合金種類ジョイントタイプ
  • カプリコン MHSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MHSシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.02材質(本体)A2017種類ディスクタイプ材質(ディスク)ステンレス(SUS301)軸方向変位(mm)±0.2
  • カプリコン MHWシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MHWシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    9,498税込10,448
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    許容偏角(°)2材質(本体)A2017種類ディスクタイプ材質(ディスク)ステンレス(SUS301)
  • サーボフレックス(SA2タイプ) 三木プーリ

    サーボフレックス(SA2タイプ)

    三木プーリ
    6,938税込7,632
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    JGPSSI禁止物質をまったく使用していないグリーン設計で、RoHS指令に適応しています。清浄度クラス10000レベルのクリーンルームにもそのまま使用できます。ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。
    最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.02仕様簡易防せい仕様その他相手取付軸の寸法公差はh7級となります。材質(本体)アルミ合金種類ディスクタイプ使用温度範囲(℃)-30~100表面処理クランプボルト:固体潤滑皮膜処理クランプハブ:アルマイト処理ボルト:三価クロメート処理材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)構造用合金鋼バックラッシゼロ材質(クランプボルト)構造用合金鋼材質(エレメント)板ばね:SUS304カラー:SUS304材質(クランプハブ)高力アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステップフレックスカップリング STF STF-029SA1-9.525B-9.525B 三木プーリ

    ステップフレックスカップリング STF STF-029SA1-9.525B-9.525B

    三木プーリ
    4,674税込5,141
    1個
    100日以内出荷
    ・新開発の積層ゴムエレメントが高減衰かつ低反力を実現。・サーボ・ステッピングモータ用高減衰能カップリングです。・動力を伝達するエレメント部にHNBRを採用した一体構造でノーバックラッシ。・弾性部に金属を用いたフレキシブルカップリングと比べて振動を素早く減衰します。・ステッピングモータなどで発生が懸念される共振現象を抑制し、幅広い運転速度範囲で共振を回避可能。・安定した高速制御を提供します。
    型式STF-029SA1寸法L(mm)30寸法A(mm)3.3寸法S(mm)10寸法D(mm)29常用トルク(N・m)4締付トルク(N・m)1.0~1.1寸法LF(mm)10MM2.5軸穴径d1(Φmm)9.525軸穴径d2(Φmm)9.525
  • ステップフレックスカップリング STF STF-029SA1-6.35B-9.525B 三木プーリ

    ステップフレックスカップリング STF STF-029SA1-6.35B-9.525B

    三木プーリ
    4,674税込5,141
    1個
    100日以内出荷
    ・新開発の積層ゴムエレメントが高減衰かつ低反力を実現。・サーボ・ステッピングモータ用高減衰能カップリングです。・動力を伝達するエレメント部にHNBRを採用した一体構造でノーバックラッシ。・弾性部に金属を用いたフレキシブルカップリングと比べて振動を素早く減衰します。・ステッピングモータなどで発生が懸念される共振現象を抑制し、幅広い運転速度範囲で共振を回避可能。・安定した高速制御を提供します。
    型式STF-029SA1寸法L(mm)30寸法A(mm)3.3寸法S(mm)10寸法D(mm)29常用トルク(N・m)4締付トルク(N・m)1.0~1.1寸法LF(mm)10MM2.5軸穴径d1(Φmm)6.35軸穴径d2(Φmm)9.525
  • ステップフレックスカップリング STF STF-029SA1-6.35B-6.35B 三木プーリ

    ステップフレックスカップリング STF STF-029SA1-6.35B-6.35B

    三木プーリ
    4,674税込5,141
    1個
    100日以内出荷
    ・新開発の積層ゴムエレメントが高減衰かつ低反力を実現。・サーボ・ステッピングモータ用高減衰能カップリングです。・動力を伝達するエレメント部にHNBRを採用した一体構造でノーバックラッシ。・弾性部に金属を用いたフレキシブルカップリングと比べて振動を素早く減衰します。・ステッピングモータなどで発生が懸念される共振現象を抑制し、幅広い運転速度範囲で共振を回避可能。・安定した高速制御を提供します。
    型式STF-029SA1寸法L(mm)30寸法A(mm)3.3寸法S(mm)10寸法D(mm)29常用トルク(N・m)4締付トルク(N・m)1.0~1.1寸法LF(mm)10MM2.5軸穴径d1(Φmm)6.35軸穴径d2(Φmm)6.35
  • ステップフレックスカップリング STF STF-029SA1-9.525B-14B 三木プーリ

    ステップフレックスカップリング STF STF-029SA1-9.525B-14B

    三木プーリ
    4,674税込5,141
    1個
    100日以内出荷
    ・新開発の積層ゴムエレメントが高減衰かつ低反力を実現。・サーボ・ステッピングモータ用高減衰能カップリングです。・動力を伝達するエレメント部にHNBRを採用した一体構造でノーバックラッシ。・弾性部に金属を用いたフレキシブルカップリングと比べて振動を素早く減衰します。・ステッピングモータなどで発生が懸念される共振現象を抑制し、幅広い運転速度範囲で共振を回避可能。・安定した高速制御を提供します。
    型式STF-029SA1寸法L(mm)30寸法A(mm)3.3寸法S(mm)10寸法D(mm)29常用トルク(N・m)4締付トルク(N・m)1.0~1.1寸法LF(mm)10MM2.5軸穴径d1(Φmm)9.525軸穴径d2(Φmm)14
  • ステップフレックスカップリング STF STF-029SA1-9.525B-13B 三木プーリ

    ステップフレックスカップリング STF STF-029SA1-9.525B-13B

    三木プーリ
    4,674税込5,141
    1個
    100日以内出荷
    ・新開発の積層ゴムエレメントが高減衰かつ低反力を実現。・サーボ・ステッピングモータ用高減衰能カップリングです。・動力を伝達するエレメント部にHNBRを採用した一体構造でノーバックラッシ。・弾性部に金属を用いたフレキシブルカップリングと比べて振動を素早く減衰します。・ステッピングモータなどで発生が懸念される共振現象を抑制し、幅広い運転速度範囲で共振を回避可能。・安定した高速制御を提供します。
    型式STF-029SA1寸法L(mm)30寸法A(mm)3.3寸法S(mm)10寸法D(mm)29常用トルク(N・m)4締付トルク(N・m)1.0~1.1寸法LF(mm)10MM2.5軸穴径d1(Φmm)9.525軸穴径d2(Φmm)13
  • ステップフレックスカップリング STF STF-029SA1-9.525B-12B 三木プーリ

    ステップフレックスカップリング STF STF-029SA1-9.525B-12B

    三木プーリ
    4,674税込5,141
    1個
    100日以内出荷
    ・新開発の積層ゴムエレメントが高減衰かつ低反力を実現。・サーボ・ステッピングモータ用高減衰能カップリングです。・動力を伝達するエレメント部にHNBRを採用した一体構造でノーバックラッシ。・弾性部に金属を用いたフレキシブルカップリングと比べて振動を素早く減衰します。・ステッピングモータなどで発生が懸念される共振現象を抑制し、幅広い運転速度範囲で共振を回避可能。・安定した高速制御を提供します。
    型式STF-029SA1寸法L(mm)30寸法A(mm)3.3寸法S(mm)10寸法D(mm)29常用トルク(N・m)4締付トルク(N・m)1.0~1.1寸法LF(mm)10MM2.5軸穴径d1(Φmm)9.525軸穴径d2(Φmm)12
  • ステップフレックスカップリング STF STF-029SA1-9.525B-11B 三木プーリ

    ステップフレックスカップリング STF STF-029SA1-9.525B-11B

    三木プーリ
    4,674税込5,141
    1個
    100日以内出荷
    ・新開発の積層ゴムエレメントが高減衰かつ低反力を実現。・サーボ・ステッピングモータ用高減衰能カップリングです。・動力を伝達するエレメント部にHNBRを採用した一体構造でノーバックラッシ。・弾性部に金属を用いたフレキシブルカップリングと比べて振動を素早く減衰します。・ステッピングモータなどで発生が懸念される共振現象を抑制し、幅広い運転速度範囲で共振を回避可能。・安定した高速制御を提供します。
    型式STF-029SA1寸法L(mm)30寸法A(mm)3.3寸法S(mm)10寸法D(mm)29常用トルク(N・m)4締付トルク(N・m)1.0~1.1寸法LF(mm)10MM2.5軸穴径d1(Φmm)9.525軸穴径d2(Φmm)11
  • ステップフレックスカップリング STF STF-029SA1-9.525B-10B 三木プーリ

    ステップフレックスカップリング STF STF-029SA1-9.525B-10B

    三木プーリ
    4,674税込5,141
    1個
    100日以内出荷
    ・新開発の積層ゴムエレメントが高減衰かつ低反力を実現。・サーボ・ステッピングモータ用高減衰能カップリングです。・動力を伝達するエレメント部にHNBRを採用した一体構造でノーバックラッシ。・弾性部に金属を用いたフレキシブルカップリングと比べて振動を素早く減衰します。・ステッピングモータなどで発生が懸念される共振現象を抑制し、幅広い運転速度範囲で共振を回避可能。・安定した高速制御を提供します。
    型式STF-029SA1寸法L(mm)30寸法A(mm)3.3寸法S(mm)10寸法D(mm)29常用トルク(N・m)4締付トルク(N・m)1.0~1.1寸法LF(mm)10MM2.5軸穴径d1(Φmm)9.525軸穴径d2(Φmm)10
  • ステップフレックスカップリング STF STF-029SA1-9B-9.525B 三木プーリ

    ステップフレックスカップリング STF STF-029SA1-9B-9.525B

    三木プーリ
    4,674税込5,141
    1個
    100日以内出荷
    ・新開発の積層ゴムエレメントが高減衰かつ低反力を実現。・サーボ・ステッピングモータ用高減衰能カップリングです。・動力を伝達するエレメント部にHNBRを採用した一体構造でノーバックラッシ。・弾性部に金属を用いたフレキシブルカップリングと比べて振動を素早く減衰します。・ステッピングモータなどで発生が懸念される共振現象を抑制し、幅広い運転速度範囲で共振を回避可能。・安定した高速制御を提供します。
    型式STF-029SA1寸法L(mm)30寸法A(mm)3.3寸法S(mm)10寸法D(mm)29常用トルク(N・m)4締付トルク(N・m)1.0~1.1寸法LF(mm)10MM2.5軸穴径d1(Φmm)9軸穴径d2(Φmm)9.525
  • ステップフレックスカップリング STF STF-029SA1-8B-9.525B 三木プーリ

    ステップフレックスカップリング STF STF-029SA1-8B-9.525B

    三木プーリ
    4,674税込5,141
    1個
    100日以内出荷
    ・新開発の積層ゴムエレメントが高減衰かつ低反力を実現。・サーボ・ステッピングモータ用高減衰能カップリングです。・動力を伝達するエレメント部にHNBRを採用した一体構造でノーバックラッシ。・弾性部に金属を用いたフレキシブルカップリングと比べて振動を素早く減衰します。・ステッピングモータなどで発生が懸念される共振現象を抑制し、幅広い運転速度範囲で共振を回避可能。・安定した高速制御を提供します。
    型式STF-029SA1寸法L(mm)30寸法A(mm)3.3寸法S(mm)10寸法D(mm)29常用トルク(N・m)4締付トルク(N・m)1.0~1.1寸法LF(mm)10MM2.5軸穴径d1(Φmm)8軸穴径d2(Φmm)9.525
  • ステップフレックスカップリング STF STF-029SA1-7B-9.525B 三木プーリ

    ステップフレックスカップリング STF STF-029SA1-7B-9.525B

    三木プーリ
    4,674税込5,141
    1個
    100日以内出荷
    ・新開発の積層ゴムエレメントが高減衰かつ低反力を実現。・サーボ・ステッピングモータ用高減衰能カップリングです。・動力を伝達するエレメント部にHNBRを採用した一体構造でノーバックラッシ。・弾性部に金属を用いたフレキシブルカップリングと比べて振動を素早く減衰します。・ステッピングモータなどで発生が懸念される共振現象を抑制し、幅広い運転速度範囲で共振を回避可能。・安定した高速制御を提供します。
    型式STF-029SA1寸法L(mm)30寸法A(mm)3.3寸法S(mm)10寸法D(mm)29常用トルク(N・m)4締付トルク(N・m)1.0~1.1寸法LF(mm)10MM2.5軸穴径d1(Φmm)7軸穴径d2(Φmm)9.525
  • ステップフレックスカップリング STF STF-029SA1-6B-9.525B 三木プーリ

    ステップフレックスカップリング STF STF-029SA1-6B-9.525B

    三木プーリ
    4,674税込5,141
    1個
    100日以内出荷
    ・新開発の積層ゴムエレメントが高減衰かつ低反力を実現。・サーボ・ステッピングモータ用高減衰能カップリングです。・動力を伝達するエレメント部にHNBRを採用した一体構造でノーバックラッシ。・弾性部に金属を用いたフレキシブルカップリングと比べて振動を素早く減衰します。・ステッピングモータなどで発生が懸念される共振現象を抑制し、幅広い運転速度範囲で共振を回避可能。・安定した高速制御を提供します。
    型式STF-029SA1寸法L(mm)30寸法A(mm)3.3寸法S(mm)10寸法D(mm)29常用トルク(N・m)4締付トルク(N・m)1.0~1.1寸法LF(mm)10MM2.5軸穴径d1(Φmm)6軸穴径d2(Φmm)9.525
  • ステップフレックスカップリング STF STF-029SA1-6.35B-14B 三木プーリ

    ステップフレックスカップリング STF STF-029SA1-6.35B-14B

    三木プーリ
    4,674税込5,141
    1個
    100日以内出荷
    ・新開発の積層ゴムエレメントが高減衰かつ低反力を実現。・サーボ・ステッピングモータ用高減衰能カップリングです。・動力を伝達するエレメント部にHNBRを採用した一体構造でノーバックラッシ。・弾性部に金属を用いたフレキシブルカップリングと比べて振動を素早く減衰します。・ステッピングモータなどで発生が懸念される共振現象を抑制し、幅広い運転速度範囲で共振を回避可能。・安定した高速制御を提供します。
    型式STF-029SA1寸法L(mm)30寸法A(mm)3.3寸法S(mm)10寸法D(mm)29常用トルク(N・m)4締付トルク(N・m)1.0~1.1寸法LF(mm)10MM2.5軸穴径d1(Φmm)6.35軸穴径d2(Φmm)14
  • ステップフレックスカップリング STF STF-029SA1-6.35B-13B 三木プーリ

    ステップフレックスカップリング STF STF-029SA1-6.35B-13B

    三木プーリ
    4,674税込5,141
    1個
    100日以内出荷
    ・新開発の積層ゴムエレメントが高減衰かつ低反力を実現。・サーボ・ステッピングモータ用高減衰能カップリングです。・動力を伝達するエレメント部にHNBRを採用した一体構造でノーバックラッシ。・弾性部に金属を用いたフレキシブルカップリングと比べて振動を素早く減衰します。・ステッピングモータなどで発生が懸念される共振現象を抑制し、幅広い運転速度範囲で共振を回避可能。・安定した高速制御を提供します。
    型式STF-029SA1寸法L(mm)30寸法A(mm)3.3寸法S(mm)10寸法D(mm)29常用トルク(N・m)4締付トルク(N・m)1.0~1.1寸法LF(mm)10MM2.5軸穴径d1(Φmm)6.35軸穴径d2(Φmm)13
  • ステップフレックスカップリング STF STF-029SA1-6.35B-12B 三木プーリ

    ステップフレックスカップリング STF STF-029SA1-6.35B-12B

    三木プーリ
    4,674税込5,141
    1個
    100日以内出荷
    ・新開発の積層ゴムエレメントが高減衰かつ低反力を実現。・サーボ・ステッピングモータ用高減衰能カップリングです。・動力を伝達するエレメント部にHNBRを採用した一体構造でノーバックラッシ。・弾性部に金属を用いたフレキシブルカップリングと比べて振動を素早く減衰します。・ステッピングモータなどで発生が懸念される共振現象を抑制し、幅広い運転速度範囲で共振を回避可能。・安定した高速制御を提供します。
    型式STF-029SA1寸法L(mm)30寸法A(mm)3.3寸法S(mm)10寸法D(mm)29常用トルク(N・m)4締付トルク(N・m)1.0~1.1寸法LF(mm)10MM2.5軸穴径d1(Φmm)6.35軸穴径d2(Φmm)12
  • ステップフレックスカップリング STF STF-029SA1-6.35B-11B 三木プーリ

    ステップフレックスカップリング STF STF-029SA1-6.35B-11B

    三木プーリ
    4,674税込5,141
    1個
    100日以内出荷
    ・新開発の積層ゴムエレメントが高減衰かつ低反力を実現。・サーボ・ステッピングモータ用高減衰能カップリングです。・動力を伝達するエレメント部にHNBRを採用した一体構造でノーバックラッシ。・弾性部に金属を用いたフレキシブルカップリングと比べて振動を素早く減衰します。・ステッピングモータなどで発生が懸念される共振現象を抑制し、幅広い運転速度範囲で共振を回避可能。・安定した高速制御を提供します。
    型式STF-029SA1寸法L(mm)30寸法A(mm)3.3寸法S(mm)10寸法D(mm)29常用トルク(N・m)4締付トルク(N・m)1.0~1.1寸法LF(mm)10MM2.5軸穴径d1(Φmm)6.35軸穴径d2(Φmm)11
  • ステップフレックスカップリング STF STF-029SA1-6.35B-10B 三木プーリ

    ステップフレックスカップリング STF STF-029SA1-6.35B-10B

    三木プーリ
    4,674税込5,141
    1個
    100日以内出荷
    ・新開発の積層ゴムエレメントが高減衰かつ低反力を実現。・サーボ・ステッピングモータ用高減衰能カップリングです。・動力を伝達するエレメント部にHNBRを採用した一体構造でノーバックラッシ。・弾性部に金属を用いたフレキシブルカップリングと比べて振動を素早く減衰します。・ステッピングモータなどで発生が懸念される共振現象を抑制し、幅広い運転速度範囲で共振を回避可能。・安定した高速制御を提供します。
    型式STF-029SA1寸法L(mm)30寸法A(mm)3.3寸法S(mm)10寸法D(mm)29常用トルク(N・m)4締付トルク(N・m)1.0~1.1寸法LF(mm)10MM2.5軸穴径d1(Φmm)6.35軸穴径d2(Φmm)10

伝導部品』には他にこんなカテゴリがあります

カップリング