絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
- 6(2)
- 6.35(2)
- 7(2)
- 8(2)
- 9.525(2)
- 10(2)
- 11(1)
- 12(1)
軸穴径d2(Φmm)
- 6(2)
- 6.35(2)
- 8(2)
- 9.525(2)
- 10(2)
- 11(1)
- 12(1)
外径(Φmm)
- 24
- 8(4)
- 12(7)
- 12.7(4)
- 14(2)
- 15(2)
- 15.8(2)
- 16(15)
- 19(3)
- 19.1(7)
- 20(19)
- 22(3)
- 25(17)
- 25.4(7)
- 28(3)
- 28.6(6)
- 32(13)
- 38.1(3)
- 40(12)
- 50(7)
- 63(8)
- 外径(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 25(2)
常用トルク(N・m)
- 1.5(2)
許容偏心(mm)
- 0.05(2)
0.05
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 26000(2)
26000
許容偏角(°)
- 0.5(2)
0.5
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
NBK(鍋屋バイテック会社)
「軸穴径d1(Φmm)」から絞り込む
6(2)
6.35(2)
7(2)
8(2)
9.525(2)
10(2)
11(1)
12(1)

カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から5日以内出荷円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。ねじり剛性がきわめて高く、しかも低慣性モーメント。応答性にすぐれています。アルミニウム合金のなかで最高強度をもつ超々ジェラルミンを採用。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。許容偏角(°)0.5許容偏心(mm)0.05付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)A7075タイプセットスクリュータイプ種類スリットタイプ表面処理アルマイト処理適合軸公差h6およびh7(推奨)軸方向変位(mm)±0.1
カプリコン・ミニ クランピングタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷から7日以内出荷円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。ねじり剛性がきわめて高く、しかも低慣性モーメント。応答性にすぐれています。アルミニウム合金のなかで最高強度をもつ超々ジェラルミンを採用。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。サーモポータ対応。許容偏角(°)0.5許容偏心(mm)0.05付属品キャップスクリュー材質(本体)A7075タイプクランピングタイプ種類スリットタイプ表面処理アルマイト処理適合軸公差h6およびh7(推奨)軸方向変位(mm)±0.1