絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
- 1.5(1)
- 2(1)
- 4(3)
- 5(3)
- 6(3)
- 6.35(1)
- 7(1)
- 8(2)
- 9.5(1)
- 9.525(1)
- 10(3)
- 11(1)
- 12(3)
- 14(2)
- 15(2)
- 16(1)
軸穴径d2(Φmm)
- 1.5(1)
- 2(1)
- 2.5(1)
- 4(3)
- 5(3)
- 6(3)
- 6.35(1)
- 7(1)
- 8(2)
- 9.5(1)
- 9.525(1)
- 10(3)
- 11(1)
- 12(3)
- 14(2)
- 15(2)
- 16(1)
全長(mm)
- 9(1)
- 11.4(1)
- 12(1)
- 19.1(2)
- 22.9(2)
- 25.4(2)
- 28.6(2)
- 31.8(2)
- 38.1(3)
- 41.3(2)
- 50.8(1)
外径(Φmm)
- 8(1)
- 9(1)
- 10(1)
- 19.1(3)
- 25.4(3)
- 28.6(3)
- 38.1(3)
- 50.8(1)
常用トルク(N・m)
- 0.1(1)
- 0.16(1)
- 0.22(1)
- 0.8(3)
- 1.6(3)
- 1.8(3)
- 2.7(3)
- 3.6(3)
- 5.4(3)
- 6.3(3)
- 12.6(3)
- 19.5(1)
- 39(1)
許容偏心(mm)
- 0.05(1)
- 0.15(3)
- 0.2(1)
0.05・0.15・0.2
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 4000(2)
- 10000(2)
- 25000(2)
4000・10000・25000
許容偏角(°)
- 3
- 0.5(4)
- 1(2)
- 2(9)
- 4(3)
- 5(9)
- 6(1)
ブランド
- 三木プーリ(3)
- アサ電子工業(2)
三木プーリ・アサ電子工業
「軸穴径d1(Φmm)」から絞り込む
4(3)
5(3)
6(3)
8(2)
10(3)
11(1)
12(3)
14(2)
15(2)
16(1)

プラスチックモールドカップリング GJタイプ
アサ電子工業(8件のレビュー)¥749税込¥8241個当日出荷から32日以内出荷UJに比べスリット部が長くなっており、単体使用時の許容心ずれ量が向上 単体で曲りと心ずれの両方を軽く吸収 スムーズな回転伝達をコンパクトに実現 電気的絶縁が必要な回転伝達部に材質ガラス繊維強化樹脂種類スリットタイプ
プラスチックモールドカップリング UJタイプ
アサ電子工業(14件のレビュー)¥749税込¥8241個当日出荷から4日以内出荷エンジニアリングプラスチックの耐疲労性を生かしたミニチュアサイズのカップリング アルミ合金などの金属製よりも耐曲げ疲労性に優れ、軽くスムーズな回転伝達を実現 ロータリースイッチやエンコーダ、小型モータなどの軽負荷伝達に 電気的絶縁が必要な回転伝達部に種類スリットタイプ
ヘリカルカップリング DSモデル
三木プーリ¥9,798~税込¥10,778~1個当日出荷から18日以内出荷完全一体構造でノーバックラッシ 円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。 高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。 Dモデルは、2条のスリットで高剛性と低慣性を実現していま。材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品)種類スリットタイプ許容偏角(°)3軸方向変位(mm)±0.15許容偏心(mm)0.15
ヘリカルカップリング(DSモデル)
三木プーリ¥9,798~税込¥10,778~1個18日以内出荷円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。低慣性と高鋼性(2条切り)を追求しました。適合ステッピングモータサーボモータ検出器その他相手取付け軸の推奨加工交差はh7です。材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品)種類スリットタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])25000使用温度範囲(℃)-40~120表面処理ねじ:黒染め処理本体:アルマイト処理材質(ねじ部)SCM435許容偏角(°)3バックラッシゼロ軸方向変位(mm)±0.15許容偏心(mm)0.15
ヘリカルカップリング(DSモデル)
三木プーリ¥15,980~税込¥17,578~1個18日以内出荷円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。低慣性と高鋼性(2条切り)を追求しました。適合ステッピングモータサーボモータ検出器その他相手取付け軸の推奨加工交差はh7です。材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品)種類スリットタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000使用温度範囲(℃)-40~120表面処理ねじ:黒染め処理本体:アルマイト処理材質(ねじ部)SCM435許容偏角(°)3バックラッシゼロ軸方向変位(mm)±0.15許容偏心(mm)0.15











![ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)