絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
- 1.5(1)
- 8(7)
- 10(4)
- 11(1)
- 12(5)
- 14(7)
- 15(6)
- 16(7)
- 18(7)
- 19(1)
- 20(3)
- 22(1)
- 24(1)
- 25(3)
- 28(1)
- 30(2)
軸穴径d2(Φmm)
- 1.5(1)
- 2.5(1)
- 4(1)
- 5(1)
- 8(4)
- 9.525(2)
- 10(4)
- 11(1)
- 12(5)
- 14(7)
- 15(5)
- 16(8)
- 18(7)
- 19(1)
- 20(3)
- 22(1)
- 24(1)
- 25(3)
- 28(1)
- 30(2)
- 軸穴径d2(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 9(1)
- 10(1)
- 18(1)
- 40(8)
- 50(7)
- 63(8)
全長(mm)
- 11.4(1)
- 12(1)
- 18(1)
- 56(8)
- 71(7)
- 90(8)
常用トルク(N・m)
- 0.16(1)
- 0.22(1)
- 0.9(1)
- 8(8)
- 15(4)
- 16(3)
- 32(4)
- 35(4)
許容偏心(mm)
- 0.2
- 0.05(5)
- 0.1(7)
- 0.11(1)
- 0.15(10)
- 0.18(1)
- 0.25(6)
- 0.3(1)
- 0.4(2)
- 0.5(1)
- 0.6(1)
- その他(1)
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 4000(1)
- 6000(1)
- 10000(8)
- 12000(7)
- 15000(8)
- 78000(1)
4000・6000・10000・12000・15000・78000
許容偏角(°)
- 2(8)
- 3(1)
- 5(2)
2・3・5
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(9)
- アサ電子工業(2)
NBK(鍋屋バイテック会社)・アサ電子工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「軸穴径d1(Φmm)」から絞り込む
8(7)
10(4)
12(5)
14(7)
15(6)
16(7)
18(7)
20(3)
25(3)
30(2)

カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷から5日以内出荷円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。種類スリットタイプ許容偏角(°)2材質(本体)A2017タイプセットスクリュータイプ適合軸公差h6およびh7(推奨)表面処理アルマイト処理付属品六角穴付き止めねじ
プラスチックモールドカップリング UJタイプ
アサ電子工業(14件のレビュー)¥639税込¥7031個当日出荷から4日以内出荷エンジニアリングプラスチックの耐疲労性を生かしたミニチュアサイズのカップリング アルミ合金などの金属製よりも耐曲げ疲労性に優れ、軽くスムーズな回転伝達を実現 ロータリースイッチやエンコーダ、小型モータなどの軽負荷伝達に 電気的絶縁が必要な回転伝達部に種類スリットタイプ
プラスチックモールドカップリング GJタイプ
アサ電子工業(8件のレビュー)¥749税込¥8241個当日出荷から32日以内出荷UJに比べスリット部が長くなっており、単体使用時の許容心ずれ量が向上 単体で曲りと心ずれの両方を軽く吸収 スムーズな回転伝達をコンパクトに実現 電気的絶縁が必要な回転伝達部に材質ガラス繊維強化樹脂種類スリットタイプ
カプリコン・ミニ クランピングタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から5日以内出荷円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。許容偏角(°)2付属品キャップスクリュー材質(本体)A2017タイプクランピングタイプ種類スリットタイプ表面処理アルマイト処理適合軸公差h6およびh7(推奨)
カプリコン・ミニ クランピングタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から5日以内出荷円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。許容偏角(°)2付属品キャップスクリュー材質(本体)SUS303タイプクランピングタイプ種類スリットタイプ適合軸公差h6およびh7(推奨)
カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から9日以内出荷円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。種類スリットタイプ許容偏角(°)2材質(本体)SUS303タイプセットスクリュータイプ適合軸公差h6およびh7(推奨)付属品セットスクリュー
カプリコン(スパイラルスリットタイプ) MSHシリーズ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から9日以内出荷材質/仕上【六角穴付き止めねじ】SCM435・四三酸化鉄皮膜(黒)、【六角穴付きボルト】SCM435・四三酸化鉄皮膜(黒)材質(本体)A7075許容偏角(°)5許容エンドプレイ(mm)±0.25RoHS指令(10物質対応)対応仕上(本体)アルマイト処理
カプリコン・ミニ キータイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥25,980~税込¥28,578~1個5日以内出荷円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。種類スリットタイプ許容偏角(°)2軸方向変位(mm)±0.5材質(本体)SUS303タイプキータイプ寸法c(Φmm)62.5適合軸公差h6およびh7(推奨)付属品セットスクリュー
カプリコン・ミニ キータイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥12,980~税込¥14,278~1個4日以内出荷から5日以内出荷円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。ねじり剛性が高く、応答性にすぐれています。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。スッテピングモータ対応。種類スリットタイプ許容偏角(°)2軸方向変位(mm)±0.5材質(本体)A2017タイプキータイプ寸法c(Φmm)62.5軸穴径公差H8適合軸公差h6およびh7(推奨)表面処理アルマイト処理付属品セットスクリュー