絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
  • 3(3)
  • 3.2(1)
  • 4(5)
  • 4.5(3)
  • 5(5)
  • 6(1)
軸穴径d2(Φmm)
  • 2(1)
  • 3(3)
  • 3.2(1)
  • 4(5)
  • 5(5)
  • 6(2)
外径(Φmm)
  • 12(4)
  • 12.7(1)
  • 15.8(2)
全長(mm)
  • 14(1)
  • 14.2(1)
  • 14.5(1)
  • 18.5(2)
  • 19.1(1)
  • 20(2)
常用トルク(N・m)
  • 0.4
  • 0.3(10)
  • 0.5(17)
  • 0.6(5)
  • 0.8(25)
  • 1(41)
  • 1.3(23)
  • 1.6(36)
  • 1.8(31)
  • 1.9(33)
  • 2(21)
  • 2.3(32)
  • 2.5(33)
  • 2.7(29)
  • 3(5)
  • 4(10)
  • 6.3(19)
  • 8(10)
  • 15(5)
  • 19.5(11)
許容偏心(mm)
  • 0.1(3)
  • 0.25(2)
0.1・0.25
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 4000(1)
  • 10000(1)
  • 25000(2)
  • 52000(3)
4000・10000・25000・52000
許容偏角(°)
  • 1(1)
  • 2(2)
  • 4(1)
  • 5(2)
1・2・4・5
ブランド
  • 三木プーリ(9)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
  • アサ電子工業(1)
三木プーリ・NBK(鍋屋バイテック会社)・アサ電子工業
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸穴径d1(Φmm)から絞り込む
3(3)
3.2(1)
4(5)
4.5(3)
5(5)
6(1)
  • カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。
    種類スリットタイプ許容偏角(°)2材質(本体)A2017タイプセットスクリュータイプ適合軸公差h6およびh7(推奨)表面処理アルマイト処理付属品六角穴付き止めねじ
  • プラスチックモールドカップリング UJタイプ アサ電子工業

    プラスチックモールドカップリング UJタイプ

    アサ電子工業(14件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    エンジニアリングプラスチックの耐疲労性を生かしたミニチュアサイズのカップリング アルミ合金などの金属製よりも耐曲げ疲労性に優れ、軽くスムーズな回転伝達を実現 ロータリースイッチやエンコーダ、小型モータなどの軽負荷伝達に 電気的絶縁が必要な回転伝達部に
    種類スリットタイプ
  • カプリコン・ミニ クランピングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン・ミニ クランピングタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。
    許容偏角(°)2付属品キャップスクリュー材質(本体)A2017タイプクランピングタイプ種類スリットタイプ表面処理アルマイト処理適合軸公差h6およびh7(推奨)
  • カプリコン MWSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MWSシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    許容偏角(°)1種類スリットタイプ
  • ヘリカルカップリング 1441・3000モデル 三木プーリ

    ヘリカルカップリング 1441・3000モデル

    三木プーリ
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    完全一体構造でノーバックラッシ 円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。 ステンレス材と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。 1441・3000モデルは、本体にステンレス材を採用しており、耐食性に優れています。
    許容偏角(°)5許容偏心(mm)0.25材質(本体)SUS304相当品種類スリットタイプ
  • ヘリカルカップリング 1441・3000モデル 3045M-3-3 三木プーリ

    ヘリカルカップリング 1441・3000モデル 3045M-3-3

    三木プーリ
    23,176税込25,494
    1個
    21日以内出荷
    ・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
    サイズ3045Mタイプ3000寸法L(mm)19.1寸法A(mm)2.3寸法D(mm)12.7常用トルク(N・m)0.4締付トルク(N・m)0.25寸法LF(mm)4.9MM1.6締結タイプクランピング軸穴径d1×d2(Φmm)3×3
  • ヘリカルカップリング 1441・3000モデル 3045M-3-2 三木プーリ

    ヘリカルカップリング 1441・3000モデル 3045M-3-2

    三木プーリ
    23,176税込25,494
    1個
    21日以内出荷
    ・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
    サイズ3045Mタイプ3000寸法L(mm)19.1寸法A(mm)2.3寸法D(mm)12.7常用トルク(N・m)0.4締付トルク(N・m)0.25寸法LF(mm)4.9MM1.6締結タイプクランピング軸穴径d1×d2(Φmm)3×2
  • ヘリカルカップリング 1441・3000モデル 3042M-3-3 三木プーリ

    ヘリカルカップリング 1441・3000モデル 3042M-3-3

    三木プーリ
    19,661税込21,627
    1個
    21日以内出荷
    ・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
    サイズ3042Mタイプ3000寸法L(mm)14.2寸法A(mm)1.8寸法D(mm)12.7常用トルク(N・m)0.4締付トルク(N・m)0.09寸法LF(mm)3.2MM2締結タイプ止めねじ軸穴径d1×d2(Φmm)3×3
  • ヘリカルカップリング 1441・3000モデル 3042M-3-2 三木プーリ

    ヘリカルカップリング 1441・3000モデル 3042M-3-2

    三木プーリ
    19,661税込21,627
    1個
    21日以内出荷
    ・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
    サイズ3042Mタイプ3000寸法L(mm)14.2寸法A(mm)1.8寸法D(mm)12.7常用トルク(N・m)0.4締付トルク(N・m)0.09寸法LF(mm)3.2MM2/M1.6締結タイプ止めねじ軸穴径d1×d2(Φmm)3×2
  • ヘリカルカップリング 1441・3000モデル 1441-6-6 三木プーリ

    ヘリカルカップリング 1441・3000モデル 1441-6-6

    三木プーリ
    12,980税込14,278
    1個
    21日以内出荷
    ・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
    サイズ1441タイプ1441寸法L(mm)20寸法A(mm)2.5寸法D(mm)15.8常用トルク(N・m)0.4締付トルク(N・m)0.7寸法LF(mm)5MM3締結タイプ止めねじ軸穴径d1×d2(Φmm)6×6
  • ヘリカルカップリング 1441・3000モデル 1441-5-5 三木プーリ

    ヘリカルカップリング 1441・3000モデル 1441-5-5

    三木プーリ
    12,823税込14,105
    1個
    21日以内出荷
    ・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
    サイズ1441タイプ1441寸法L(mm)20寸法A(mm)2.5寸法D(mm)15.8常用トルク(N・m)0.4締付トルク(N・m)0.7寸法LF(mm)5MM3締結タイプ止めねじ軸穴径d1×d2(Φmm)5×5
  • ヘリカルカップリング 1441・3000モデル 1441-4-4 三木プーリ

    ヘリカルカップリング 1441・3000モデル 1441-4-4

    三木プーリ
    12,823税込14,105
    1個
    21日以内出荷
    ・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
    サイズ1441タイプ1441寸法L(mm)20寸法A(mm)2.5寸法D(mm)15.8常用トルク(N・m)0.4締付トルク(N・m)0.7寸法LF(mm)5MM3締結タイプ止めねじ軸穴径d1×d2(Φmm)4×4
  • ヘリカルカップリング(1441モデル) 三木プーリ

    ヘリカルカップリング(1441モデル)

    三木プーリ
    9,498税込10,448
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
    円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。本体にステンレス材を用いて耐食性を向上させました。
    許容トルク(N・m)0.8常用トルク(N・m)0.4(正逆回転使用時は、常用トルク値の1/2になります。)許容偏角(°)5最高回転数(min-1[r.p.m])25000許容偏心(mm)0.25その他相手取付け軸の推奨加工交差はh7です。適合ステッピングモータサーボモータ検出器質量(kg)0.022材質(本体)SUS304相当品種類スリットタイプ使用温度範囲(℃)-40~120表面処理ねじ:黒染め処理材質(ねじ部)SCM435ねじ径MM3締付トルク(N・m)0.7慣性モーメント(kg・m2)9.82×10-7ねじりばね定数(N・m/rad)21.2バックラッシゼロ軸方向変位(mm)±0.12
スリットタイプ