絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
  • 1(1)
  • 1.5(1)
  • 2(1)
  • 3(2)
  • 4(3)
  • 4.5(1)
  • 5(3)
  • 6(2)
  • 8(1)
軸穴径d2(Φmm)
  • 1(1)
  • 1.5(1)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 4(2)
  • 5(5)
  • 6(3)
  • 8(1)
常用トルク(N・m)
  • 0.4
  • 0.5(5)
  • 0.7(5)
  • 1(12)
  • 1.2(7)
  • 1.6(6)
  • 2(13)
  • 2.2(8)
  • 3.2(6)
  • 4(6)
  • 6(5)
  • 11(4)
  • 15(6)
  • 16(6)
  • 26(5)
  • 28(6)
  • 30(5)
  • 45(5)
  • 110(4)
  • 132(4)
外径(Φmm)
  • 6(1)
  • 12(3)
  • 16(2)
  • 19(1)
全長(mm)
  • 8.4(1)
  • 18.5(3)
  • 21(2)
  • 22.1(1)
許容偏角(°)
  • 2(3)
  • 3(1)
2・3
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 900(1)
  • 39000(2)
  • 100000(1)
900・39000・100000
許容偏心(mm)
  • 0.5(1)
  • 1(2)
  • 1.3(1)
0.5・1・1.3
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
  • エスコ(3)
NBK(鍋屋バイテック会社)・エスコ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸穴径d1(Φmm)から絞り込む
1(1)
1.5(1)
2(1)
3(2)
4(3)
4.5(1)
5(3)
6(2)
8(1)
  • カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン・ミニ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。全長を短くしたコンパクトタイプです。ハブとスペーサがスリップすることにより、偏心・偏角を許容します。ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。シンプル構造で組み立てが容易です。スペーサの突起構造が偏角を無理なく許容します。電気絶縁性があります。
    付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)A2017タイプクランピングタイプ種類オルダムタイプ使用温度範囲(℃)-20~80表面処理ハブ部:アルマイト処理許容偏角(°)2適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(スペーサ)ポリアセタール
  • カプリコン オルダムタイプ MOR NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン オルダムタイプ MOR

    NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)A2017種類オルダムタイプ許容偏角(°)3
  • 5 x 5 mm/12mm フレキシブルカップリング(クランピング) エスコ

    5 x 5 mm/12mm フレキシブルカップリング(クランピング)

    エスコ
    4,500税込4,950
    1個
    翌日出荷
    クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
    仕様クランピングタイプ、スリットタイプエスコ品番EA969BA-4材質アルミニウム合金全長(mm)18.5種類スリットタイプ最大トルク(N・m)0.8外径(Φmm)12最大回転数(min-1[r.p.m])52000常用トルク(N・m)0.4軸穴径d1(Φmm)5軸穴径d2(Φmm)5
  • 4.5x 5 mm/12mm フレキシブルカップリング(クランピング) エスコ

    4.5x 5 mm/12mm フレキシブルカップリング(クランピング)

    エスコ
    4,500税込4,950
    1個
    翌日出荷
    クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
    仕様クランピングタイプ、スリットタイプエスコ品番EA969BA-3材質アルミニウム合金全長(mm)18.5種類スリットタイプ最大トルク(N・m)0.8外径(Φmm)12最大回転数(min-1[r.p.m])52000常用トルク(N・m)0.4軸穴径d1(Φmm)4.5軸穴径d2(Φmm)5
  • 4 x 4 mm/12mm フレキシブルカップリング(クランピング) エスコ

    4 x 4 mm/12mm フレキシブルカップリング(クランピング)

    エスコ
    4,500税込4,950
    1個
    翌日出荷
    クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
    仕様クランピングタイプ、スリットタイプエスコ品番EA969BA-1材質アルミニウム合金全長(mm)18.5種類スリットタイプ最大トルク(N・m)0.8外径(Φmm)12最大回転数(min-1[r.p.m])52000常用トルク(N・m)0.4軸穴径d1(Φmm)4軸穴径d2(Φmm)4
  • カプリコン MOHSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MOHSシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)SUS303種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])900許容偏角(°)2
  • カプリコン MOSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MOSシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)A2017種類オルダムタイプ許容偏角(°)2
  • カプリコン MOHSシリーズ用スペーサ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MOHSシリーズ用スペーサ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    種類関連商品材質(スペーサ)ベスペル(VESPEL)
オルダムタイプ