絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
- 3(6)
- 4(8)
- 4.5(1)
- 5(6)
- 6(1)
軸穴径d2(Φmm)
- 3(5)
- 4(6)
- 5(9)
- 6(1)
常用トルク(N・m)
- 0.2(2)
- 0.4(4)
- 1(2)
- 2(2)
- 2.5(1)
- 2.7(1)
- 5.4(1)
外径(Φmm)
- 12
- 15(10)
- 16(11)
- 17(8)
- 17.5(3)
- 19(3)
- 20(22)
- 25(12)
- 26(8)
- 30(8)
- 32(13)
- 34(8)
- 38(8)
- 40(4)
- 41(3)
- 45(11)
- 50(3)
- 55(13)
- 68(4)
- 70(5)
- 外径(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 14.4(2)
- 14.9(2)
- 15(1)
- 16.6(1)
- 18.5(4)
許容偏角(°)
- 0.6(1)
- 2(3)
- 3(2)
0.6・2・3
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 2000(1)
- 10000(1)
- 52000(4)
2000・10000・52000
許容偏心(mm)
- 0.3(2)
- 0.6(2)
- 1(2)
0.3・0.6・1
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- エスコ(4)
- アサ電子工業(1)
NBK(鍋屋バイテック会社)・エスコ・アサ電子工業
「軸穴径d1(Φmm)」から絞り込む
3(6)
4(8)
4.5(1)
5(6)
6(1)

カプリコン・ミニ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から5日以内出荷オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。全長を短くしたコンパクトタイプです。ハブとスペーサがスリップすることにより、偏心・偏角を許容します。ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。シンプル構造で組み立てが容易です。スペーサの突起構造が偏角を無理なく許容します。電気絶縁性があります。付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)A2017タイプクランピングタイプ種類オルダムタイプ使用温度範囲(℃)-20~80表面処理ハブ部:アルマイト処理許容偏角(°)2適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(スペーサ)ポリアセタール
カプリコン オルダムタイプ MOR-C
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から9日以内出荷オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。 ミスアライメントにより発生する偏心反力が小さく、軸への負担を軽減します。 シンプル構造で組立が簡単です。用途スパッタリング装置、パーツフィーダ、工作用ミシン、アミューズメント機器材質/仕上[ハブ]A2017/アルマイト処理、[スペーサ]ポリアセタール/-、[六角穴付き止めねじ]SCM435/四三酸価鉄皮膜(黒)、[六角穴付きボルト]SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(本体)A2017種類オルダムタイプ許容偏角(°)3材質(スペーサ)ポリアセタール
カプリコン オルダムタイプ MOM
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)S45C種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])2000許容偏角(°)2
オルダムカップリング APJタイプ
アサ電子工業¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から9日以内出荷小型でさらに強力、耐久性に優れたカップリング ASJに比べ約2倍の常用トルク材質SUS焼結/アルミ青銅種類オルダムタイプ許容偏角(°)0.6キー溝(mm)なし
5 x 5 mm/12mm フレキシブルカップリング(クランピング)
エスコ¥4,500税込¥4,9501個翌日出荷クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品仕様クランピングタイプ、スリットタイプエスコ品番EA969BA-4材質アルミニウム合金全長(mm)18.5種類スリットタイプ最大トルク(N・m)0.8外径(Φmm)12最大回転数(min-1[r.p.m])52000常用トルク(N・m)0.4軸穴径d1(Φmm)5軸穴径d2(Φmm)5
4.5x 5 mm/12mm フレキシブルカップリング(クランピング)
エスコ¥4,500税込¥4,9501個翌日出荷クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品仕様クランピングタイプ、スリットタイプエスコ品番EA969BA-3材質アルミニウム合金全長(mm)18.5種類スリットタイプ最大トルク(N・m)0.8外径(Φmm)12最大回転数(min-1[r.p.m])52000常用トルク(N・m)0.4軸穴径d1(Φmm)4.5軸穴径d2(Φmm)5
4 x 5 mm/12mm フレキシブルカップリング(クランピング)
エスコ¥4,500税込¥4,9501個翌日出荷クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品仕様クランピングタイプ、スリットタイプエスコ品番EA969BA-2材質アルミニウム合金全長(mm)18.5種類スリットタイプ最大トルク(N・m)0.8外径(Φmm)12最大回転数(min-1[r.p.m])52000常用トルク(N・m)0.4軸穴径d1(Φmm)4軸穴径d2(Φmm)5
4 x 4 mm/12mm フレキシブルカップリング(クランピング)
エスコ¥4,500税込¥4,9501個翌日出荷クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品仕様クランピングタイプ、スリットタイプエスコ品番EA969BA-1材質アルミニウム合金全長(mm)18.5種類スリットタイプ最大トルク(N・m)0.8外径(Φmm)12最大回転数(min-1[r.p.m])52000常用トルク(N・m)0.4軸穴径d1(Φmm)4軸穴径d2(Φmm)4