絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 6.35(1)
軸穴径d2(Φmm)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(2)
  • 6(2)
  • 6.35(1)
常用トルク(N・m)
  • 0.7(2)
外径(Φmm)
  • 16(2)
全長(mm)
  • 18
  • 16(3)
  • 16.6(3)
  • 18.5(4)
  • 18.8(3)
  • 19.7(3)
  • 22.1(3)
  • 23(5)
  • 24.5(3)
  • 26(8)
  • 31(8)
  • 32.6(4)
  • 33.3(4)
  • 34(10)
  • 35(4)
  • 40.5(4)
  • 41(6)
  • 46(7)
  • 57(8)
  • 58.6(4)
  • 77(5)
許容偏角(°)
  • 3(2)
3
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 39000(2)
39000
許容偏心(mm)
  • 1(2)
1
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
NBK(鍋屋バイテック会社)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸穴径d1(Φmm)から絞り込む
3(2)
4(2)
5(1)
6(1)
6.35(1)
  • カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏芯・偏角を許容します。 ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。 ねじり剛性が高く、応答性にすぐれています。 シンプル構造で組み立てが容易です。 耐油性・電気絶縁性があります。 スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容。軸への負担を軽減します。 スペーサに突起のない従来のオルダムタイプカップリングでは、スペーサとハブが外径付近で干渉するため、許容偏角が小さく(1°~1.5°)、また、軸に曲げたモーメントが発生します。 MOLでは、突起が支点となり、容易に偏角を許容。曲げモーメントが発生しません。このため、許容偏角が大きく(3°)、また、軸への負担を軽減します。
    付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)A2017タイプセットスクリュータイプ種類オルダムタイプ使用温度範囲(℃)-20~80表面処理ハブ部:アルマイト処理許容偏角(°)3適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(スペーサ)ポリアセタール軸穴径公差H8
  • カプリコン MOLシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MOLシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A2017種類オルダムタイプ許容偏角(°)3
オルダムタイプ