絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
- 4(1)
- 5(2)
- 6(2)
- 6.35(2)
- 7(1)
- 8(2)
- 9.525(2)
- 10(3)
- 12(1)
- 14(1)
- 15(1)
- 16(1)
軸穴径d2(Φmm)
- 4(1)
- 5(2)
- 6(2)
- 6.35(2)
- 7(1)
- 8(2)
- 9.525(2)
- 10(3)
- 12(1)
- 14(1)
- 15(1)
- 16(1)
常用トルク(N・m)
- 2.5(1)
- 3.67(1)
- 5(1)
- 9(1)
外径(Φmm)
- 25.5(2)
- 40(1)
全長(mm)
- 32
- 16(3)
- 16.6(3)
- 18.5(4)
- 18.8(3)
- 19.7(3)
- 22.1(3)
- 23(5)
- 24.5(3)
- 26(8)
- 31(8)
- 32.6(4)
- 33.3(4)
- 34(10)
- 35(4)
- 40.5(4)
- 41(6)
- 46(7)
- 57(8)
- 58.6(4)
- 77(5)
- 全長(mm)をもっと見る
許容偏角(°)
- 3(1)
3
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 10000(2)
- 15000(1)
10000・15000
許容偏心(mm)
- 3(1)
3
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- ケイセブン(1)
- SUNGIL(ソンイル)(1)
NBK(鍋屋バイテック会社)・ケイセブン・SUNGIL(ソンイル)
「軸穴径d1(Φmm)」から絞り込む
5(2)
6(2)
6.35(2)
8(2)
9.525(2)
10(3)
12(1)
14(1)
15(1)
16(1)

オルダムカップリング
SUNGIL(ソンイル)(4件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から8日以内出荷ディスクの自由な動き、低いベアリングの荷重。 ねじり剛性が大きい。電気的な絶縁効果。 偏心、偏角、ミスアライメントに対して優れた機能を発揮。 非磁性、低い慣性、組立てが簡単。用途DCモーター、サーボモーターなど各種小型モーター、空調機器、環境機器、小型ポンプ、油圧分配システム、テープ移送設備等材質(本体)アルミニウム合金種類オルダムタイプ仕上[ハブ]アルマイト処理材質(ディスク)ポリアセタールミスアライメント 偏角(°)1.5
カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681個当日出荷から9日以内出荷オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏芯・偏角を許容します。 ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。 ねじり剛性が高く、応答性にすぐれています。 シンプル構造で組み立てが容易です。 耐油性・電気絶縁性があります。 スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容。軸への負担を軽減します。 スペーサに突起のない従来のオルダムタイプカップリングでは、スペーサとハブが外径付近で干渉するため、許容偏角が小さく(1°~1.5°)、また、軸に曲げたモーメントが発生します。 MOLでは、突起が支点となり、容易に偏角を許容。曲げモーメントが発生しません。このため、許容偏角が大きく(3°)、また、軸への負担を軽減します。付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)A2017タイプセットスクリュータイプ種類オルダムタイプ使用温度範囲(℃)-20~80表面処理ハブ部:アルマイト処理許容偏角(°)3適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(スペーサ)ポリアセタール軸穴径公差H8