絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
- 3(5)
- 4(4)
- 5(5)
- 6(7)
- 6.35(6)
- 8(7)
- 10(7)
- 11(3)
- 12(7)
- 14(7)
- 15(4)
- 16(4)
- 18(4)
- 20(4)
- 22(4)
- 24(4)
- 25(4)
- 28(4)
- 30(4)
- 35(4)
- 軸穴径d1(Φmm)をもっと見る
軸穴径d2(Φmm)
- 1(3)
- 3(5)
- 5(6)
- 6(8)
- 6.35(6)
- 8(8)
- 10(8)
- 11(4)
- 12(8)
- 14(8)
- 15(4)
- 16(4)
- 18(4)
- 20(4)
- 22(4)
- 24(4)
- 25(4)
- 28(4)
- 30(4)
- 35(4)
- 軸穴径d2(Φmm)をもっと見る
常用トルク(N・m)
- 0.4(3)
- 3.3(4)
- 5.5(4)
- 6.6(4)
- 7.7(4)
- 11(4)
- 15.4(4)
- 22(4)
- 26(4)
- 35(4)
- 52(4)
- 55(4)
- 66(4)
- 70(4)
- 99(4)
- 110(4)
- 132(4)
- 176(4)
- 198(4)
- 352(4)
- 常用トルク(N・m)をもっと見る
外径(Φmm)
- 6.2(1)
- 8(1)
- 8.2(1)
- 12(3)
- 15(4)
- 16(2)
- 17(4)
- 19(1)
- 20(6)
- 25(2)
- 25.4(1)
- 26(4)
- 30(4)
- 31.7(1)
- 32(3)
- 34(4)
- 38(4)
- 45(4)
- 55(4)
- 70(4)
全長(mm)
- 14.9(2)
- 16.6(2)
- 19(2)
- 20.4(2)
- 21(2)
- 22(2)
- 22.1(3)
- 25(2)
- 26.6(2)
- 27.2(3)
- 28(2)
- 31.6(2)
- 33.3(4)
- 34(4)
- 35(4)
- 40.5(4)
- 45.2(2)
- 47.6(2)
- 51(2)
- 58.6(4)
- 全長(mm)をもっと見る
許容偏角(°)
- 2
- 0.2(1)
- 0.5(2)
- 0.6(2)
- 1(18)
- 1.5(4)
- 3(7)
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 900(1)
- 2000(4)
- 12000(1)
- 19000(3)
- 25000(2)
- 31000(2)
- 39000(2)
- 52000(2)
- 78000(1)
900・2000・12000・19000・25000・31000・39000・52000・78000
許容偏心(mm)
- 0.3(5)
- 0.4(4)
- 0.5(5)
- 0.6(6)
- 0.7(4)
- 0.8(4)
- 1(6)
- 1.2(4)
- 1.3(3)
- 1.4(4)
- 1.5(3)
- 2(4)
- 3(1)
0.3・0.4・0.5・0.6・0.7・0.8・1・1.2・1.3・1.4・1.5・2・3
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
- アサ電子工業(1)
NBK(鍋屋バイテック会社)・アサ電子工業
「軸穴径d1(Φmm)」から絞り込む
3(5)
5(5)
6(7)
6.35(6)
8(7)
10(7)
12(7)
14(7)
30(4)
35(4)
軸穴径d1(Φmm)をもっと見る

カプリコン・ミニ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から5日以内出荷オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。全長を短くしたコンパクトタイプです。ハブとスペーサがスリップすることにより、偏心・偏角を許容します。ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。シンプル構造で組み立てが容易です。スペーサの突起構造が偏角を無理なく許容します。電気絶縁性があります。許容偏角(°)2付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)A2017タイプクランピングタイプ種類オルダムタイプ使用温度範囲(℃)-20~80表面処理ハブ部:アルマイト処理適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(スペーサ)ポリアセタール
カプリコン オルダムタイプ MOM-CK
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から5日以内出荷許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])2000材質(本体)S45C種類オルダムタイプ
カプリコン オルダムタイプ MOM
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個3日以内出荷から5日以内出荷許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])2000材質(本体)S45C種類オルダムタイプ
カプリコン オルダムタイプ MOM-K
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,898~税込¥4,288~1個3日以内出荷から5日以内出荷許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])2000材質(本体)S45C種類オルダムタイプ
カプリコン オルダムタイプ MOM-C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,198~税込¥3,518~1個3日以内出荷から5日以内出荷許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])2000材質(本体)S45C種類オルダムタイプ
カプリコン MOHSシリーズ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥27,980~税込¥30,778~1個5日以内出荷許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])900材質(本体)SUS303種類オルダムタイプ