絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
- 3(4)
- 4(4)
- 5(4)
- 6(6)
- 6.35(4)
- 8(6)
- 9.525(3)
- 10(6)
- 12(6)
- 14(6)
- 15(6)
- 16(6)
- 18(6)
- 20(6)
- 22(4)
- 25(6)
- 28(4)
- 30(4)
- 35(4)
- 38(2)
- 軸穴径d1(Φmm)をもっと見る
軸穴径d2(Φmm)
- 3(3)
- 4(3)
- 5(5)
- 6(7)
- 6.35(5)
- 8(7)
- 9.525(3)
- 10(6)
- 12(6)
- 14(6)
- 15(6)
- 16(6)
- 18(6)
- 20(6)
- 22(4)
- 25(6)
- 28(4)
- 30(4)
- 35(4)
- 38(2)
- 軸穴径d2(Φmm)をもっと見る
常用トルク(N・m)
- 0.7(3)
- 1.2(3)
- 1.6(4)
- 2(4)
- 2.2(4)
- 3.2(4)
- 4.4(3)
- 6(4)
- 6.4(3)
- 12(3)
- 15(4)
- 16(4)
- 28(4)
- 30(4)
- 32(3)
- 45(4)
- 56(3)
- 60(3)
- 80(4)
- 160(3)
- 常用トルク(N・m)をもっと見る
外径(Φmm)
- 6(1)
- 8(1)
- 10(1)
- 12(2)
- 15(4)
- 16(3)
- 17(4)
- 20(7)
- 25(2)
- 26(4)
- 30(4)
- 32(2)
- 34(4)
- 38(4)
- 40(2)
- 45(4)
- 50(2)
- 55(4)
- 63(2)
- 68(4)
全長(mm)
- 10.4(1)
- 14.4(1)
- 16(2)
- 16.6(1)
- 18(2)
- 18.8(2)
- 19.7(2)
- 21.6(2)
- 23(2)
- 24.5(2)
- 25.6(2)
- 27.6(2)
- 28.2(1)
- 30.4(2)
- 32.6(4)
- 34(4)
- 40.1(4)
- 46(4)
- 57(4)
- 77(4)
- 全長(mm)をもっと見る
許容偏角(°)
- 3
- 0.2(1)
- 0.5(2)
- 0.6(2)
- 1(18)
- 1.5(4)
- 2(9)
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 9000(4)
- 10000(2)
- 11000(4)
- 12000(2)
- 14000(4)
- 15000(2)
- 16000(4)
- 18000(4)
- 19000(2)
- 21000(4)
- 24000(4)
- 25000(2)
- 31000(7)
- 37000(4)
- 39000(3)
- 42000(4)
- 52000(2)
- 63000(1)
- 78000(1)
- 100000(1)
9000・10000・11000・12000・14000・15000・16000・18000・19000・21000・24000・25000・31000・37000・39000・42000・52000・63000・78000・100000
許容偏心(mm)
- 0.5(1)
- 0.7(1)
- 0.9(1)
- 1(7)
- 1.2(4)
- 1.5(7)
- 2(6)
- 2.5(6)
- 3(6)
- 3.5(2)
- 4(6)
- 4.5(4)
0.5・0.7・0.9・1・1.2・1.5・2・2.5・3・3.5・4・4.5
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
NBK(鍋屋バイテック会社)
「軸穴径d1(Φmm)」から絞り込む
6(6)
8(6)
10(6)
12(6)
14(6)
15(6)
16(6)
18(6)
20(6)
25(6)
軸穴径d1(Φmm)をもっと見る

カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から9日以内出荷オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏芯・偏角を許容します。 ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。 ねじり剛性が高く、応答性にすぐれています。 シンプル構造で組み立てが容易です。 耐油性・電気絶縁性があります。 スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容。軸への負担を軽減します。 スペーサに突起のない従来のオルダムタイプカップリングでは、スペーサとハブが外径付近で干渉するため、許容偏角が小さく(1°~1.5°)、また、軸に曲げたモーメントが発生します。 MOLでは、突起が支点となり、容易に偏角を許容。曲げモーメントが発生しません。このため、許容偏角が大きく(3°)、また、軸への負担を軽減します。付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)A2017タイプセットスクリュータイプ種類オルダムタイプ使用温度範囲(℃)-20~80表面処理ハブ部:アルマイト処理許容偏角(°)3適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(スペーサ)ポリアセタール軸穴径公差H8
カプリコン オルダムタイプ MOR-C
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から5日以内出荷オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。 ミスアライメントにより発生する偏心反力が小さく、軸への負担を軽減します。 シンプル構造で組立が簡単です。用途スパッタリング装置、パーツフィーダ、工作用ミシン、アミューズメント機器材質/仕上[ハブ]A2017/アルマイト処理、[スペーサ]ポリアセタール/-、[六角穴付き止めねじ]SCM435/四三酸価鉄皮膜(黒)、[六角穴付きボルト]SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(本体)A2017種類オルダムタイプ許容偏角(°)3材質(スペーサ)ポリアセタール
カプリコン・ミニ クランピングタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から5日以内出荷オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。シンプル構造で組み立てが容易です。電気絶縁性があります。スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容。軸への負担を軽減します。付属品六角穴付きボルト材質(本体)A2017タイプクランピングタイプ種類オルダムタイプ使用温度範囲(℃)-20~80表面処理ハブ部:アルマイト処理許容偏角(°)3適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(スペーサ)ポリアセタール軸穴径公差H8













![ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)