絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
- 1(1)
- 1.5(1)
- 2(1)
- 3(1)
- 4(1)
- 5(1)
- 14(2)
- 15(2)
- 16(3)
- 18(3)
- 20(3)
- 22(1)
軸穴径d2(Φmm)
- 1(1)
- 1.5(1)
- 2(1)
- 3(1)
- 4(1)
- 5(1)
- 14(2)
- 15(2)
- 16(3)
- 18(3)
- 20(3)
- 22(1)
常用トルク(N・m)
- 0.3(1)
- 0.5(1)
- 0.8(1)
- 1(1)
- 18(2)
- 30(1)
外径(Φmm)
- 6.2(1)
- 8.2(1)
- 10.2(1)
- 12.5(1)
- 44(1)
- 50(2)
全長(mm)
- 8.4(1)
- 9.6(1)
- 10.2(1)
- 14.2(1)
- 38.2(1)
- 46(1)
- 58.2(1)
許容偏角(°)
- 1.5(2)
- 2(1)
- 3(2)
1.5・2・3
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 12000
- 2000(4)
- 5000(4)
- 6000(6)
- 8000(6)
- 9000(5)
- 10000(12)
- 11000(5)
- 14000(4)
- 15000(10)
- 16000(4)
- 18000(4)
- 19000(5)
- 21000(4)
- 24000(4)
- 25000(13)
- 31000(9)
- 37000(4)
- 39000(5)
- 42000(4)
- 最高回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
許容偏心(mm)
- 0.3(1)
- 0.4(1)
- 0.7(1)
- 3.5(2)
0.3・0.4・0.7・3.5
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- アサ電子工業(2)
NBK(鍋屋バイテック会社)・アサ電子工業
「軸穴径d1(Φmm)」から絞り込む
2(1)
3(1)
4(1)
5(1)
14(2)
15(2)
16(3)
18(3)
20(3)
22(1)

カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から9日以内出荷オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏芯・偏角を許容します。 ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。 ねじり剛性が高く、応答性にすぐれています。 シンプル構造で組み立てが容易です。 耐油性・電気絶縁性があります。 スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容。軸への負担を軽減します。 スペーサに突起のない従来のオルダムタイプカップリングでは、スペーサとハブが外径付近で干渉するため、許容偏角が小さく(1°~1.5°)、また、軸に曲げたモーメントが発生します。 MOLでは、突起が支点となり、容易に偏角を許容。曲げモーメントが発生しません。このため、許容偏角が大きく(3°)、また、軸への負担を軽減します。許容偏角(°)3付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)A2017タイプセットスクリュータイプ種類オルダムタイプ使用温度範囲(℃)-20~80表面処理ハブ部:アルマイト処理適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(スペーサ)ポリアセタール軸穴径公差H8
カプリコン・ミニ クランピングタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から5日以内出荷オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。シンプル構造で組み立てが容易です。電気絶縁性があります。スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容。軸への負担を軽減します。許容偏角(°)3付属品六角穴付きボルト材質(本体)A2017タイプクランピングタイプ種類オルダムタイプ使用温度範囲(℃)-20~80表面処理ハブ部:アルマイト処理適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(スペーサ)ポリアセタール軸穴径公差H8