絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
- 3(1)
- 4(1)
- 8(3)
- 10(5)
- 12(5)
- 14(7)
- 15(6)
- 16(8)
- 17(3)
- 18(3)
- 19(6)
- 20(5)
- 22(6)
- 24(3)
- 25(2)
- 28(3)
- 30(3)
- 35(2)
- 36(1)
- 38(1)
- 軸穴径d1(Φmm)をもっと見る
軸穴径d2(Φmm)
- 3(1)
- 4(1)
- 8(4)
- 10(5)
- 12(6)
- 14(7)
- 15(7)
- 16(8)
- 17(4)
- 18(4)
- 19(6)
- 20(6)
- 22(6)
- 24(4)
- 25(2)
- 28(3)
- 30(3)
- 35(2)
- 36(1)
- 38(1)
- 軸穴径d2(Φmm)をもっと見る
常用トルク(N・m)
- 1.76(1)
- 9(2)
外径(Φmm)
- 17.5(1)
- 40(2)
全長(mm)
- 24.9(1)
- 32(1)
- 50(1)
許容偏角(°)
- 1(7)
- 3(2)
1・3
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 15000
- 2000(4)
- 5000(4)
- 6000(6)
- 8000(6)
- 9000(5)
- 10000(12)
- 11000(5)
- 12000(4)
- 14000(4)
- 16000(4)
- 18000(4)
- 19000(5)
- 21000(4)
- 24000(4)
- 25000(13)
- 31000(9)
- 37000(4)
- 39000(5)
- 42000(4)
- 最高回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
許容偏心(mm)
- 2.5(7)
- 3(2)
2.5・3
ブランド
- 日本ミニチュアカップリング(7)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- ケイセブン(1)
日本ミニチュアカップリング・NBK(鍋屋バイテック会社)・ケイセブン
「軸穴径d1(Φmm)」から絞り込む
10(5)
12(5)
14(7)
15(6)
16(8)
19(6)
20(5)
22(6)
28(3)
30(3)
軸穴径d1(Φmm)をもっと見る

カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681個当日出荷から9日以内出荷オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏芯・偏角を許容します。 ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。 ねじり剛性が高く、応答性にすぐれています。 シンプル構造で組み立てが容易です。 耐油性・電気絶縁性があります。 スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容。軸への負担を軽減します。 スペーサに突起のない従来のオルダムタイプカップリングでは、スペーサとハブが外径付近で干渉するため、許容偏角が小さく(1°~1.5°)、また、軸に曲げたモーメントが発生します。 MOLでは、突起が支点となり、容易に偏角を許容。曲げモーメントが発生しません。このため、許容偏角が大きく(3°)、また、軸への負担を軽減します。付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)A2017タイプセットスクリュータイプ種類オルダムタイプ使用温度範囲(℃)-20~80表面処理ハブ部:アルマイト処理許容偏角(°)3適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(スペーサ)ポリアセタール軸穴径公差H8
カプリコン・ミニ クランピングタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から5日以内出荷オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。シンプル構造で組み立てが容易です。電気絶縁性があります。スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容。軸への負担を軽減します。付属品六角穴付きボルト材質(本体)A2017タイプクランピングタイプ種類オルダムタイプ使用温度範囲(℃)-20~80表面処理ハブ部:アルマイト処理許容偏角(°)3適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(スペーサ)ポリアセタール軸穴径公差H8
スーパーゼロオルダムカップリング MCZ-50シリーズ
日本ミニチュアカップリング¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷サイズMCZ-50種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])15000許容偏角(°)1ねじ径M1M6ねじ径M2M8締付トルク(N・cm)1577.4質量(g/組)182.14GD2(N・cm2)19.723ねじり剛性(N・cm/deg)7322.63慣性モーメント(N・cm2)4.931伝達トルク(N・cm)4903.3許容偏心(mm)2.5
スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-60シリーズ
日本ミニチュアカップリング¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷サイズCCZ-60種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])15000ねじ径MM8許容偏角(°)1締付トルク(N・cm)1577.4質量(g/組)300.59GD2(N・cm2)54.207ねじり剛性(N・cm/deg)13672.24慣性モーメント(N・cm2)13.552伝達トルク(N・cm)9806.7許容偏心(mm)2.5
スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-80シリーズ
日本ミニチュアカップリング¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷から6日以内出荷サイズCCZ-80種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])15000ねじ径MM12許容偏角(°)1締付トルク(N・cm)5323.7質量(g/組)663.85GD2(N・cm2)213.438ねじり剛性(N・cm/deg)33106.47慣性モーメント(N・cm2)53.359伝達トルク(N・cm)21574.6許容偏心(mm)2.5
スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-70シリーズ
日本ミニチュアカップリング¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷サイズCCZ-70種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])15000ねじ径MM10許容偏角(°)1締付トルク(N・cm)3080.9質量(g/組)449.62GD2(N・cm2)110.41ねじり剛性(N・cm/deg)24917.72慣性モーメント(N・cm2)27.602伝達トルク(N・cm)17652許容偏心(mm)2.5
スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-50シリーズ
日本ミニチュアカップリング¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷サイズCCZ-50種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])15000ねじ径MM8許容偏角(°)1締付トルク(N・cm)1577.4質量(g/組)182.14GD2(N・cm2)22.793ねじり剛性(N・cm/deg)7522.58慣性モーメント(N・cm2)5.698伝達トルク(N・cm)4903.3許容偏心(mm)2.5
スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-40シリーズ
日本ミニチュアカップリング¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷から5日以内出荷サイズCCZ-40種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])15000ねじ径MM6許容偏角(°)1締付トルク(N・cm)665.5質量(g/組)117.21GD2(N・cm2)9.351ねじり剛性(N・cm/deg)3094.59慣性モーメント(N・cm2)2.338伝達トルク(N・cm)2942許容偏心(mm)2.5