絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
  • 8(7)
  • 10(12)
  • 11(4)
  • 12(12)
  • 12.7(3)
  • 13(3)
  • 14(13)
  • 15(11)
  • 15.875(3)
  • 16(13)
  • 17(7)
  • 18(10)
  • 19(9)
  • 20(12)
  • 22(7)
  • 24(3)
  • 25(3)
  • 28(4)
  • 30(3)
  • 35(3)
軸穴径d2(Φmm)
  • 8(8)
  • 10(12)
  • 11(4)
  • 12(14)
  • 12.7(3)
  • 13(3)
  • 14(13)
  • 15(13)
  • 15.875(3)
  • 16(13)
  • 17(8)
  • 18(11)
  • 19(9)
  • 20(12)
  • 22(7)
  • 24(5)
  • 25(3)
  • 28(5)
  • 30(4)
  • 35(4)
常用トルク(N・m)
  • 4.5(2)
  • 16(4)
  • 28(4)
  • 32(3)
  • 56(3)
外径(Φmm)
  • 32(2)
  • 34(4)
  • 38(4)
全長(mm)
  • 32.7(1)
  • 34(4)
  • 40.1(4)
  • 44.7(1)
許容偏角(°)
  • 1(10)
  • 3(6)
1・3
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 10000(2)
  • 15000(7)
  • 16000(4)
  • 18000(4)
  • 19000(2)
  • 25000(3)
10000・15000・16000・18000・19000・25000
許容偏心(mm)
  • 2.5
  • 0.1(1)
  • 0.15(1)
  • 0.2(1)
  • 0.3(7)
  • 0.4(7)
  • 0.5(10)
  • 0.6(10)
  • 0.7(9)
  • 0.8(5)
  • 1(17)
  • 1.2(11)
  • 1.3(3)
  • 1.4(4)
  • 1.5(16)
  • 2(14)
  • 3(7)
  • 3.5(2)
  • 4(6)
  • 4.5(4)
ブランド
  • 日本ミニチュアカップリング(10)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
日本ミニチュアカップリング・NBK(鍋屋バイテック会社)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸穴径d1(Φmm)から絞り込む
10(12)
12(12)
14(13)
15(11)
16(13)
17(7)
18(10)
19(9)
20(12)
22(7)
軸穴径d1(Φmm)をもっと見る
  • カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏芯・偏角を許容します。 ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。 ねじり剛性が高く、応答性にすぐれています。 シンプル構造で組み立てが容易です。 耐油性・電気絶縁性があります。 スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容。軸への負担を軽減します。 スペーサに突起のない従来のオルダムタイプカップリングでは、スペーサとハブが外径付近で干渉するため、許容偏角が小さく(1°~1.5°)、また、軸に曲げたモーメントが発生します。 MOLでは、突起が支点となり、容易に偏角を許容。曲げモーメントが発生しません。このため、許容偏角が大きく(3°)、また、軸への負担を軽減します。
    許容偏角(°)3付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)A2017タイプセットスクリュータイプ種類オルダムタイプ使用温度範囲(℃)-20~80表面処理ハブ部:アルマイト処理適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(スペーサ)ポリアセタール軸穴径公差H8
  • カプリコン オルダムタイプ MOR NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン オルダムタイプ MOR

    NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    許容偏角(°)3材質(本体)A2017種類オルダムタイプ
  • カプリコン オルダムタイプ MOR-C NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン オルダムタイプ MOR-C

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。 ミスアライメントにより発生する偏心反力が小さく、軸への負担を軽減します。 シンプル構造で組立が簡単です。
    用途スパッタリング装置、パーツフィーダ、工作用ミシン、アミューズメント機器許容偏角(°)3材質/仕上[ハブ]A2017/アルマイト処理、[スペーサ]ポリアセタール/-、[六角穴付き止めねじ]SCM435/四三酸価鉄皮膜(黒)、[六角穴付きボルト]SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(本体)A2017種類オルダムタイプ材質(スペーサ)ポリアセタール
  • カプリコン・ミニ クランピングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン・ミニ クランピングタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。シンプル構造で組み立てが容易です。電気絶縁性があります。スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容。軸への負担を軽減します。
    許容偏角(°)3付属品六角穴付きボルト材質(本体)A2017タイプクランピングタイプ種類オルダムタイプ使用温度範囲(℃)-20~80表面処理ハブ部:アルマイト処理適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(スペーサ)ポリアセタール軸穴径公差H8
  • カプリコン オルダムタイプ MOR-CK NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン オルダムタイプ MOR-CK

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    許容偏角(°)3材質(本体)A2017種類オルダムタイプ
  • スーパーゼロオルダムカップリング MMZシリーズ 日本ミニチュアカップリング

    スーパーゼロオルダムカップリング MMZシリーズ

    日本ミニチュアカップリング
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    許容偏角(°)1種類オルダムタイプ
  • カプリコン オルダムタイプ MOR-K NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン オルダムタイプ MOR-K

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    許容偏角(°)3材質(本体)A2017種類オルダムタイプ
  • スーパーゼロオルダムカップリング MCZ-35シリーズ 日本ミニチュアカップリング

    スーパーゼロオルダムカップリング MCZ-35シリーズ

    日本ミニチュアカップリング
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])25000許容偏心(mm)2.5サイズMCZ-35種類オルダムタイプねじ径M1M5ねじ径M2M5締付トルク(N・cm)385.1質量(g/組)72.37GD2(N・cm2)4.59ねじり剛性(N・cm/deg)2130慣性モーメント(N・cm2)1.147伝達トルク(N・cm)1765.2
  • スーパーゼロオルダムカップリング MCZ-50シリーズ 日本ミニチュアカップリング

    スーパーゼロオルダムカップリング MCZ-50シリーズ

    日本ミニチュアカップリング
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])15000許容偏心(mm)2.5サイズMCZ-50種類オルダムタイプねじ径M1M6ねじ径M2M8締付トルク(N・cm)1577.4質量(g/組)182.14GD2(N・cm2)19.723ねじり剛性(N・cm/deg)7322.63慣性モーメント(N・cm2)4.931伝達トルク(N・cm)4903.3
  • スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-60シリーズ 日本ミニチュアカップリング

    スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-60シリーズ

    日本ミニチュアカップリング
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])15000許容偏心(mm)2.5サイズCCZ-60種類オルダムタイプねじ径MM8締付トルク(N・cm)1577.4質量(g/組)300.59GD2(N・cm2)54.207ねじり剛性(N・cm/deg)13672.24慣性モーメント(N・cm2)13.552伝達トルク(N・cm)9806.7
  • スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-35シリーズ 日本ミニチュアカップリング

    スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-35シリーズ

    日本ミニチュアカップリング
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])25000許容偏心(mm)2.5サイズCCZ-35種類オルダムタイプねじ径MM5締付トルク(N・cm)385.1質量(g/組)82.33GD2(N・cm2)5.014ねじり剛性(N・cm/deg)2150.3慣性モーメント(N・cm2)1.254伝達トルク(N・cm)1765.2
  • スーパーゼロオルダムカップリング MCZ-70シリーズ 日本ミニチュアカップリング

    スーパーゼロオルダムカップリング MCZ-70シリーズ

    日本ミニチュアカップリング
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)2.5サイズMCZ-70種類オルダムタイプねじ径M1M6ねじ径M2M10締付トルク(N・cm)3080.9質量(g/組)449.62GD2(N・cm2)108.697ねじり剛性(N・cm/deg)24987.34慣性モーメント(N・cm2)27.174伝達トルク(N・cm)17652
  • スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-80シリーズ 日本ミニチュアカップリング

    スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-80シリーズ

    日本ミニチュアカップリング
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])15000許容偏心(mm)2.5サイズCCZ-80種類オルダムタイプねじ径MM12締付トルク(N・cm)5323.7質量(g/組)663.85GD2(N・cm2)213.438ねじり剛性(N・cm/deg)33106.47慣性モーメント(N・cm2)53.359伝達トルク(N・cm)21574.6
  • スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-70シリーズ 日本ミニチュアカップリング

    スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-70シリーズ

    日本ミニチュアカップリング
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])15000許容偏心(mm)2.5サイズCCZ-70種類オルダムタイプねじ径MM10締付トルク(N・cm)3080.9質量(g/組)449.62GD2(N・cm2)110.41ねじり剛性(N・cm/deg)24917.72慣性モーメント(N・cm2)27.602伝達トルク(N・cm)17652
  • スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-50シリーズ 日本ミニチュアカップリング

    スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-50シリーズ

    日本ミニチュアカップリング
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])15000許容偏心(mm)2.5サイズCCZ-50種類オルダムタイプねじ径MM8締付トルク(N・cm)1577.4質量(g/組)182.14GD2(N・cm2)22.793ねじり剛性(N・cm/deg)7522.58慣性モーメント(N・cm2)5.698伝達トルク(N・cm)4903.3
  • スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-40シリーズ 日本ミニチュアカップリング

    スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-40シリーズ

    日本ミニチュアカップリング
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])15000許容偏心(mm)2.5サイズCCZ-40種類オルダムタイプねじ径MM6締付トルク(N・cm)665.5質量(g/組)117.21GD2(N・cm2)9.351ねじり剛性(N・cm/deg)3094.59慣性モーメント(N・cm2)2.338伝達トルク(N・cm)2942
オルダムタイプ