9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「軸穴径d1(Φmm)」から絞り込む
4(3)
5(5)
6(8)
6.35(5)
7(1)
8(8)
9.525(2)
10(4)
12(2)
オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏芯・偏角を許容します。 ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。 ねじり剛性が高く、応答性にすぐれています。 シンプル構造で組み立てが容易です。 耐油性・電気絶縁性があります。 スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容。軸への負担を軽減します。 スペーサに突起のない従来のオルダムタイプカップリングでは、スペーサとハブが外径付近で干渉するため、許容偏角が小さく(1°~1.5°)、また、軸に曲げたモーメントが発生します。 MOLでは、突起が支点となり、容易に偏角を許容。曲げモーメントが発生しません。このため、許容偏角が大きく(3°)、また、軸への負担を軽減します。
許容偏角(°)3 付属品六角穴付き止めねじ 材質(本体)A2017 タイプセットスクリュータイプ 種類オルダムタイプ 使用温度範囲(℃)-20~80 表面処理ハブ部:アルマイト処理 適合軸公差h6およびh7(推奨) 材質(スペーサ)ポリアセタール 軸穴径公差H8
1個
1,888 税込2,077
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ
オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。全長を短くしたコンパクトタイプです。ハブとスペーサがスリップすることにより、偏心・偏角を許容します。ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。シンプル構造で組み立てが容易です。スペーサの突起構造が偏角を無理なく許容します。電気絶縁性があります。
許容偏角(°)2 付属品六角穴付き止めねじ 材質(本体)A2017 タイプクランピングタイプ 種類オルダムタイプ 使用温度範囲(℃)-20~80 表面処理ハブ部:アルマイト処理 適合軸公差h6およびh7(推奨) 材質(スペーサ)ポリアセタール
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。 ミスアライメントにより発生する偏心反力が小さく、軸への負担を軽減します。 シンプル構造で組立が簡単です。
用途スパッタリング装置、パーツフィーダ、工作用ミシン、アミューズメント機器 許容偏角(°)3 材質/仕上[ハブ]A2017/アルマイト処理、[スペーサ]ポリアセタール/-、[六角穴付き止めねじ]SCM435/四三酸価鉄皮膜(黒)、[六角穴付きボルト]SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒) 材質(本体)A2017 種類オルダムタイプ 材質(スペーサ)ポリアセタール
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (182種類の商品があります)

許容偏角(°)3 材質(本体)A2017 種類オルダムタイプ
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (297種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン オルダムタイプ MOR-K
許容偏角(°)3 材質(本体)A2017 種類オルダムタイプ
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。シンプル構造で組み立てが容易です。電気絶縁性があります。スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容。軸への負担を軽減します。
許容偏角(°)3 付属品六角穴付きボルト 材質(本体)A2017 タイプクランピングタイプ 種類オルダムタイプ 使用温度範囲(℃)-20~80 表面処理ハブ部:アルマイト処理 適合軸公差h6およびh7(推奨) 材質(スペーサ)ポリアセタール 軸穴径公差H8
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン オルダムタイプ MOR-CK
許容偏角(°)3 材質(本体)A2017 種類オルダムタイプ
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MOPシリーズ
許容偏角(°)2 材質(本体)A2017 種類オルダムタイプ
1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MOLシリーズ
許容偏角(°)3 材質(本体)A2017 種類オルダムタイプ
1個
1,888 税込2,077
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング