絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
- 6(2)
- 6.35(1)
- 7(1)
- 8(2)
- 9.525(1)
- 10(2)
- 11(2)
- 12(2)
- 14(2)
- 15(1)
- 16(1)
軸穴径d2(Φmm)
- 6(2)
- 6.35(1)
- 7(1)
- 8(2)
- 9.525(1)
- 10(2)
- 11(2)
- 12(2)
- 14(2)
- 15(1)
- 16(1)
全長(mm)
- 30(1)
- 35(1)
- 42(1)
外径(Φmm)
- 12(1)
- 29(1)
- 35(1)
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 3000(1)
- 6000(1)
- 18000(1)
常用トルク(N・m)
- 4
- 0.13(2)
- 0.25(3)
- 0.3(3)
- 0.4(2)
- 0.5(4)
- 0.6(3)
- 0.7(30)
- 0.8(2)
- 2(49)
- 2.2(47)
- 3.5(3)
- 5(72)
- 10(62)
- 20(6)
- 25(56)
- 40(4)
- 50(3)
- 80(4)
- 160(3)
- 常用トルク(N・m)をもっと見る
許容偏角(°)
- 1(2)
- 15(1)
1・15
許容偏心(mm)
- 0.2(2)
- 4(1)
0.2・4
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- 三木プーリ(1)
- アサ電子工業(1)
NBK(鍋屋バイテック会社)・三木プーリ・アサ電子工業
「軸穴径d1(Φmm)」から絞り込む
6(2)
7(1)
8(2)
9.525(1)
10(2)
11(2)
12(2)
14(2)
15(1)
16(1)

ボールカップリング MBDタイプ
アサ電子工業(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から5日以内出荷ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス 外ハブ、内ハブ(ステンレス)、球の三要素の簡単な構造 小型で強力、メカニズムの小型化に最適 強粘特殊グリースを使用 MBD 15~32のサイズは左右異径組合せが可能材質SUS種類ジョイントタイプ
カプリコンlimX XUTシリーズ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017種類ジョイントタイプ許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.2
パラフレックスカップリング CPEモデル
三木プーリ¥6,398税込¥7,0381個4日以内出荷から10日以内出荷各構成部品の剛性は非常に高く、高精度なピンとドライメタルによりバックラッシは極小です。 ユニバーサル方式のため、取付け誤差による軸反力が極小です。 ピンとドライメタルの摩擦面の摺動により、減衰効果があります。材質(本体)アルミ合金種類ジョイントタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])6000許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.2








![ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)