絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
- 20(4)
- 25(6)
- 28(7)
- 29(1)
- 32(6)
- 33(1)
- 38(7)
- 39(1)
- 45(7)
- 49(1)
- 55(1)
- 58(1)
- 92(1)
外径(Φmm)
- 90(5)
- 100(6)
- 112(8)
- 125(8)
- 140(8)
- 160(8)
軸穴径d2(Φmm)
- 20(4)
- 25(6)
- 28(7)
- 29(1)
- 32(2)
- 33(1)
- 35(5)
- 38(2)
- 39(1)
- 45(7)
- 49(1)
- 55(1)
- 58(1)
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 4000
- 1000(5)
- 1150(5)
- 1400(7)
- 1600(8)
- 1800(9)
- 2050(8)
- 2300(8)
- 2550(8)
- 2700(3)
- 2850(9)
- 3050(3)
- 3200(9)
- 3450(3)
- 3500(9)
- 3800(5)
- 4300(3)
- 4800(3)
- 5250(3)
- 6000(5)
- 最高回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
常用トルク(N・m)
- 61.7(1)
- 88.2(1)
- 95(1)
- 137(1)
- 157(1)
- 176(1)
- 188(1)
- 239(1)
- 294(1)
- 348(1)
全長(mm)
- 59(3)
- 74(4)
- 80(1)
- 83(4)
- 84(1)
- 90(1)
- 93(4)
- 100(1)
- 103(4)
- 104(1)
- 112(1)
- 115(4)
- 121(1)
- 146(1)
- 164(1)
59・74・80・83・84・90・93・100・103・104・112・115・121・146・164
許容偏角(°)
- 1(1)
- 6(1)
1・6
許容偏心(mm)
- 0.1(1)
- 0.2(1)
0.1・0.2
ブランド
- カネミツ(5)
- エバオン(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- ケイセブン(1)
カネミツ・エバオン・NBK(鍋屋バイテック会社)・ケイセブン
「軸穴径d1(Φmm)」から絞り込む
20(4)
25(6)
28(7)
32(6)
38(7)
45(7)
49(1)
55(1)
58(1)
92(1)

フランジ形たわみ軸継手
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,498~税込¥6,048~1組当日出荷から62日以内出荷JIS B 1452-1991「フランジ形たわみ軸継手」に準拠した日本で最もポピュラーなフレキシブルシャフトカップリングです。 フランジと継手ボルトの組み合わせによるシンプルな構造。取りつけが簡単です。 継手ボルトをはずすだけでブッシュの交換ができ、保守・保全が簡単です。 偏心・偏角などのミスアライメントを吸収するとともに、ねじれ振動を吸収し騒音を防止します。スラスト荷重も伝えません。 鋳鉄製です。許容偏角(°)1/6材質(本体)FC200以上種類フランジタイプ
フランジ形たわみ軸継手
カネミツ¥6,998~税込¥7,698~1セット3日以内出荷から9日以内出荷軸動力を円滑に伝える。 機械の振動、軸の振れを相手側に伝えない。 軸継手から軸を押す(スラスト)が出ない。 直結したまま、回転軸を外部から手廻しできる。 継手のエレメント(継手ボルト)をはずして機械の軸をそれぞれ回転させ回転方向の点検、原動機の単独運転ができる。 機械の直結状態(両軸の関係位置)が簡単に測定できる。 構造は継手本体および継手ボルト、ゴムブシュからなり、取付け取外しともにきわめて簡単です。ゴムブシュは高分子物質を用い弾性、防振性を有した完全なフレキシブルです。 相互性がありいつでもどこでも求められます。用途ポンプ、送風機、圧縮機、変速機、減速機、動力伝導装置との併用、運搬機械、起重機、巻上機、化学機械、セメントミキサー、トラクター、金属加工機械、圧延機、ベンディングマシン、繊維機械、紡織機、染色仕上機セット内容継手本体、部品セット種別軸穴下穴品材質(本体)FC200以上種類フランジタイプ
SNS フランジ形たわみ軸継手(ポンプ取付側)
カネミツ¥2,498~税込¥2,748~1個5日以内出荷から10日以内出荷たわみ軸継ぎ手として必要なすべての条件を備えています。材質(本体)FC200以上種類フランジタイプ
SNS フランジ形たわみ軸継手(セット品)
カネミツ¥7,598~税込¥8,358~1個5日以内出荷から6日以内出荷たわみ軸継ぎ手として必要なすべての条件を備えています。種類フランジタイプ材質(本体)FC200以上