絞り込み
モジュール(m)
  • 1.5915
  • 0.3(3)
  • 0.5(31)
  • 0.75(8)
  • 0.7958(1)
  • 0.8(22)
  • 1(55)
  • 1.5(45)
  • 2(48)
  • 2.5(45)
  • 3(50)
  • 3.1831(4)
  • 4(100)
  • 4.7746(1)
  • 5(70)
  • 6(43)
  • 6.3662(1)
  • 8(2)
  • 10(2)
歯数
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 30(3)
  • 40(3)
材質
  • スチール(3)
ブランド
  • KHK(小原歯車工業)(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
平歯車とは、軸と水平に歯すじがついた円筒歯車です。歯車とは回転の向きを変える、動力を分散する、減速や加速を行うなどの動力伝達を目的として伝導車に取り付ける機械要素。同じく動力伝導を行う平ベルトと異なり、滑らず確実に伝導ことができるため、タイミング機構に欠かせません。平歯車は歯車の中でも作成が簡単であるため、最も多く使われています。プラスチック、炭素鋼、ポリアセタールなど、様々な材質で作成されており、使用用途に合わせた選択が可能です。形状も、様々な歯数、歯幅寸法で作成されています。

FA現場のお役立ち情報
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モジュール(m)から絞り込む
0.5(31)
0.8(22)
1(55)
1.5(45)
2(48)
2.5(45)
3(50)
4(100)
5(70)
6(43)
KSCPG歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)KSCPG歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
9,598税込10,558
1個
5日以内出荷から61日以内出荷
調質、歯面焼入研削したCP歯車で、精度、強度、耐摩耗性が優れており、歯研CPラックのピニオンにお勧めです。
材質(本体)SCM440表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20熱処理調質・歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS N6級(JIS B 1702-1:1998)相当品歯面硬度50~60HRC
KSSCP調質平歯車 KHK(小原歯車工業)KSSCP調質平歯車KHK(小原歯車工業)
5,698税込6,268
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
調質した歯車で、曲げ強度が優れております。 KRCPFラックのピニオンにお勧めです。
材質(本体)SCM440表面処理黒染圧力角(°)20熱処理調質歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)相当品歯面硬度225~352HB
CP平歯車 KHK(小原歯車工業)CP平歯車KHK(小原歯車工業)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌日出荷
ピッチ、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
用途動力伝達用歯車。材質S45C2018年トラスコ掲載ページ2 0123
平歯車