絞り込み
モジュール(m)
  • 2.5
  • 0.3(3)
  • 0.5(32)
  • 0.75(8)
  • 0.7958(1)
  • 0.8(22)
  • 1(55)
  • 1.5(45)
  • 1.5915(3)
  • 2(51)
  • 3(50)
  • 3.1831(4)
  • 4(100)
  • 4.7746(1)
  • 5(70)
  • 6(43)
  • 6.3662(1)
  • 8(2)
  • 10(2)
歯数
  • 14(11)
  • 15(14)
  • 16(11)
  • 18(15)
  • 20(18)
  • 24(16)
  • 25(17)
  • 28(17)
  • 30(21)
  • 32(20)
  • 35(15)
  • 36(21)
  • 40(21)
  • 45(16)
  • 48(17)
  • 50(14)
  • 56(13)
  • 60(12)
  • 70(10)
  • 80(11)
材質
  • スチール(22)
  • ステンレス(4)
  • 樹脂(7)
  • 鋳鉄(2)
  • 黄銅(真鍮)(1)
種別
  • 種別平歯車(18)
ブランド
  • KHK(小原歯車工業)(34)
  • 協育歯車(6)
  • 青木精密工業(2)
  • KANA(片山チエン)(1)
  • KH(基陽)(1)
  • 三興製作所[スプロケット](1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
平歯車とは、軸と水平に歯すじがついた円筒歯車です。歯車とは回転の向きを変える、動力を分散する、減速や加速を行うなどの動力伝達を目的として伝導車に取り付ける機械要素。同じく動力伝導を行う平ベルトと異なり、滑らず確実に伝導ことができるため、タイミング機構に欠かせません。平歯車は歯車の中でも作成が簡単であるため、最も多く使われています。プラスチック、炭素鋼、ポリアセタールなど、様々な材質で作成されており、使用用途に合わせた選択が可能です。形状も、様々な歯数、歯幅寸法で作成されています。

FA現場のお役立ち情報
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モジュール(m)から絞り込む
0.5(32)
0.8(22)
1(55)
1.5(45)
2(51)
2.5
3(50)
4(100)
5(70)
6(43)
SS平歯車 KHK(小原歯車工業)SS平歯車KHK(小原歯車工業)(14件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
種別平歯車材質S45Cねじ径-表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面
SSA平歯車 KHK(小原歯車工業)SSA平歯車KHK(小原歯車工業)(15件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
種別平歯車材質S45C形状S5表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面
PSプラスチック平歯車 KHK(小原歯車工業)PSプラスチック平歯車KHK(小原歯車工業)(18件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
種別平歯車材質MC901形状S1圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976)歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削歯切基準面
K標準ピニオンギア KANA(片山チエン)K標準ピニオンギアKANA(片山チエン)(2件のレビュー)
669税込736特価
1個
当日出荷から53日以内出荷
材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度JIS N8級(JIS B1702-1:1998)
青POM ギヤシリーズ 平歯車 協育歯車青POM ギヤシリーズ 平歯車協育歯車
2,398税込2,638
1個
当日出荷から9日以内出荷
フードコンタクト、青POM ギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂です。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
用途食品、包装機器、医療機器などに。材質青色ポリアセタール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 モジュール2.5 S45C 協育歯車平歯車 モジュール2.5 S45C協育歯車
819税込901
1個
当日出荷から7日以内出荷
モジュール2.5材質S45CRoHS指令(10物質対応)対応
PSAプラスチック平歯車 KHK(小原歯車工業)PSAプラスチック平歯車KHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)
3,698税込4,068特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質MC901種別平歯車形状S5圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976)歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削歯切基準面
SS平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SS平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
3,198税込3,518特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール2.5種別平歯車材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削歯切基準面穴(H7)
SSG歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)SSG歯研平歯車KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
5日以内出荷
材質S45C表面処理歯部以外黒染種別平歯車形状S1圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS N7級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 3級(JIS B 1702:1976)歯面硬度48~53HRC歯研基準面歯面仕上げ研削公差AH7
KHK ヒラハグルマ KHK(小原歯車工業)KHK ヒラハグルマKHK(小原歯車工業)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質S45C表面処理黒染
SSAG歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)SSAG歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から41日以内出荷
材質S45C表面処理歯部以外黒染
スパーギヤ MP=2.5 青木精密工業スパーギヤ MP=2.5青木精密工業
999税込1,099
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
モジュール2.5種別スパーギヤ歯幅(mm)25
歯研平歯車 協育歯車歯研平歯車協育歯車
4,240税込4,664
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
付属品なし種別平歯車B1圧力角(°)20精度等級JIS B 1702-1 N5級歯面硬度HRC49~55RoHS指令(10物質対応)対応
歯研平歯車 SGR シリーズ 協育歯車歯研平歯車 SGR シリーズ協育歯車
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
種別平歯車材質S45C精度等級JIS1702-1 6級歯面硬度47~53表面処理黒染め処理形状片ハブ付穴仕上H7 穴のみRoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 モジュール2.5 ポリアセタール(青色) 協育歯車平歯車 モジュール2.5 ポリアセタール(青色)協育歯車
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
モジュール2.5材質黄銅B1圧力角(°)20精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応
歯研平歯車 SGRシリーズ KH(基陽)歯研平歯車 SGRシリーズKH(基陽)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から翌々日出荷
歯研平歯車SGRシリーズは、既存商品の歯研平歯車SGEシリーズに対し、より高精度、高強度、耐食性の向上を図ったシリーズです。高速回転・静粛性・高強度を要求する所に安価で使いやすいシリーズです。
用途ロボット産業関連、工作機械関連、半導体製造装置、などの精密機器用。材質S45C形状B1RoHS指令(10物質対応)対応
KSG歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)KSG歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
8,898税込9,788
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
材質(本体)SCM440表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20熱処理調質・歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS N6級 (JIS B 1702-1:1998)相当品歯面硬度50~60HRC
SUKB組付プラスチック平歯車 KHK(小原歯車工業)SUKB組付プラスチック平歯車KHK(小原歯車工業)
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
SUKBステンレスボスをPSAプラスチック平歯車に組付した製品です。 取付穴部の締結力UPと経済性に優れた製品です。 キー・ねじ締結を標準化!
平歯車 S2.5S 協育歯車平歯車 S2.5S協育歯車
5,298税込5,828
1個
当日出荷
小型精密歯車です。 追加工がしやすい平歯車です。 品番末尾Hは歯部高周波焼入済です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール2.5形状B1全長(mm)45歯幅(mm)25圧力角(°)20歯形並歯ハブ長さL(mm)20
SSG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)SSG 歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
モジュール2.5歯数42仕様追加工:不可形状S1Z質量(kg)1.86ボス長さ4ボス径(Φmm)32深さ(mm)取付穴座グリ:17表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45Cねじ寸法(mm)M8×30取付穴数6熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.24穴径(mm)取付穴キリ穴:9、取付穴座グリ穴:14
SSG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)SSG 歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
モジュール2.5歯数30仕様追加工:不可形状S1Z質量(kg)1.02ボス長さ4ボス径(Φmm)24深さ(mm)取付穴座グリ:19表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45Cねじ寸法(mm)M6×25取付穴数6熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.12、上限:0.22穴径(mm)取付穴キリ穴:6.6、取付穴座グリ穴:11
SSG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)SSG 歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
モジュール2.5歯数28仕様追加工:不可形状S1Z質量(kg)0.86ボス長さ4ボス径(Φmm)24深さ(mm)取付穴座グリ:19表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45Cねじ寸法(mm)M6×25取付穴数6熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.12、上限:0.22穴径(mm)取付穴キリ穴:6.6、取付穴座グリ穴:11
SSG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)SSG 歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
モジュール2.5歯数27仕様追加工:不可形状S1U質量(kg)0.82ボス長さ4ボス径(Φmm)24表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45Cねじ寸法(mm)M6×45取付穴数6熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.12、上限:0.22穴径(mm)取付穴キリ穴:6.6
SSA平歯車 Fシリーズ モジュール2.5 KHK(小原歯車工業)SSA平歯車 Fシリーズ モジュール2.5KHK(小原歯車工業)
8,398税込9,238
1個
6日以内出荷
モジュール2.5歯幅(mm)25材質S45C表面処理黒染
SS平歯車 Fシリーズ モジュール2.5 KHK(小原歯車工業)SS平歯車 Fシリーズ モジュール2.5KHK(小原歯車工業)
8,498税込9,348
1個
6日以内出荷
モジュール2.5歯幅(mm)25材質S45C表面処理黒染
SSG歯研平歯車 Fシリーズ モジュール2.5 KHK(小原歯車工業)SSG歯研平歯車 Fシリーズ モジュール2.5KHK(小原歯車工業)
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
モジュール2.5歯幅(mm)25材質S45C表面処理歯部以外黒染
NSU融着平歯車 Jシリーズ モジュール2.5 KHK(小原歯車工業)NSU融着平歯車 Jシリーズ モジュール2.5KHK(小原歯車工業)
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール2.5歯幅(mm)25材質MC602ST(ボス部S45C)種別平歯車寸法F(mm)15寸法E(mm)25寸法J(mm)7.5寸法G(mm)40歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N9 級歯直角圧力角20°歯面硬度115~120HRR
標準平歯車(黒染処理) モジュール2.5 三興製作所[スプロケット]標準平歯車(黒染処理) モジュール2.5三興製作所[スプロケット]
939税込1,033
1個
5日以内出荷
モジュール2.5種別平歯車材質S45C相当形状B歯幅(mm)25表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(旧JIS4級)
SUSステンレス平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SUSステンレス平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール2.5歯幅E(mm)25材質SUS303種別平歯車形状S1K圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削ボス長F(mm)18全長G(mm)43歯切基準面穴(H7)
SUSAステンレス平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SUSAステンレス平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール2.5歯幅E(mm)25材質SUS303種別平歯車形状S5K圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削歯切基準面穴(H7)
SSG歯研平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SSG歯研平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール2.5歯幅E(mm)25材質S45C表面処理歯部以外黒染種別平歯車圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯歯面仕上げ研削ボス長F(mm)18全長G(mm)43
PSAプラスチック 平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)PSAプラスチック 平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1個
5日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール2.5歯幅E(mm)25材質MC901種別平歯車形状S5K圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N9 級歯面仕上げ切削歯切基準面
SUS・SUSA ステンレス平歯車 モジュール2.5 KHK(小原歯車工業)SUS・SUSA ステンレス平歯車 モジュール2.5KHK(小原歯車工業)
4,398税込4,838
1個
翌日出荷から5日以内出荷
材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です
モジュール2.5種別平歯車材質SUS303
SSGS 軸付歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)SSGS 軸付歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
7,298税込8,028
1個
5日以内出荷
軸付の歯研平歯車で、軸部を追加工することで直接軸受けにセットできます。
材質S45C表面処理研削部以外黒染種別平歯車形状S7
スパーギヤ MP=2.5 青木精密工業スパーギヤ MP=2.5青木精密工業
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
歯車の材質は色々あります。用途に合せお選び下さい。寸法表の見方にご注意下さい。注: A+B寸法=B型2 歯車の精度1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。2)穴径 H7仕上です。3 追加加工上の注意点1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
モジュール2.5軸穴径公差JIS H7級
KS調質平歯車 KHK(小原歯車工業)KS調質平歯車KHK(小原歯車工業)
6,390税込7,029
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
調質した歯車で、曲げ強度が優れており、追加で歯面焼入可能です。 KRFラックのピニオンにお勧めです。
材質(本体)SCM440表面処理黒染圧力角(°)20熱処理調質歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)歯面硬度225~352HB
SSAG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)SSAG 歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
モジュール2.5歯数40仕様追加工:可能形状S5K表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.12、上限:0.22歯幅E(mm)25歯先円直径D(Φmm)105基準円直径C(Φmm)100
SSAG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)SSAG 歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
8,798税込9,678
1個
6日以内出荷
モジュール2.5歯数36仕様追加工:可能形状S5K表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.12、上限:0.22歯幅E(mm)25歯先円直径D(Φmm)95基準円直径C(Φmm)90
SSAG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)SSAG 歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
7,498税込8,248
1個
6日以内出荷
モジュール2.5歯数32仕様追加工:可能形状S5K表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.12、上限:0.22歯幅E(mm)25歯先円直径D(Φmm)85基準円直径C(Φmm)80
SSAG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)SSAG 歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
8,198税込9,018
1個
6日以内出荷
モジュール2.5歯数30仕様追加工:可能形状S5K表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.12、上限:0.22歯幅E(mm)25歯先円直径D(Φmm)80基準円直径C(Φmm)75
平歯車