絞り込み
モジュール(m)
  • 2(6)
  • 2.5(4)
  • 3(6)
  • 4(1)
  • 5(1)
材質
  • スチール(5)
  • 鋳鉄(1)
歯数
  • 16
  • 12(3)
  • 15(29)
  • 17(3)
  • 18(22)
  • 19(2)
  • 20(106)
  • 22(2)
  • 23(4)
  • 24(2)
  • 25(54)
  • 26(3)
  • 27(2)
  • 30(66)
  • 32(3)
  • 34(3)
  • 36(21)
  • 40(29)
  • 45(24)
  • 60(8)
種別
  • 種別かさ歯車(5)
ブランド
  • KHK(小原歯車工業)(6)
  • KANA(片山チエン)(1)
  • 五藤歯車(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
かさ歯車とは歯車の一種で、円錐状の形状が広げた傘に見えるのが語源。ベベルギアと呼ばれることもあります。円錐の表面に歯がついており、2つの軸が平行ではなく、角度が付いている場合によく使われる歯車です。自動車やシャフトドライブのバイクなどの駆動軸に用いられています。かさ歯車の中でも軸の角度が90度で歯の数が同じものはマイタギヤです。食品機械に用いられるさびに強いステンレス製のものや、MCナイロン製の軽くて潤滑無しで使えるものなど、様々な製品が販売されています。

FA現場のお役立ち情報
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モジュール(m)から絞り込む
2(6)
2.5(4)
3(6)
4(1)
5(1)
小原歯車工業 マイタ マイタ SM [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 マイタ マイタ SM [Jシリーズ]KHK(小原歯車工業)
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
マイタ SM・ラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。Jシリーズ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
歯数比1
小原歯車工業 マイタ マイタ(焼入プラス) SM-H KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 マイタ マイタ(焼入プラス) SM-HKHK(小原歯車工業)
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
マイタ SM・ラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様・焼入箇所:歯面焼き入れ・焼入れ硬さ:HRC50~60歯面焼入れの硬さ深さについて・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。
歯数比1
KM マイタギヤ KANA(片山チエン)KM マイタギヤKANA(片山チエン)
959税込1,055
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種別かさ歯車材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3 級歯面硬度HB200 以下RoHS指令(10物質対応)対応
KHK 歯研かさ歯車 KHK(小原歯車工業)KHK 歯研かさ歯車KHK(小原歯車工業)
48,980税込53,878
1個
4日以内出荷
・JIS 0級の強度、高精度製品です。・高速回転時の騒音や振動について優れた性能を発揮します。
KHK マイタ KHK(小原歯車工業)KHK マイタKHK(小原歯車工業)
1,698税込1,868
1個
翌日出荷から4日以内出荷
・ストレートマイタの普及品で、多くのお客様ご利用いただいております。
材質S45C歯数比1
KSP ニッセイ歯研まがりばかさ歯車(追加工用) KHK(小原歯車工業)KSP ニッセイ歯研まがりばかさ歯車(追加工用)KHK(小原歯車工業)
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
JIS 0級の強度、高精度製品です。 高速回転時の騒音や振動について優れた性能を発揮します。
種別歯研まがりばかさ歯車材質SCM415
SMマイタ 16マイタ KHK(小原歯車工業)SMマイタ 16マイタKHK(小原歯車工業)
1,298税込1,428
1個
翌日出荷から4日以内出荷
歯数16種別マイタ材質S45C減速比1形状B2表面処理黒染圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3級歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面歯先円すい角L51度00分
DP標準ストレートベベル 五藤歯車DP標準ストレートベベル五藤歯車
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷
かさ歯車