絞り込み
モジュール(m)
  • 1(3)
  • 1.25(1)
  • 1.5(7)
  • 2(9)
  • 2.5(9)
  • 2.75(2)
  • 3(11)
  • 4(7)
  • 5(4)
材質
  • スチール(19)
  • ステンレス(2)
歯数
  • 18
  • 12(3)
  • 15(29)
  • 16(8)
  • 17(3)
  • 19(2)
  • 20(106)
  • 22(2)
  • 23(4)
  • 24(2)
  • 25(54)
  • 26(3)
  • 27(2)
  • 30(66)
  • 32(3)
  • 34(3)
  • 36(21)
  • 40(29)
  • 45(24)
  • 60(8)
種別
  • 種別かさ歯車(19)
ブランド
  • 協育歯車(11)
  • KHK(小原歯車工業)(7)
  • KANA(片山チエン)(2)
  • 青木精密工業(1)
  • 五藤歯車(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
かさ歯車とは歯車の一種で、円錐状の形状が広げた傘に見えるのが語源。ベベルギアと呼ばれることもあります。円錐の表面に歯がついており、2つの軸が平行ではなく、角度が付いている場合によく使われる歯車です。自動車やシャフトドライブのバイクなどの駆動軸に用いられています。かさ歯車の中でも軸の角度が90度で歯の数が同じものはマイタギヤです。食品機械に用いられるさびに強いステンレス製のものや、MCナイロン製の軽くて潤滑無しで使えるものなど、様々な製品が販売されています。

FA現場のお役立ち情報
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モジュール(m)から絞り込む
1(3)
1.25(1)
1.5(7)
2(9)
2.5(9)
2.75(2)
3(11)
4(7)
5(4)
SBかさ歯車 KHK(小原歯車工業)SBかさ歯車KHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から8日以内出荷
種別かさ歯車材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3級歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面
KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業)KHK かさ歯車KHK(小原歯車工業)
1,298税込1,428
1個
翌日出荷から4日以内出荷
・すぐばかさ歯車の普及品として、多くのお客様にご利用いただいております。
種別かさ歯車材質S45C
ベベルギヤ モジュール2 S45C 協育歯車ベベルギヤ モジュール2 S45C協育歯車
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
モジュール2材質S45CRoHS指令(10物質対応)対応
SUSベベルギヤ 協育歯車SUSベベルギヤ協育歯車(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質SUS304減速比2
SBS まがりばかさ歯車 KHK(小原歯車工業)SBS まがりばかさ歯車KHK(小原歯車工業)
5,398税込5,938
1個
翌日出荷から8日以内出荷
まがりばかさ歯車の普及品として、モジュール、歯数比を多く取り揃えています。
種別まがりばかさ歯車材質S45C表面処理黒染
ベベルギヤ 速比1:2 青木精密工業ベベルギヤ 速比1:2青木精密工業(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から37日以内出荷
種別ベベルギヤ減速比2圧力角(°)20歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)歯面仕上げ切削軸穴径公差JIS H7級
小原歯車工業 かさ歯車 かさ歯車(焼入プラス) SB-H・SBY-H KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 かさ歯車 かさ歯車(焼入プラス) SB-H・SBY-HKHK(小原歯車工業)
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
かさ歯車 SB・SBY・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様・焼入箇所:歯面焼き入れ・焼入れ硬さ:HRC50~60歯面焼入れの硬さ深さについて・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。
KSB まがりばかさ歯車 KANA(片山チエン)KSB まがりばかさ歯車KANA(片山チエン)
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
種別かさ歯車材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4 級歯面硬度HRC50~60RoHS指令(10物質対応)対応
KB かさ歯車 KANA(片山チエン)KB かさ歯車KANA(片山チエン)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種別かさ歯車材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3 級歯面硬度HB200 以下RoHS指令(10物質対応)対応
KHK 歯研かさ歯車 KHK(小原歯車工業)KHK 歯研かさ歯車KHK(小原歯車工業)
41,980税込46,178
1個
4日以内出荷
・JIS 0級の強度、高精度製品です。・高速回転時の騒音や振動について優れた性能を発揮します。
KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業)KHK かさ歯車KHK(小原歯車工業)
3,398税込3,738
1個
翌日出荷から8日以内出荷
・まがりばかさ歯車の普及品として、モジュール、歯数比を多く取り揃えています。
種別かさ歯車材質S45C
傘歯車 協育歯車傘歯車協育歯車
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用
ベベルギヤ モジュール4 S45C 協育歯車ベベルギヤ モジュール4 S45C協育歯車
5,698税込6,268
1個
5日以内出荷
モジュール4材質S45CRoHS指令(10物質対応)対応
ベベルギヤ モジュール3 S45C 協育歯車ベベルギヤ モジュール3 S45C協育歯車
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷から13日以内出荷
モジュール3材質S45CRoHS指令(10物質対応)対応
ベベルギヤ モジュール2.5 S45C 協育歯車ベベルギヤ モジュール2.5 S45C協育歯車
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
モジュール2.5材質S45CRoHS指令(10物質対応)対応
ベベルギヤ モジュール1.5 S45C 協育歯車ベベルギヤ モジュール1.5 S45C協育歯車
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷から15日以内出荷
モジュール1.5材質S45CRoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルベベルギヤ モジュール3 S45C 協育歯車スパイラルベベルギヤ モジュール3 S45C協育歯車
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
モジュール3種別ベベルギヤ材質S45CRoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルベベルギヤ モジュール2.5 S45C 協育歯車スパイラルベベルギヤ モジュール2.5 S45C協育歯車
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
モジュール2.5種別ベベルギヤ材質S45CRoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルベベルギヤ モジュール2 S45C 協育歯車スパイラルベベルギヤ モジュール2 S45C協育歯車
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
モジュール2種別ベベルギヤ材質S45CRoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルベベルギヤ モジュール1.5 S45C 協育歯車スパイラルベベルギヤ モジュール1.5 S45C協育歯車
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
モジュール1.5種別ベベルギヤ材質S45CRoHS指令(10物質対応)対応
KSP ニッセイ歯研まがりばかさ歯車(追加工用) KHK(小原歯車工業)KSP ニッセイ歯研まがりばかさ歯車(追加工用)KHK(小原歯車工業)
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷
JIS 0級の強度、高精度製品です。 高速回転時の騒音や振動について優れた性能を発揮します。
種別歯研まがりばかさ歯車材質SCM415
DP標準ストレートベベル 五藤歯車DP標準ストレートベベル五藤歯車
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
かさ歯車