絞り込み
モジュール(m)
  • 0.5(2)
  • 0.8(3)
  • 1(14)
  • 1.25(5)
  • 1.5(15)
  • 2(15)
  • 2.25(2)
  • 2.5(15)
  • 3(12)
  • 3.5(2)
  • 4(5)
  • 5(5)
材質
  • スチール(28)
  • ステンレス(3)
  • 樹脂(3)
  • 鋳鉄(1)
歯数
  • 30
  • 15(16)
  • 16(2)
  • 17(1)
  • 18(14)
  • 19(2)
  • 20(58)
  • 21(1)
  • 23(2)
  • 25(29)
  • 26(1)
  • 32(1)
  • 34(1)
  • 36(15)
  • 40(15)
  • 45(13)
  • 48(1)
  • 60(2)
  • 1545(1)
  • 4515(1)
種別
  • 種別かさ歯車(24)
ブランド
  • 協育歯車(20)
  • 青木精密工業(5)
  • KHK(小原歯車工業)(5)
  • KANA(片山チエン)(2)
  • 五藤歯車(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
かさ歯車とは歯車の一種で、円錐状の形状が広げた傘に見えるのが語源。ベベルギアと呼ばれることもあります。円錐の表面に歯がついており、2つの軸が平行ではなく、角度が付いている場合によく使われる歯車です。自動車やシャフトドライブのバイクなどの駆動軸に用いられています。かさ歯車の中でも軸の角度が90度で歯の数が同じものはマイタギヤです。食品機械に用いられるさびに強いステンレス製のものや、MCナイロン製の軽くて潤滑無しで使えるものなど、様々な製品が販売されています。

FA現場のお役立ち情報
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モジュール(m)から絞り込む
0.8(3)
1(14)
1.25(5)
1.5(15)
2(15)
2.5(15)
3(12)
3.5(2)
4(5)
5(5)
ベベルギヤ(マイタギヤ) 青木精密工業ベベルギヤ(マイタギヤ)青木精密工業(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から6日以内出荷
種別ベベルギヤ(マイタギヤ)材質S45C減速比1形状B2表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)歯面仕上げ切削軸穴径公差JIS H7級
SBかさ歯車 KHK(小原歯車工業)SBかさ歯車KHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から8日以内出荷
種別かさ歯車材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3級歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面
マイタギヤ ポリアセタール(青色) 協育歯車マイタギヤ ポリアセタール(青色)協育歯車
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質ポリアセタール減速比1圧力角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
マイタギヤ モジュール1 ねじれ角35°ポリアセタール(白色) 協育歯車マイタギヤ モジュール1 ねじれ角35°ポリアセタール(白色)協育歯車
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
モジュール1材質ポリアセタール減速比1RoHS指令(10物質対応)対応
ベベルギヤ 速比1:2 青木精密工業ベベルギヤ 速比1:2青木精密工業(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から37日以内出荷
種別ベベルギヤ減速比2圧力角(°)20歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)歯面仕上げ切削軸穴径公差JIS H7級
ベベルギヤ 速比1:1.5 青木精密工業ベベルギヤ 速比1:1.5青木精密工業
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
減速比1.5材質S45C表面処理黒染種別ベベルギヤ圧力角(°)20
スパイラルマイタギヤ L 速比1:1 青木精密工業スパイラルマイタギヤ L 速比1:1青木精密工業(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
種別スパイラルマイタギヤ材質S45C減速比1ねじれ表面処理黒染圧力角(°)20
SUSマイタギヤ 協育歯車SUSマイタギヤ協育歯車
4,998税込5,498
1個
当日出荷
旧JIS約3~4級相当です。 追加工がしやすいかさ歯車です。
用途一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用。材質SUS304(ステンレス鋼棒)歯数比1
歯研スパイラルマイタギヤ 協育歯車歯研スパイラルマイタギヤ協育歯車
11,980税込13,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
高速運転に最適です。 歯切り品と比較して、高速回転が可能で静粛性にも富んでいます。 高強度仕様です。 歯部高周波焼入れ後、歯部に研磨加工を施し、高精度に仕上げています。 その為、歯切り品と比較して曲げ強度、歯面強さが20%以上向上しています。 高精度にカスタマイズ出来ます。 お客様での追加工時の精度維持と加工性を重視し、ハブ外周及び歯先外周は研磨加工仕上げを施しています。 (歯部外周は、軸心と平行に面取りをしておりますので、精度良くチャッキング出来ます。 )
用途一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用材質SCM440(クロムモリブデン鋼)仕上歯部高周波焼入圧力角(°)20ねじれ角(°)35歯数比1:1歯車精度歯面研削仕上げJISB17041級
マイタギヤ モジュール3 ねじれ角35°S45C 協育歯車マイタギヤ モジュール3 ねじれ角35°S45C協育歯車
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
モジュール3材質S45C減速比1RoHS指令(10物質対応)対応
マイタギヤ モジュール1 S45C 協育歯車マイタギヤ モジュール1 S45C協育歯車
1,298税込1,428
1個
当日出荷から7日以内出荷
モジュール1減速比1材質S45C
マイタギヤ モジュール0.5 ねじれ角35°S45C 協育歯車マイタギヤ モジュール0.5 ねじれ角35°S45C協育歯車
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
モジュール0.5種別マイタギヤ材質S45C減速比1RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルマイタギヤ モジュール1.5 ねじれ角35°S45C 協育歯車スパイラルマイタギヤ モジュール1.5 ねじれ角35°S45C協育歯車
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
モジュール1.5種別マイタギヤ材質S45C減速比1RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルマイタギヤ モジュール1 ねじれ角35°S45C 協育歯車スパイラルマイタギヤ モジュール1 ねじれ角35°S45C協育歯車
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
モジュール1種別マイタギヤ材質S45C減速比1RoHS指令(10物質対応)対応
SUSマイタギヤ 協育歯車SUSマイタギヤ協育歯車
4,598税込5,058
1個
当日出荷から5日以内出荷
種別マイタギヤ材質SUS304減速比1
SMSG歯研スパイラルマイタ Jシリーズ KHK(小原歯車工業)SMSG歯研スパイラルマイタ JシリーズKHK(小原歯車工業)
7,698税込8,468特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
減速比1材質S45C表面処理歯部以外黒染種別歯研スパイラルマイタ形状B3圧力角(°)20°熱処理歯面高周波焼入歯形グリーソン精度等級JIS B 1704:1978 2級歯面硬度55~60HRC歯数比1
SMA完成マイタ KHK(小原歯車工業)SMA完成マイタKHK(小原歯車工業)
3,098税込3,408
1個
翌日出荷から3日以内出荷
歯数30種別完成マイタ材質S45C付属品止めねじ減速比1形状BK表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度48~53HRC歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面歯先円すい角L48度12分
スパイラルマイタギヤ R 速比1:1 青木精密工業スパイラルマイタギヤ R 速比1:1青木精密工業(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
種別スパイラルマイタギヤ材質S45C減速比1形状B2表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯ねじれ角(°)35精度等級JISN8級(旧JIS4級)歯面仕上げ切削軸穴径公差JIS H7級
焼入マイタギヤ KANA(片山チエン)焼入マイタギヤKANA(片山チエン)
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
歯部に浸炭焼入しているため、強度・耐摩耗性が高いです。
用途あらゆる機械装置で、軸の回転方向を90°変える時に使用。材質機械構造用合金鋼表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯部のみ浸炭焼入歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度HRC55 ~ 60RoHS指令(10物質対応)対応
マイタギヤ完成品 KANA(片山チエン)マイタギヤ完成品KANA(片山チエン)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
マイタギヤに軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品です。 焼入れしているため、強度・耐摩耗性が高いです。 マイタギヤは2個/1setでご使用ください。
用途あらゆる機械装置で、軸の回転方向を90°変える時に使用。材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度HRC50 ~ 60RoHS指令(10物質対応)対応
歯研スパイラルベベルギヤ 協育歯車歯研スパイラルベベルギヤ協育歯車
10,980税込12,078
1個
当日出荷
歯切り品と比較して高速回転が可能で静粛性にも富んでいます。 高強度仕様です。歯部高周波焼入れ後、歯部に研磨加工を施し、高精度に仕上げています。その為、歯切り品と比較して曲げ強度、歯面強さが20%以上向上しています。 高精度にカスタマイズ出来ます。お客様での追加工時の精度維持と加工性を重視し、ハブ外周及び歯先外周は研磨加工仕上げを施しています。(歯部外周は、軸心と平行に面取りをしておりますので、精度良くチャッキング出来ます。)
用途一般産業機械、高速回転工具装置等に使用材質SCM440(クロムモリブデン鋼)仕様バックラッシ量30μ以下の設定可能圧力角(°)20ねじれ角(°)35歯車精度JISB17041級
マイタギヤ 協育歯車マイタギヤ協育歯車
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用
スパイラルマイタギヤ 協育歯車スパイラルマイタギヤ協育歯車
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用材質S45C(機械構造用炭素鋼)圧力角(°)20ねじれ角(°)35歯数比1:1
マイタギヤ モジュール2.5 ねじれ角35°S45C 協育歯車マイタギヤ モジュール2.5 ねじれ角35°S45C協育歯車
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷から22日以内出荷
モジュール2.5材質S45C減速比1RoHS指令(10物質対応)対応
マイタギヤ モジュール2 ねじれ角35°S45C 協育歯車マイタギヤ モジュール2 ねじれ角35°S45C協育歯車
2,798税込3,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
モジュール2材質S45C減速比1RoHS指令(10物質対応)対応
マイタギヤ モジュール1.5 ねじれ角35°S45C 協育歯車マイタギヤ モジュール1.5 ねじれ角35°S45C協育歯車
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷から42日以内出荷
モジュール1.5材質S45C減速比1RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルマイタギヤ モジュール3 ねじれ角35°S45C 協育歯車スパイラルマイタギヤ モジュール3 ねじれ角35°S45C協育歯車
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
モジュール3種別マイタギヤ材質S45C減速比1RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルマイタギヤ モジュール2.5 ねじれ角35°S45C 協育歯車スパイラルマイタギヤ モジュール2.5 ねじれ角35°S45C協育歯車
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
モジュール2.5種別マイタギヤ材質S45C減速比1RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルマイタギヤ モジュール2 ねじれ角35°S45C 協育歯車スパイラルマイタギヤ モジュール2 ねじれ角35°S45C協育歯車
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
モジュール2種別マイタギヤ材質S45C減速比1RoHS指令(10物質対応)対応
SMマイタ 30マイタ KHK(小原歯車工業)SMマイタ 30マイタKHK(小原歯車工業)
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
歯数30種別マイタ材質S45C減速比1形状B3表面処理黒染圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3級歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面歯先円すい角L48度12分
SUM ステンレスマイタ KHK(小原歯車工業)SUM ステンレスマイタKHK(小原歯車工業)
7,298税込8,028
1個
4日以内出荷
歯数30仕様追加工:可能形状B3表面処理なし圧力角(°)20材料SUS303熱処理なし歯形グリーソン精度等級JIS B 1704:1978 3級歯面硬度(187HB以下)歯面仕上げ切削歯切基準面穴(H7)
マイタギヤ モジュール1.25 ねじれ角35°S45C 協育歯車マイタギヤ モジュール1.25 ねじれ角35°S45C協育歯車
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
モジュール1.25減速比1材質S45C種別ストレートマイタRoHS指令(10物質対応)対応
DP標準ストレートベベル 五藤歯車DP標準ストレートベベル五藤歯車
6,698税込7,368
1個
4日以内出荷
かさ歯車