絞り込み
モジュール(m)
  • 0.5(3)
  • 0.8(2)
  • 1(6)
  • 1.25(1)
  • 1.5(2)
  • 2(2)
  • 2.5(2)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 5(2)
  • 6(1)
材質
  • スチール(10)
  • ステンレス(2)
  • 樹脂(1)
  • 鋳鉄(1)
  • 黄銅(真鍮)(3)
歯数
  • 40
  • 15(16)
  • 16(2)
  • 17(1)
  • 18(14)
  • 19(2)
  • 20(58)
  • 21(1)
  • 23(2)
  • 25(29)
  • 26(1)
  • 30(33)
  • 32(1)
  • 34(1)
  • 36(15)
  • 45(13)
  • 48(1)
  • 60(2)
  • 1545(1)
  • 4515(1)
種別
  • 種別かさ歯車(11)
ブランド
  • 協育歯車(10)
  • 青木精密工業(2)
  • KHK(小原歯車工業)(2)
  • 五藤歯車(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
かさ歯車とは歯車の一種で、円錐状の形状が広げた傘に見えるのが語源。ベベルギアと呼ばれることもあります。円錐の表面に歯がついており、2つの軸が平行ではなく、角度が付いている場合によく使われる歯車です。自動車やシャフトドライブのバイクなどの駆動軸に用いられています。かさ歯車の中でも軸の角度が90度で歯の数が同じものはマイタギヤです。食品機械に用いられるさびに強いステンレス製のものや、MCナイロン製の軽くて潤滑無しで使えるものなど、様々な製品が販売されています。

FA現場のお役立ち情報
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モジュール(m)から絞り込む
0.5(3)
0.8(2)
1(6)
1.5(2)
2(2)
2.5(2)
3(2)
4(2)
5(2)
6(1)
SBかさ歯車 KHK(小原歯車工業)SBかさ歯車KHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から8日以内出荷
種別かさ歯車材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3級歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面
DB成形かさ歯車 歯数比2 KHK(小原歯車工業)DB成形かさ歯車 歯数比2KHK(小原歯車工業)(3件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
種別かさ歯車材質ジュラコン(R)(M90-44)減速比2圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 8級歯面硬度110~120HRR歯面仕上げ成形歯の基準面
スパイラルベベルギヤ モジュール1 S45C 協育歯車スパイラルベベルギヤ モジュール1 S45C協育歯車
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
モジュール1種別ベベルギヤ材質S45CRoHS指令(10物質対応)対応
SUSベベルギヤ 協育歯車SUSベベルギヤ協育歯車(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質SUS304減速比2
ベベルギヤ 速比1:2 青木精密工業ベベルギヤ 速比1:2青木精密工業(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から37日以内出荷
種別ベベルギヤ減速比2圧力角(°)20歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)歯面仕上げ切削軸穴径公差JIS H7級
ベベルギヤ モジュール0.8 黄銅 協育歯車ベベルギヤ モジュール0.8 黄銅協育歯車
2,598税込2,858
1個
当日出荷
種別ベベル材質黄銅減速比2
ベベルギヤ モジュール0.8 S45C 協育歯車ベベルギヤ モジュール0.8 S45C協育歯車
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
モジュール0.8材質S45C減速比2RoHS指令(10物質対応)対応
ベベルギヤ モジュール0.5 S45C 協育歯車ベベルギヤ モジュール0.5 S45C協育歯車(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
モジュール0.5材質S45C減速比2RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラル傘歯車 協育歯車スパイラル傘歯車協育歯車
2,698税込2,968
1個
当日出荷
用途一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用。材質S45C(機械構造用炭素鋼)穴径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応歯数比2ねじれ方向R
歯研スパイラルベベルギヤ 協育歯車歯研スパイラルベベルギヤ協育歯車
14,980税込16,478
1個
当日出荷
歯切り品と比較して高速回転が可能で静粛性にも富んでいます。 高強度仕様です。歯部高周波焼入れ後、歯部に研磨加工を施し、高精度に仕上げています。その為、歯切り品と比較して曲げ強度、歯面強さが20%以上向上しています。 高精度にカスタマイズ出来ます。お客様での追加工時の精度維持と加工性を重視し、ハブ外周及び歯先外周は研磨加工仕上げを施しています。(歯部外周は、軸心と平行に面取りをしておりますので、精度良くチャッキング出来ます。)
用途一般産業機械、高速回転工具装置等に使用材質SCM440(クロムモリブデン鋼)仕様バックラッシ量30μ以下の設定可能圧力角(°)20ねじれ角(°)35歯車精度JISB17041級
傘歯車 協育歯車傘歯車協育歯車
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用
ベベルギヤ モジュール1 S45C 協育歯車ベベルギヤ モジュール1 S45C協育歯車(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から30日以内出荷
材質S45C種別ベベルJIS等級4
ベベルギヤ モジュール0.5 黄銅 協育歯車ベベルギヤ モジュール0.5 黄銅協育歯車(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から49日以内出荷
種別ベベル材質黄銅減速比2
ベベルギヤ 速比1:2 青木精密工業ベベルギヤ 速比1:2青木精密工業
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
モジュール5.0速比1:2
DP標準ストレートベベル 五藤歯車DP標準ストレートベベル五藤歯車
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
かさ歯車