絞り込み
モジュール(m)
  • 0.5(2)
  • 0.8(4)
  • 1(9)
  • 1.25(3)
  • 1.5(5)
  • 2(5)
  • 2.5(3)
  • 3(3)
  • 3.5(1)
  • 4(1)
材質
  • 樹脂
  • スチール(96)
  • ステンレス(13)
  • メタル(1)
  • 鋳鉄(1)
  • 黄銅(真鍮)(7)
歯数
  • 15(1)
  • 20(8)
  • 25(5)
  • 30(4)
  • 40(4)
  • 45(1)
種別
  • 種別かさ歯車(8)
ブランド
  • KHK(小原歯車工業)(8)
  • 協育歯車(3)
  • KG(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
かさ歯車とは歯車の一種で、円錐状の形状が広げた傘に見えるのが語源。ベベルギアと呼ばれることもあります。円錐の表面に歯がついており、2つの軸が平行ではなく、角度が付いている場合によく使われる歯車です。自動車やシャフトドライブのバイクなどの駆動軸に用いられています。かさ歯車の中でも軸の角度が90度で歯の数が同じものはマイタギヤです。食品機械に用いられるさびに強いステンレス製のものや、MCナイロン製の軽くて潤滑無しで使えるものなど、様々な製品が販売されています。

FA現場のお役立ち情報
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モジュール(m)から絞り込む
0.5(2)
0.8(4)
1(9)
1.25(3)
1.5(5)
2(5)
2.5(3)
3(3)
3.5(1)
4(1)
DM成形マイタ 20マイタ KHK(小原歯車工業)DM成形マイタ 20マイタKHK(小原歯車工業)(8件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
歯数20種別成形マイタ材質ジュラコン(R)(M90-44)減速比1形状B1圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 8級歯面硬度110~120HRR歯面仕上げ成形歯先円すい角L49度48分歯の基準面
DB成形かさ歯車 歯数比2 KHK(小原歯車工業)DB成形かさ歯車 歯数比2KHK(小原歯車工業)(3件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
種別かさ歯車材質ジュラコン(R)(M90-44)減速比2圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 8級歯面硬度110~120HRR歯面仕上げ成形歯の基準面
PMプラスチックマイタ 20マイタ KHK(小原歯車工業)PMプラスチックマイタ 20マイタKHK(小原歯車工業)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌日出荷
歯数20種別プラスチックマイタ材質MC901減速比1形状B3圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削歯切基準面歯先円すい角L49度48分
KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業)KHK かさ歯車KHK(小原歯車工業)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
・材料にMCナイロンを採用した軽量製品で、無潤滑でも使用できます。
種別かさ歯車材質MC901
マイタギヤ ポリアセタール(青色) 協育歯車マイタギヤ ポリアセタール(青色)協育歯車
999税込1,099特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質ポリアセタール減速比1圧力角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
PB プラスチックかさ歯車 KHK(小原歯車工業)PB プラスチックかさ歯車KHK(小原歯車工業)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材料にMCナイロンを採用した軽量製品で、無潤滑でも使用できます。
種別かさ歯車材質MC901
KHK プラスチックマイタ KHK(小原歯車工業)KHK プラスチックマイタKHK(小原歯車工業)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
・材料にMCナイロンを採用した軽量製品で、無潤滑でも使用できます。
材質MC901形状B3歯数比1
マイタギヤ モジュール1 ねじれ角35°ポリアセタール(白色) 協育歯車マイタギヤ モジュール1 ねじれ角35°ポリアセタール(白色)協育歯車
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
モジュール1材質ポリアセタール減速比1RoHS指令(10物質対応)対応
PMプラスチックマイタ 25マイタ KHK(小原歯車工業)PMプラスチックマイタ 25マイタKHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
翌日出荷から翌々日出荷
歯数25種別プラスチックマイタ材質MC901減速比1形状B3圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削歯切基準面歯先円すい角L48度51分
青POM ギヤシリーズ マイタギヤ KG青POM ギヤシリーズ マイタギヤKG
1,598税込1,758
1個
13日以内出荷
フードコンタクト 青POM ギアシリーズ 青色ポリアセタール樹脂を使用しております。食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
用途食品、包装機器、医療機器などに。仕様TipDistance:11.71トラスコ品番115-8271材質青色ポリアセタール樹脂歯数20全長(mm)14.53歯幅(mm)4.3モジュール1角度(°)歯先:493圧力角(°)20ハブ外径(Φmm)16歯先円直径(mm)Φ21.41基準円直径(Φmm)20ハブ長さL(mm)9寸法ds(Φmm)11.83穴径(mm)Φ5歯数比1:1組立距離(mm)21穴長さ(mm)13
KHK成形カサ歯車 KHK(小原歯車工業)KHK成形カサ歯車KHK(小原歯車工業)
369税込406
1個
4日以内出荷
・成形加工による量産品で、OA機器等にご利用いただけます。
種別かさ歯車材質ポリアセタール形状B9歯数40質量(g)6.26穴径A(Φmm)5基準円直径(Φmm)32バックラッシ(mm)0~0.48ボス径B(Φmm)15許容トルク(N・m[kgf・m])曲げ強さ:0.093歯先円直径D(Φmm)32.47組立距離E(mm)18全長F(mm)11.91歯先距離G(mm)10.47穴長さI(mm)10歯幅J(mm)3.5モジュール(m)0.8歯数比2ボス長さ(mm)H:6おさえ面径(Φmm)K:24.17許容トルク・曲げ強さ(N・m)0.91
マイタギヤ 協育歯車マイタギヤ協育歯車
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用
かさ歯車