絞り込み
歯数
  • 10(2)
  • 13(3)
  • 15(2)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 20(3)
  • 22(2)
  • 24(2)
  • 26(4)
  • 28(2)
  • 35(2)
  • 40(1)
  • 48(1)
  • 52(2)
  • 60(1)
材質
  • スチール(3)
  • 樹脂(2)
モジュール(m)
  • 2.5
  • 1(7)
  • 1.5(9)
  • 2(11)
  • 3(10)
  • 4(5)
  • 5(5)
  • 6(5)
  • 8(1)
  • 10(1)
歯幅(mm)
  • 20(1)
  • 22(3)
  • 24(1)
種別
  • 種別はすば歯車/ねじ歯車(2)
ブランド
  • 協育歯車(3)
  • KHK(小原歯車工業)(2)
  • KANA(片山チエン)(1)
協育歯車・KHK(小原歯車工業)・KANA(片山チエン)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
はすば歯車とは、歯すじがつるまき線になっている円筒状の歯車のこと。歯が軸方向に進むにしたがってねじれた形をしており、振動や騒音が少なくなるという特性があり、高速用歯車などに用いられます。ただし通常の平歯車に比べ動力を伝え辛く、ベアリングが必要となる場合があるというデメリットも存在する、用途によって使い分けることが重要です。大きさや材質、形など色々な物があるので、使えるかどうかをしっかり確認して選びましょう。

FA現場のお役立ち情報
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
歯数から絞り込む
10(2)
13(3)
15(2)
20(3)
22(2)
24(2)
26(4)
28(2)
35(2)
52(2)
歯研はすば歯車 B形 KANA(片山チエン)歯研はすば歯車 B形KANA(片山チエン)
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷
歯面焼入研磨しているため、歯面精度と強度、耐摩耗性、静粛性に優れた歯車。
用途減速機・工作機械等高速回転を必要とする装置で使用。材質機械構造用合金鋼形状ボス有り表面処理黒染(歯部以外)ねじれ角21°30′熱処理調質・歯面高周波焼入歯形並歯精度等級JIS N6級歯面硬度HRC50 ~ 60歯車基準断面軸直角RoHS指令(10物質対応)対応正面圧力角(°)20
青POM ギヤシリーズ はすば歯車・ねじ歯車 協育歯車青POM ギヤシリーズ はすば歯車・ねじ歯車協育歯車
2,998税込3,298
1個
当日出荷から9日以内出荷
フードコンタクト、青POMギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂を使用しております。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
用途食品、包装機器、医療機器などに。材質青色ポリアセタール樹脂形状B1圧力角(°)20(並歯)ねじれ角45°RoHS指令(10物質対応)対応
PUS 潤滑歯車 KHK(小原歯車工業)PUS 潤滑歯車KHK(小原歯車工業)
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
形状S5歯数17モジュールm2.5歯幅24
はすば歯車/ねじ歯車 モジュール2.5 ポリアセタール(青色) 協育歯車はすば歯車/ねじ歯車 モジュール2.5 ポリアセタール(青色)協育歯車
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
モジュール2.5材質ポリアセタール圧力角(°)20ねじれ角(°)45精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応
はすば歯車/ねじ歯車 モジュール2.5 S45C 協育歯車はすば歯車/ねじ歯車 モジュール2.5 S45C協育歯車
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
モジュール2.5歯幅b(mm)22材質S45C種別ヘリカルギヤRoHS指令(10物質対応)対応
KHG歯研はすば歯車 Jシリーズ モジュール2.5 KHK(小原歯車工業)KHG歯研はすば歯車 Jシリーズ モジュール2.5KHK(小原歯車工業)
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
モジュール2.5歯幅(mm)20材質SCM440表面処理歯部以外黒染種別歯研はすば歯車形状S1K寸法F(mm)14寸法E(mm)20寸法J(mm)7寸法G(mm)34熱処理調質、歯面高周波焼入歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯直角圧力角20°歯面硬度55~60HRC歯車基準断面軸直角歯数比1
はずば歯車特集
おすすめ人気ランキング
はすば歯車