絞り込み
歯数
  • 17(2)
  • 18(4)
  • 19(1)
  • 20(1)
  • 24(3)
  • 30(3)
材質
  • スチール(3)
モジュール(m)
  • 4
  • 1(9)
  • 1.5(13)
  • 2(18)
  • 2.5(8)
  • 3(16)
  • 5(6)
  • 6(6)
  • 8(1)
  • 10(1)
歯幅(mm)
  • 40(4)
  • 41(1)
種別
  • 種別はすば歯車/ねじ歯車(1)
ブランド
  • KHK(小原歯車工業)(5)
  • APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)(1)
KHK(小原歯車工業)・APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
はすば歯車とは、歯すじがつるまき線になっている円筒状の歯車のこと。歯が軸方向に進むにしたがってねじれた形をしており、振動や騒音が少なくなるという特性があり、高速用歯車などに用いられます。ただし通常の平歯車に比べ動力を伝え辛く、ベアリングが必要となる場合があるというデメリットも存在する、用途によって使い分けることが重要です。大きさや材質、形など色々な物があるので、使えるかどうかをしっかり確認して選びましょう。

FA現場のお役立ち情報
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
歯数から絞り込む
17(2)
18(4)
19(1)
20(1)
24(3)
30(3)
小原歯車工業 ヘリカルラック はすば歯車(焼入プラス) SHE-H(EU仕様) KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 ヘリカルラック はすば歯車(焼入プラス) SHE-H(EU仕様)KHK(小原歯車工業)
8,198税込9,018
1個
7日以内出荷
はすば歯車 SHE・SRHEF のピニオンで、ヘリカルのため SS に比べて強度、静粛性が優れています。焼入プラス・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様・焼入箇所:歯面焼き入れ・焼入れ硬さ:HRC50~60歯面焼入れの硬さ深さについて・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。
形状S1ねじれ方向L
DYNA ヘリカルピニオン(インターフェース:カービックプレート) APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)DYNA ヘリカルピニオン(インターフェース:カービックプレート)APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)
57,980税込63,778
1個
21日以内出荷
専用のピニオンギアにより多彩な締結方法に対応しています。歯研仕上げによる高精度仕様です。ストレート/ヘリカルの2種類をご用意しております。
セット内容ヘリカルピニオン、カービックプレート、六角ボルト、ワッシャー、キャップ材質合金鋼
PUS 潤滑歯車 KHK(小原歯車工業)PUS 潤滑歯車KHK(小原歯車工業)
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
形状S5歯数17モジュールm4歯幅40
PUH 潤滑歯車 KHK(小原歯車工業)PUH 潤滑歯車KHK(小原歯車工業)
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
形状S5歯数17モジュールm4
シュネーベルガー歯研はすば歯車 KHK(小原歯車工業)シュネーベルガー歯研はすば歯車KHK(小原歯車工業)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
ねじれ左方向材質SCM440表面処理黒染種別歯研はすば歯車形状S1圧力角(°)20ねじれ角19°31′41″熱処理調質、歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削歯車基準断面歯直角
ZSTP歯研はすば歯車 KHK(小原歯車工業)ZSTP歯研はすば歯車KHK(小原歯車工業)
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
ZSTのピニオンで、精度が良く、ヘリカルのため強度、耐摩耗性、静粛性が優れています。
材質(本体)SCM440表面処理研削部以外黒染圧力角(°)20ねじれ角19°31′41″熱処理調質・歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1:1998 N6級相当品歯面硬度50~60HRCねじれ方向L
はずば歯車特集
おすすめ人気ランキング
はすば歯車