絞り込み
歯数
  • 25
  • 10(6)
  • 13(15)
  • 14(1)
  • 15(9)
  • 17(12)
  • 18(7)
  • 20(13)
  • 22(4)
  • 24(10)
  • 26(16)
  • 28(4)
  • 30(7)
  • 35(3)
  • 36(2)
  • 45(2)
  • 48(2)
  • 52(3)
  • 90(3)
  • 100(2)
材質
  • スチール(5)
モジュール(m)
  • 1.5(2)
  • 2(1)
  • 3(4)
  • 6(2)
歯幅(mm)
  • 12(1)
  • 18(1)
  • 25(1)
  • 30(3)
  • 60(3)
種別
  • 種別はすば歯車/ねじ歯車(3)
ブランド
  • KHK(小原歯車工業)(7)
  • KANA(片山チエン)(1)
KHK(小原歯車工業)・KANA(片山チエン)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
はすば歯車とは、歯すじがつるまき線になっている円筒状の歯車のこと。歯が軸方向に進むにしたがってねじれた形をしており、振動や騒音が少なくなるという特性があり、高速用歯車などに用いられます。ただし通常の平歯車に比べ動力を伝え辛く、ベアリングが必要となる場合があるというデメリットも存在する、用途によって使い分けることが重要です。大きさや材質、形など色々な物があるので、使えるかどうかをしっかり確認して選びましょう。

FA現場のお役立ち情報
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
歯数から絞り込む
10(6)
13(15)
15(9)
17(12)
18(7)
20(13)
24(10)
25
26(16)
30(7)
歯数をもっと見る
歯研はすば歯車 B形 KANA(片山チエン)歯研はすば歯車 B形KANA(片山チエン)
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷
歯面焼入研磨しているため、歯面精度と強度、耐摩耗性、静粛性に優れた歯車。
用途減速機・工作機械等高速回転を必要とする装置で使用。材質機械構造用合金鋼形状ボス有り表面処理黒染(歯部以外)ねじれ角21°30′熱処理調質・歯面高周波焼入歯形並歯精度等級JIS N6級歯面硬度HRC50 ~ 60歯車基準断面軸直角RoHS指令(10物質対応)対応正面圧力角(°)20
KHG歯研はすば歯車 Jシリーズ モジュール3 KHK(小原歯車工業)KHG歯研はすば歯車 Jシリーズ モジュール3KHK(小原歯車工業)
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
モジュール3歯幅(mm)25材質SCM440表面処理歯部以外黒染種別歯研はすば歯車形状S1K寸法F(mm)16寸法E(mm)25寸法J(mm)8寸法G(mm)41熱処理調質、歯面高周波焼入歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯直角圧力角20°歯面硬度55~60HRC歯車基準断面軸直角歯数比1
KHG歯研はすば歯車 Jシリーズ モジュール1.5 KHK(小原歯車工業)KHG歯研はすば歯車 Jシリーズ モジュール1.5KHK(小原歯車工業)
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
モジュール1.5歯幅(mm)12材質SCM440表面処理歯部以外黒染種別歯研はすば歯車形状S1K寸法F(mm)12寸法E(mm)12寸法J(mm)6寸法G(mm)24熱処理調質、歯面高周波焼入歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯直角圧力角20°歯面硬度55~60HRC歯車基準断面軸直角歯数比1
シュネーベルガー歯研はすば歯車 KHK(小原歯車工業)シュネーベルガー歯研はすば歯車KHK(小原歯車工業)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
ねじれ左方向材質SCM440表面処理黒染種別歯研はすば歯車形状S1圧力角(°)20ねじれ角19°31′41″熱処理調質、歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削歯車基準断面歯直角
ZSTP歯研はすば歯車 KHK(小原歯車工業)ZSTP歯研はすば歯車KHK(小原歯車工業)
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
ZSTのピニオンで、精度が良く、ヘリカルのため強度、耐摩耗性、静粛性が優れています。
材質(本体)SCM440表面処理研削部以外黒染圧力角(°)20ねじれ角19°31′41″熱処理調質・歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1:1998 N6級相当品歯面硬度50~60HRCねじれ方向L
SHE はすば歯車 KHK(小原歯車工業)SHE はすば歯車KHK(小原歯車工業)
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
仕様追加工:可能形状S1ピッチ(mm)m6(モジュール:CP20)ねじれL表面処理黒染穴径A(Φmm)30材料S45Cねじれ角19°31′41″熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702 4級歯直角圧力角20°歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44歯幅E(mm)60ボス長F(mm)28全長G(mm)88歯切基準面穴(H7)
SHE はすば歯車 KHK(小原歯車工業)SHE はすば歯車KHK(小原歯車工業)
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
仕様追加工:可能形状S1ピッチ(mm)m3(モジュール:CP10)ねじれL表面処理黒染材料S45Cねじれ角19°31′41″熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702 4級歯直角圧力角20°歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角バックラッシ(mm)下限:0.12、上限:0.26歯幅E(mm)30ボス長F(mm)20全長G(mm)50歯切基準面穴(H7)
SHE はすば歯車 KHK(小原歯車工業)SHE はすば歯車KHK(小原歯車工業)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
仕様追加工:可能形状S1ピッチ(mm)m1.5(モジュール:CP5)ねじれL表面処理黒染材料S45Cねじれ角19°31′41″熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702 4級歯直角圧力角20°歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角バックラッシ(mm)下限:0.08、上限:0.2歯幅E(mm)18ボス長F(mm)14全長G(mm)32歯切基準面穴(H7)
はずば歯車特集
おすすめ人気ランキング
はすば歯車