絞り込み
歯数
  • 26
  • 10(6)
  • 13(15)
  • 14(1)
  • 15(9)
  • 17(12)
  • 18(7)
  • 20(13)
  • 22(4)
  • 24(10)
  • 25(8)
  • 28(4)
  • 30(7)
  • 35(3)
  • 36(2)
  • 45(2)
  • 48(2)
  • 52(3)
  • 90(3)
  • 100(2)
材質
  • スチール(7)
  • ステンレス(2)
  • 樹脂(7)
モジュール(m)
  • 1(5)
  • 1.5(6)
  • 2(4)
  • 2.5(4)
  • 3(3)
歯幅(mm)
  • 12(6)
  • 15(4)
  • 20(3)
  • 22(3)
  • 25(3)
種別
  • 種別はすば歯車/ねじ歯車(9)
ブランド
  • 協育歯車(14)
  • KHK(小原歯車工業)(1)
  • KANA(片山チエン)(1)
協育歯車・KHK(小原歯車工業)・KANA(片山チエン)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
はすば歯車とは、歯すじがつるまき線になっている円筒状の歯車のこと。歯が軸方向に進むにしたがってねじれた形をしており、振動や騒音が少なくなるという特性があり、高速用歯車などに用いられます。ただし通常の平歯車に比べ動力を伝え辛く、ベアリングが必要となる場合があるというデメリットも存在する、用途によって使い分けることが重要です。大きさや材質、形など色々な物があるので、使えるかどうかをしっかり確認して選びましょう。

FA現場のお役立ち情報
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
歯数から絞り込む
10(6)
13(15)
15(9)
17(12)
18(7)
20(13)
24(10)
25(8)
26
30(7)
歯数をもっと見る
はすば歯車/ねじ歯車 モジュール1.5 ポリアセタール(青色) 協育歯車はすば歯車/ねじ歯車 モジュール1.5 ポリアセタール(青色)協育歯車
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
モジュール1.5材質ポリアセタール圧力角(°)20ねじれ角(°)45精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応
はすば歯車/ねじ歯車 モジュール1.5 S45C 協育歯車はすば歯車/ねじ歯車 モジュール1.5 S45C協育歯車
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
モジュール1.5種別ヘリカルギヤ材質S45CRoHS指令(10物質対応)対応
はすば歯車/ねじ歯車 モジュール1 S45C 協育歯車はすば歯車/ねじ歯車 モジュール1 S45C協育歯車
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
モジュール1種別ヘリカルギヤ材質S45CRoHS指令(10物質対応)対応
歯研はすば歯車 B形 KANA(片山チエン)歯研はすば歯車 B形KANA(片山チエン)
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷
歯面焼入研磨しているため、歯面精度と強度、耐摩耗性、静粛性に優れた歯車。
用途減速機・工作機械等高速回転を必要とする装置で使用。材質機械構造用合金鋼形状ボス有り表面処理黒染(歯部以外)ねじれ角21°30′熱処理調質・歯面高周波焼入歯形並歯精度等級JIS N6級歯面硬度HRC50 ~ 60歯車基準断面軸直角RoHS指令(10物質対応)対応正面圧力角(°)20
青POM ギヤシリーズ はすば歯車・ねじ歯車 協育歯車青POM ギヤシリーズ はすば歯車・ねじ歯車協育歯車
2,698税込2,968
1個
当日出荷から9日以内出荷
フードコンタクト、青POMギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂を使用しております。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
用途食品、包装機器、医療機器などに。材質青色ポリアセタール樹脂形状B1圧力角(°)20(並歯)ねじれ角45°RoHS指令(10物質対応)対応
はすば歯車/ねじ歯車 モジュール3 ポリアセタール(青色) 協育歯車はすば歯車/ねじ歯車 モジュール3 ポリアセタール(青色)協育歯車
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
モジュール3材質ポリアセタール圧力角(°)20ねじれ角(°)45精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応
はすば歯車/ねじ歯車 モジュール2.5 ポリアセタール(青色) 協育歯車はすば歯車/ねじ歯車 モジュール2.5 ポリアセタール(青色)協育歯車
8,498税込9,348
1個
5日以内出荷
モジュール2.5材質ポリアセタール圧力角(°)20ねじれ角(°)45精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応
はすば歯車/ねじ歯車 モジュール2 ポリアセタール(青色) 協育歯車はすば歯車/ねじ歯車 モジュール2 ポリアセタール(青色)協育歯車
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
モジュール2材質ポリアセタール圧力角(°)20ねじれ角(°)45精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応
はすば歯車/ねじ歯車 モジュール1 ポリアセタール(青色) 協育歯車はすば歯車/ねじ歯車 モジュール1 ポリアセタール(青色)協育歯車(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
モジュール1材質ポリアセタール圧力角(°)20ねじれ角(°)45精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応
はすば歯車/ねじ歯車 モジュール2.5 S45C 協育歯車はすば歯車/ねじ歯車 モジュール2.5 S45C協育歯車
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
モジュール2.5歯幅b(mm)22材質S45C種別ヘリカルギヤRoHS指令(10物質対応)対応
はすば歯車/ねじ歯車 モジュール2 S45C 協育歯車はすば歯車/ねじ歯車 モジュール2 S45C協育歯車
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
モジュール2歯幅b(mm)20材質S45C種別ヘリカルギヤRoHS指令(10物質対応)対応
はすば歯車/ねじ歯車 モジュール1.5 SUS304 協育歯車はすば歯車/ねじ歯車 モジュール1.5 SUS304協育歯車
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
モジュール1.5種別ヘリカルギヤ材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
はすば歯車/ねじ歯車 モジュール1 ポリアセタール(白色) 協育歯車はすば歯車/ねじ歯車 モジュール1 ポリアセタール(白色)協育歯車
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
モジュール1種別ヘリカルギヤ材質ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応
はすば歯車/ねじ歯車 モジュール1 SUS304 協育歯車はすば歯車/ねじ歯車 モジュール1 SUS304協育歯車
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
モジュール1種別ヘリカルギヤ材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
KHG歯研はすば歯車 Jシリーズ モジュール1.5 KHK(小原歯車工業)KHG歯研はすば歯車 Jシリーズ モジュール1.5KHK(小原歯車工業)
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
モジュール1.5歯幅(mm)12材質SCM440表面処理歯部以外黒染種別歯研はすば歯車形状S1K寸法F(mm)12寸法E(mm)12寸法J(mm)6寸法G(mm)24熱処理調質、歯面高周波焼入歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯直角圧力角20°歯面硬度55~60HRC歯車基準断面軸直角歯数比1
はすば歯車/ねじ歯車 モジュール3 S45C 協育歯車はすば歯車/ねじ歯車 モジュール3 S45C協育歯車
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
モジュール3歯幅b(mm)25材質S45C種別ヘリカルギヤRoHS指令(10物質対応)対応
はずば歯車特集
おすすめ人気ランキング
はすば歯車