絞り込み
歯数
  • 10(1)
  • 13(4)
  • 15(4)
  • 20(3)
  • 30(1)
モジュール(m)
  • 1
  • 1.5(3)
  • 2(5)
  • 2.5(4)
  • 3(4)
  • 4(1)
材質
  • スチール(1)
  • ステンレス(1)
  • 樹脂(2)
  • 黄銅(真鍮)(1)
種別
  • 種別はすば歯車/ねじ歯車(1)
ブランド
  • KHK(小原歯車工業)(5)
  • KG(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ねじ歯車とは、歯が軸方向に対してねじれた形状をした歯車です。右ねじと左ねじがあり、運動を伝達する軸方向が食い違うときは同一方向ねじれ、平行軸の時は右と左を組み合わせます。平歯車に比較すると静かなので騒音を抑えたいところでも使うことができ、強度に関しても有利なことがねじ歯車の特徴。MCナイロン製は、軽量で自己潤滑性があり無潤滑運転が可能ですが、温度による寸法変化が大きく酸に弱い性質があるので注意が必要です。炭素鋼製は比較的強度がありますが、潤滑が重要で油切れを起こすと急速に磨滅することがあります。

FA現場のお役立ち情報
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
歯数から絞り込む
10(1)
13(4)
15(4)
20(3)
30(1)
青POM ギヤシリーズ はすば歯車・ねじ歯車 KG青POM ギヤシリーズ はすば歯車・ねじ歯車KG
1,298税込1,428
1個
13日以内出荷
フードコンタクト、青POMギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂を使用しております。食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
用途食品、包装機器、医療機器などに。材質青色ポリアセタール樹脂形状B1全長(mm)22歯幅(mm)12モジュール1圧力角(°)20(並歯)ねじれ角(°)45ハブ長さL(mm)10
SUNねじ歯車 KHK(小原歯車工業)SUNねじ歯車KHK(小原歯車工業)
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
ステンレス製のサビに強い歯車です。
材質(本体)SUS303ねじれ角45°歯形並歯精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)相当品歯直角圧力角20°
ANねじ歯車 KHK(小原歯車工業)ANねじ歯車KHK(小原歯車工業)
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
アルミニウム青銅製の歯車で、耐摩耗性に優れた製品です。
材質(本体)CAC702(旧JIS 表示ALBC2)ねじれ角45°歯形並歯精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)相当品歯直角圧力角20°
PNねじ歯車 KHK(小原歯車工業)PNねじ歯車KHK(小原歯車工業)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ナイロン製の歯車で無潤滑でも使用できます。
材質(本体)MC901圧力角(°)20ねじれ角45°歯形並歯精度等級JIS N10級(JIS B 1702-1:1998)相当品
SNねじ歯車 Jシリーズ KHK(小原歯車工業)SNねじ歯車 JシリーズKHK(小原歯車工業)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
種別ねじ歯車材質S45C表面処理黒染歯形並歯歯直角圧力角20°
PN スパイラルギヤ KHK(小原歯車工業)PN スパイラルギヤKHK(小原歯車工業)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
モジュール1仕様追加工:可能形状S1表面処理なし材料MC901ねじれ角45°歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N9 級歯直角圧力角20°歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角歯幅E(mm)10ボス長F(mm)10全長G(mm)20歯切基準面
歯車特集
おすすめ人気ランキング
ねじ歯車