絞り込み
歯数
  • 10(5)
  • 12(2)
  • 13(5)
  • 15(5)
  • 20(4)
  • 24(2)
  • 26(2)
  • 30(2)
  • 36(2)
モジュール(m)
  • 2
  • 1(6)
  • 1.5(3)
  • 2.5(4)
  • 3(4)
  • 4(1)
材質
  • スチール(2)
  • ステンレス(1)
  • 樹脂(1)
  • 黄銅(真鍮)(1)
種別
  • 種別はすば歯車/ねじ歯車(2)
ブランド
  • KHK(小原歯車工業)(3)
  • 青木精密工業(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ねじ歯車とは、歯が軸方向に対してねじれた形状をした歯車です。右ねじと左ねじがあり、運動を伝達する軸方向が食い違うときは同一方向ねじれ、平行軸の時は右と左を組み合わせます。平歯車に比較すると静かなので騒音を抑えたいところでも使うことができ、強度に関しても有利なことがねじ歯車の特徴。MCナイロン製は、軽量で自己潤滑性があり無潤滑運転が可能ですが、温度による寸法変化が大きく酸に弱い性質があるので注意が必要です。炭素鋼製は比較的強度がありますが、潤滑が重要で油切れを起こすと急速に磨滅することがあります。

FA現場のお役立ち情報
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
歯数から絞り込む
10(5)
12(2)
13(5)
15(5)
20(4)
24(2)
26(2)
30(2)
36(2)
SUNねじ歯車 KHK(小原歯車工業)SUNねじ歯車KHK(小原歯車工業)
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
ステンレス製のサビに強い歯車です。
材質(本体)SUS303ねじれ角45°歯形並歯精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)相当品歯直角圧力角20°
ANねじ歯車 KHK(小原歯車工業)ANねじ歯車KHK(小原歯車工業)
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
アルミニウム青銅製の歯車で、耐摩耗性に優れた製品です。
材質(本体)CAC702(旧JIS 表示ALBC2)ねじれ角45°歯形並歯精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)相当品歯直角圧力角20°
PNねじ歯車 KHK(小原歯車工業)PNねじ歯車KHK(小原歯車工業)
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ナイロン製の歯車で無潤滑でも使用できます。
材質(本体)MC901圧力角(°)20ねじれ角45°歯形並歯精度等級JIS N10級(JIS B 1702-1:1998)相当品
スパイラルギヤ 青木精密工業スパイラルギヤ青木精密工業
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
ねじれ材質S45C表面処理黒染種別スパイラルギヤ圧力角(°)20
スパイラルギヤ 青木精密工業スパイラルギヤ青木精密工業
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質S45C表面処理黒染種別スパイラルギヤ圧力角(°)20
歯車特集
おすすめ人気ランキング
ねじ歯車