絞り込み
歯数
  • 15
  • 10(16)
  • 12(2)
  • 13(18)
  • 20(15)
  • 24(2)
  • 26(8)
  • 30(9)
  • 36(2)
モジュール(m)
  • 1(12)
  • 1.5(11)
  • 2(13)
  • 2.5(12)
  • 3(11)
  • 4(6)
材質
  • アルミ(1)
  • スチール(6)
  • ステンレス(4)
  • 樹脂(2)
  • 黄銅(真鍮)(1)
種別
  • 種別はすば歯車/ねじ歯車(6)
ブランド
  • KHK(小原歯車工業)(13)
  • 青木精密工業(2)
  • KANA(片山チエン)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ねじ歯車とは、歯が軸方向に対してねじれた形状をした歯車です。右ねじと左ねじがあり、運動を伝達する軸方向が食い違うときは同一方向ねじれ、平行軸の時は右と左を組み合わせます。平歯車に比較すると静かなので騒音を抑えたいところでも使うことができ、強度に関しても有利なことがねじ歯車の特徴。MCナイロン製は、軽量で自己潤滑性があり無潤滑運転が可能ですが、温度による寸法変化が大きく酸に弱い性質があるので注意が必要です。炭素鋼製は比較的強度がありますが、潤滑が重要で油切れを起こすと急速に磨滅することがあります。

FA現場のお役立ち情報
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
歯数から絞り込む
10(16)
12(2)
13(18)
15
20(15)
24(2)
26(8)
30(9)
36(2)
KHK スパイラルギヤ KHK(小原歯車工業)KHK スパイラルギヤKHK(小原歯車工業)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
・材料にアルミニウム青銅を採用した耐摩耗性に優れた製品です。
材質アルミニウム形状S1
小原歯車工業 ねじ歯車(スパイラルギヤ) ねじ歯車(焼入プラス) KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 ねじ歯車(スパイラルギヤ) ねじ歯車(焼入プラス)KHK(小原歯車工業)
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
ねじ歯車 SN・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様・焼入箇所:歯面焼き入れ・焼入れ硬さ:HRC50~60歯面焼入れの硬さ深さについて・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。
形状S1
小原歯車工業 ねじ歯車(スパイラルギヤ) ねじ歯車(焼入プラス) SN-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 ねじ歯車(スパイラルギヤ) ねじ歯車(焼入プラス) SN-H [Jシリーズ]KHK(小原歯車工業)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ねじ歯車 SN・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様・焼入箇所:歯面焼き入れ・焼入れ硬さ:HRC50~60歯面焼入れの硬さ深さについて・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。Jシリーズ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
ステンレスねじ歯車 KANA(片山チエン)ステンレスねじ歯車KANA(片山チエン)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れたねじ歯車。
用途サビに強く水がかかる搬送装置などに使用。材質ステンレス SUS303ねじれ角45°歯形並歯精度等級JIS N9級歯直角圧力角20°歯面硬度HB187以下歯車基準断面歯直角RoHS指令(10物質対応)対応
KN ねじ歯車 KANA(片山チエン)KN ねじ歯車KANA(片山チエン)
779税込857
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
種別ねじ歯車材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染歯形並歯ねじれ角(°)45精度等級JIS N9 級歯直角圧力角20°歯面硬度HB200 以下歯車基準断面歯直角RoHS指令(10物質対応)対応
KHK スパイラルギヤ KHK(小原歯車工業)KHK スパイラルギヤKHK(小原歯車工業)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から11日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別スパイラルギヤ材質S45C
KHK スパイラルギヤ KHK(小原歯車工業)KHK スパイラルギヤKHK(小原歯車工業)
969税込1,066
1個
翌日出荷から4日以内出荷
・ねじ歯車の普及品です。・歯面高周波焼入の追加工が可能です。
材質S45C形状S1
KHK スパイラルギヤ KHK(小原歯車工業)KHK スパイラルギヤKHK(小原歯車工業)
2,198税込2,418
1個
翌日出荷から4日以内出荷
・材料にSUS303を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。
材質ステンレス形状S1
KHK スパイラルギヤ KHK(小原歯車工業)KHK スパイラルギヤKHK(小原歯車工業)
1,898税込2,088
1個
翌日出荷から4日以内出荷
・材料にMCナイロンを採用した軽量製品で、無潤滑でも使用できます。
材質MC901形状S1
SUNねじ歯車 KHK(小原歯車工業)SUNねじ歯車KHK(小原歯車工業)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
ステンレス製のサビに強い歯車です。
材質(本体)SUS303ねじれ角45°歯形並歯精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)相当品歯直角圧力角20°
ANねじ歯車 KHK(小原歯車工業)ANねじ歯車KHK(小原歯車工業)
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
アルミニウム青銅製の歯車で、耐摩耗性に優れた製品です。
材質(本体)CAC702(旧JIS 表示ALBC2)ねじれ角45°歯形並歯精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)相当品歯直角圧力角20°
PNねじ歯車 KHK(小原歯車工業)PNねじ歯車KHK(小原歯車工業)
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ナイロン製の歯車で無潤滑でも使用できます。
材質(本体)MC901圧力角(°)20ねじれ角45°歯形並歯精度等級JIS N10級(JIS B 1702-1:1998)相当品
SUN ねじ歯車 (スパイラルギヤ) KHK(小原歯車工業)SUN ねじ歯車 (スパイラルギヤ)KHK(小原歯車工業)
9,698税込10,668
1個
5日以内出荷
材料にSUS303を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。
種別ねじ歯車(スパイラルギヤ)材質SUS303形状S1
SN ねじ歯車 (スパイラルギヤ) KHK(小原歯車工業)SN ねじ歯車 (スパイラルギヤ)KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
899税込989
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ねじ歯車の普及品です。
種別ねじ歯車(スパイラルギヤ)材質S45C形状S1表面処理黒染
スパイラルギヤ 青木精密工業スパイラルギヤ青木精密工業
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
ねじれ材質S45C表面処理黒染種別スパイラルギヤ圧力角(°)20
スパイラルギヤ 青木精密工業スパイラルギヤ青木精密工業
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質S45C表面処理黒染種別スパイラルギヤ圧力角(°)20
PN スパイラルギヤ KHK(小原歯車工業)PN スパイラルギヤKHK(小原歯車工業)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
モジュール1仕様追加工:可能形状S1表面処理なし材料MC901ねじれ角45°歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N9 級歯直角圧力角20°歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角歯幅E(mm)10ボス長F(mm)10全長G(mm)20歯切基準面
歯車特集
おすすめ人気ランキング
ねじ歯車