絞り込み
モジュール(m)
  • 1.5
  • 0.5(3)
  • 0.8(5)
  • 1(9)
  • 2(6)
  • 2.5(5)
  • 3(5)
  • 4(4)
  • 5(2)
  • 6(3)
材質
  • スチール(6)
  • ステンレス(1)
種別
  • 種別ウォームギヤ(6)
ブランド
  • KHK(小原歯車工業)(3)
  • 協育歯車(3)
  • 青木精密工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ウォームギヤとは、ウォームとウォームホイールを組み合わせたウォームホイールモジュール、もしくはウォームホイールを受ける、ネジ状の部品です。ウォームギヤ側にも斜め歯が付いていてかみ合わせて回転させる機構。最大で1/100の回転数比まで使うことができ、バックラッシも任意に設定しやすいことが特徴です。主に減速方向に歯車の回転数の調整をしたいときなどに組み込まれます。構成部品であるウォームとウォームホイールの形状によってさまざまなタイプ、種類があり、選択可能です。

FA現場のお役立ち情報
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モジュール(m)から絞り込む
0.5(3)
0.8(5)
1(9)
1.5
2(6)
2.5(5)
3(5)
4(4)
5(2)
6(3)
ウォーム SUS304 協育歯車ウォーム SUS304協育歯車(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
種別ウォームギヤねじれ材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
SWウォーム KHK(小原歯車工業)SWウォームKHK(小原歯車工業)(8件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌日出荷
種別ウォーム材質S45C表面処理黒染歯形JIS 3形 並歯精度等級KHK W001 4級歯面硬度194HB以下歯車基準断面歯直角歯切基準面公差LH7
ウォームギヤ 青木精密工業ウォームギヤ青木精密工業(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種別ウォームギヤ材質S45Cねじれ表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削軸穴径公差JIS H7級
ウォーム モジュール1.5 S45C 協育歯車ウォーム モジュール1.5 S45C協育歯車
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
モジュール1.5材質S45C種別ウォームギヤRoHS指令(10物質対応)対応
ウォームギヤ 協育歯車ウォームギヤ協育歯車
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
S45Cウォーム、歯形:並歯、圧力角:20°、材質:S45C機械構造用炭素鋼、精密転造仕上品です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械等に使用。材質S45C(機械構造用炭素鋼)
モジュール1.5 歯研ウォーム KHK(小原歯車工業)モジュール1.5 歯研ウォームKHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
モジュール1.5種別歯研ウォーム材質S45C形状W1質量(kg)0.12ねじれ右方向表面処理研削部以外黒染熱処理歯面高周波焼入れ歯形JIS 3形 並歯精度等級KHK W001 2級歯直角圧力角20度歯面硬度48~53HRC歯研基準面歯面仕上げ研削歯車基準断面軸方向公差LH7
軸付歯研ウォーム KHK(小原歯車工業)軸付歯研ウォームKHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
7,298税込8,028
1個
当日出荷から4日以内出荷
種別軸付歯研ウォーム材質SCM440ねじれ右方向熱処理調質、歯面高周波焼入れ歯形JIS 3形 並歯精度等級KNK W 001 2級歯直角圧力角20度歯面硬度50~55HRC歯研基準面軸(研削部)歯面仕上げ研削歯車基準断面軸方向公差Sh7
ウォームギヤ