絞り込み
モジュール(m)
  • 1
  • 0.5(8)
  • 0.8(8)
  • 1.25(4)
  • 1.5(23)
  • 2(17)
  • 2.5(12)
  • 3(15)
  • 3.5(2)
  • 4(8)
  • 5(6)
  • 6(7)
歯数
  • 13(1)
  • 20(12)
  • 26(1)
  • 30(13)
  • 40(9)
  • 50(10)
  • 60(8)
  • 70(2)
  • 80(5)
  • 100(5)
  • 120(3)
材質
  • アルミ(3)
  • スチール(3)
  • 樹脂(7)
  • 鋳鉄(3)
  • 青銅(1)
  • 黄銅(真鍮)(8)
歯幅(mm)
  • 8(1)
  • 10(20)
  • 12(1)
種別
  • 種別ウォームギヤ(14)
ブランド
  • KHK(小原歯車工業)(11)
  • 協育歯車(10)
  • KG(1)
KHK(小原歯車工業)・協育歯車・KG
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ウォームホイールとはベアリング・伝導機器の歯車パーツのことです。パーツの円周上を斜めにねじれた並歯加工されており円筒ウォームなどと組み合わせて回転させることでウォームギヤを作ることができます。ウォームホイールの素材はアルミニウム青銅鋳物などの金属で作られた堅牢度の高いものや無潤滑で使用可能なプラスチック製のものまでさまざま。機械製作現場をはじめとして減速機のパーツなど幅広い作業現場で使用されています。

FA現場のお役立ち情報
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モジュール(m)から絞り込む
0.5(8)
0.8(8)
1
1.5(23)
2(17)
2.5(12)
3(15)
4(8)
5(6)
6(7)
CGウォームホイール KHK(小原歯車工業)CGウォームホイールKHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から8日以内出荷
種別ウォームホイール材質FC200歯形並歯精度等級KNK W 002 4級歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角公差AH7歯切基準面
KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業)KHK ウォームホイールKHK(小原歯車工業)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別ウォームホイール
ウォームホイール モジュール1 CAC702 協育歯車ウォームホイール モジュール1 CAC702協育歯車
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
モジュール1種別ウォームホイール形状1BRoHS指令(10物質対応)対応
BGウォームホイール KHK(小原歯車工業)BGウォームホイールKHK(小原歯車工業)(5件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
種別ウォームホイール材質CAC502(PBC2)ねじれ右方向歯形並歯精度等級KHK W002 4級歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角公差AH7歯切基準面
KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業)KHK ウォームホイールKHK(小原歯車工業)
2,598税込2,858
1個
翌日出荷から4日以内出荷
・耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製のウォームホイールです。・品揃えも豊富です。
種別ウォームホイール材質CAC702ねじれ方向R
KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業)KHK ウォームホイールKHK(小原歯車工業)
2,598税込2,858
1個
翌日出荷から4日以内出荷
・モジュールや歯数を豊富に取り揃えた低価格で汎用性がある一般普及タイプのウォームホイールです。
種別ウォームホイール材質FC200
AGウォームホイール Jシリーズ KHK(小原歯車工業)AGウォームホイール JシリーズKHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から5日以内出荷
ねじれ右方向材質CAC702(AlBC2)種別ウォームホイール歯形並歯精度等級KHK W 002 2級歯直角圧力角20°歯車基準断面軸直角
ウォームホイール アルミニウム青銅鋳物 KGウォームホイール アルミニウム青銅鋳物KG
3,298税込3,628
1個
13日以内出荷
モジュール0.8、1.0のウォームホイールで、圧力角20°(並歯)です。ねじ加工済です。
用途食い違い軸の動力伝達、一般産業機械、医療機器、食品機械等に。仕様ウォームのねじれ方向および条数:R1、ウォームのねじれ方向および条数(mm):R1、キー溝有無:無しトラスコ品番354-5555材質アルミニウム青銅鋳物(CAC702、C6191BE)形状1B歯数30寸法(mm)かみ合い中心距離:23全長(mm)18直径(Φmm)のどの:32歯幅(mm)10モジュール1ピッチ円直径(Φmm)かみ合い;30ハブ外径(Φmm)22歯先円直径(mm)Φ33.5歯形並歯ハブ長さL(mm)8穴径(mm)Φ8歯数比1:30
KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業)KHK ウォームホイールKHK(小原歯車工業)
4,598税込5,058
1個
翌日出荷から4日以内出荷
・耐摩耗性に優れたリン青銅製のウォームホイールです。・CGホイールと互換性があり、強度アップが可能です。
種別ウォームホイール材質CAC502
青POM ギヤシリーズ ウォームホイール 協育歯車青POM ギヤシリーズ ウォームホイール協育歯車
1,598税込1,758
1個
当日出荷から9日以内出荷
フードコンタクト、青POMギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂を使用しております。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
用途食品、包装機器、医療機器に。材質青色ポリアセタール樹脂形状1B圧力角(°)ウォームギア:20(並歯)歯形並歯RoHS指令(10物質対応)対応
ホイール 協育歯車ホイール協育歯車
2,398税込2,638
1個
当日出荷から9日以内出荷
モジュール0.8、1.0のウォームホイールで、圧力角20°(並歯)です。 ねじ加工済です。
用途食い違い軸の動力伝達、一般産業機械、医療機器、食品機械等に。材質アルミニウム青銅鋳物(CAC702、C6191BE)形状1B全長(mm)18歯幅(mm)10モジュール1歯形並歯ハブ長さL(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
歯研ノーバックラッシ 協育歯車歯研ノーバックラッシ協育歯車
32,980税込36,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
2枚の歯車で相手歯車の歯をバネの力で挟み込み、バックラッシ(歯面間の遊び)を無くしているので「遊び」がありません。 精密機器、計測機器、ロボット関連、角度伝達に最適です。
材質SCM435、SCM440(クロムモリブデン鋼)付属品セットスクリュー圧力角(°)20歯形並歯
ヘリカル H1S 協育歯車ヘリカル H1S協育歯車
999税込1,099
1個
翌々日出荷
歯部高周波焼入HRC47~53です。
用途一般産業機械関連、半導体製造関連、食品機械、搬送機械等に使用モジュール1材質S45C(機械構造用炭素鋼)形状B1全長(mm)22歯幅(mm)12圧力角(°)20歯形並歯ねじれ角(°)45歯車精度JISB1702-1(ISO)9級
BGウォームホイール KHK(小原歯車工業)BGウォームホイールKHK(小原歯車工業)(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
種別ウォームホイール材質CAC502(PBC2)ねじれ右方向条数1歯形並歯精度等級KHK W002 4級歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角公差AH7歯切基準面
KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業)KHK ウォームホイールKHK(小原歯車工業)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
・軽くて強いMCナイロン製のウォームホイールです。・無潤滑でも使用できるため、食品機械に最適です。
種別ウォームホイール材質MC901形状H1ねじれ方向R
ノーバックラッシ 協育歯車ノーバックラッシ協育歯車
8,998税込9,898
1個
当日出荷から翌々日出荷
付属品セットスクリュー圧力角(°)20歯形並歯
コントロールバックラッシ 協育歯車コントロールバックラッシ協育歯車
32,980税込36,278
1個
当日出荷
高精度な位置決め(バックラッシによる位置ずれ防止)。 高精度な割り出し(バックラッシによる正・逆転時の角度ずれ防止)。 精密機器、計測機器、ロボット関連、角度伝達に最適です。 2枚の歯車で相手歯車の歯を挟み込み、バックラッシを最小限に調整し固定します。
モジュール1材質SCM435、440(クロムモリブデン鋼)全長(mm)20歯幅(mm)10圧力角(°)20歯形並歯
ウォームホイール モジュール1 ポリアセタール(青色) 協育歯車ウォームホイール モジュール1 ポリアセタール(青色)協育歯車(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
モジュール1材質ポリアセタール1Bねじれ圧力角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
ウォームホイール モジュール1 ポリアセタール(白色)黄銅ブッシュ入り 協育歯車ウォームホイール モジュール1 ポリアセタール(白色)黄銅ブッシュ入り協育歯車
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
モジュール1ねじれ歯幅b(mm)8材質ポリアセタール(黄銅ブッシュ入り)種別ウォームホイール軸穴径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
ウォームホイール モジュール1 ポリアセタール(白色) 協育歯車ウォームホイール モジュール1 ポリアセタール(白色)協育歯車
979税込1,077
1個
5日以内出荷
モジュール1ねじれ歯幅b(mm)10材質ポリアセタール種別ウォームホイールRoHS指令(10物質対応)対応
PG ウォームホイール モジュール1 KHK(小原歯車工業)PG ウォームホイール モジュール1KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
低価格で応用性のある一般普及タイプのウォームギヤです。 ホイール材として軽量かつ、無潤滑でも使用できるMCナイロンを採用しています。
モジュール1種別ウォームホイール材質MC901形状H1ねじれ右方向バックラッシ(mm)0.07~0.23
AG ウォームホイール モジュール1 KHK(小原歯車工業)AG ウォームホイール モジュール1KHK(小原歯車工業)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から3日以内出荷
ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。
モジュール1種別ウォームホイール材質CAC702(AlBC2)形状H1ねじれ右方向バックラッシ(mm)0.08~0.19

ギヤ、ラック』には他にこんなカテゴリがあります

ウォームホイール