絞り込み
モジュール(m)
  • 1.5
  • 0.5(8)
  • 0.8(8)
  • 1(22)
  • 1.25(4)
  • 2(17)
  • 2.5(12)
  • 3(16)
  • 3.5(2)
  • 4(8)
  • 5(6)
  • 6(7)
歯数
  • 13(1)
  • 20(16)
  • 26(1)
  • 30(14)
  • 36(1)
  • 40(7)
  • 50(8)
  • 60(5)
材質
  • スチール(1)
  • 樹脂(7)
  • 鋳鉄(6)
  • 青銅(4)
  • 黄銅(真鍮)(7)
歯幅(mm)
  • 10(1)
  • 12(8)
  • 14(9)
  • 15(8)
種別
  • 種別ウォームギヤ(15)
ブランド
  • KHK(小原歯車工業)(12)
  • 協育歯車(9)
  • 青木精密工業(2)
KHK(小原歯車工業)・協育歯車・青木精密工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ウォームホイールとはベアリング・伝導機器の歯車パーツのことです。パーツの円周上を斜めにねじれた並歯加工されており円筒ウォームなどと組み合わせて回転させることでウォームギヤを作ることができます。ウォームホイールの素材はアルミニウム青銅鋳物などの金属で作られた堅牢度の高いものや無潤滑で使用可能なプラスチック製のものまでさまざま。機械製作現場をはじめとして減速機のパーツなど幅広い作業現場で使用されています。

FA現場のお役立ち情報
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モジュール(m)から絞り込む
0.5(8)
0.8(8)
1(22)
1.5
2(17)
2.5(12)
3(16)
4(8)
5(6)
6(7)
CGウォームホイール KHK(小原歯車工業)CGウォームホイールKHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から8日以内出荷
種別ウォームホイール材質FC200歯形並歯精度等級KNK W 002 4級歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角公差AH7歯切基準面
BGウォームホイール KHK(小原歯車工業)BGウォームホイールKHK(小原歯車工業)(5件のレビュー)
3,398税込3,738特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
種別ウォームホイール材質CAC502(PBC2)ねじれ右方向歯形並歯精度等級KHK W002 4級歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角公差AH7歯切基準面
KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業)KHK ウォームホイールKHK(小原歯車工業)
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別ウォームホイール
ホイール 青木精密工業ホイール青木精密工業(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
材質FC200ねじれ圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削軸穴径公差JIS H7級相手条数1
KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業)KHK ウォームホイールKHK(小原歯車工業)
3,898税込4,288
1個
翌日出荷から4日以内出荷
・耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製のウォームホイールです。・品揃えも豊富です。
種別ウォームホイール材質CAC702ねじれ方向R
KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業)KHK ウォームホイールKHK(小原歯車工業)
3,398税込3,738
1個
翌日出荷から4日以内出荷
・モジュールや歯数を豊富に取り揃えた低価格で汎用性がある一般普及タイプのウォームホイールです。
種別ウォームホイール材質FC200
KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業)KHK ウォームホイールKHK(小原歯車工業)
3,398税込3,738
1個
翌日出荷から4日以内出荷
・耐摩耗性に優れたリン青銅製のウォームホイールです。・CGホイールと互換性があり、強度アップが可能です。
種別ウォームホイール材質CAC502
青POM ギヤシリーズ ウォームホイール 協育歯車青POM ギヤシリーズ ウォームホイール協育歯車
1,898税込2,088
1個
当日出荷から9日以内出荷
フードコンタクト、青POMギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂を使用しております。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
用途食品、包装機器、医療機器に。材質青色ポリアセタール樹脂形状1B圧力角(°)ウォームギア:20(並歯)歯形並歯RoHS指令(10物質対応)対応
ウォームホイール G1.5A 協育歯車ウォームホイール G1.5A協育歯車
3,698税込4,068
1個
当日出荷から翌々日出荷
歯形:並歯、圧力角:20°のウォームホイールです。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械等に使用モジュール1.5歯幅(mm)15圧力角(°)20歯形並歯
ウォームホイール モジュール1.5 ポリアセタール(青色) 協育歯車ウォームホイール モジュール1.5 ポリアセタール(青色)協育歯車
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
モジュール1.5材質ポリアセタール1Bねじれ圧力角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
CGウォームホイール Jシリーズ KHK(小原歯車工業)CGウォームホイール JシリーズKHK(小原歯車工業)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質FC200種別ウォームホイール歯形並歯精度等級KHK W 002 4級歯車基準断面歯直角
PG ウォームホイール モジュール1.5 KHK(小原歯車工業)PG ウォームホイール モジュール1.5KHK(小原歯車工業)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
低価格で応用性のある一般普及タイプのウォームギヤです。 ホイール材として軽量かつ、無潤滑でも使用できるMCナイロンを採用しています。
モジュール1.5歯数20種別ウォームホイール材質MC901形状H1質量(kg)0.014ねじれ右方向バックラッシ(mm)0.09~0.25
AG ウォームホイール モジュール1.5 KHK(小原歯車工業)AG ウォームホイール モジュール1.5KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
翌日出荷
ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。
モジュール1.5種別ウォームホイール材質CAC702(AlBC2)形状H1ねじれ右方向バックラッシ(mm)0.10~0.21
ホイール 青木精密工業ホイール青木精密工業(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
歯車材質FC20
ねじれ材質FC200相手条数2
KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業)KHK ウォームホイールKHK(小原歯車工業)
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
・複リードウォームギヤを使用すれば、歯車箱の組立距離を変えないでバックラッシの調整が可能になり、作業性やメンテナンス性が大変便利になります。・ピッチ精度が1級品の複リードウォームホイールです。・材料は耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製です。
種別ウォームホイール材質CAC702バックラッシ(mm)0±0.045ねじれ方向R
KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業)KHK ウォームホイールKHK(小原歯車工業)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
・軽くて強いMCナイロン製のウォームホイールです。・無潤滑でも使用できるため、食品機械に最適です。
種別ウォームホイール材質MC901形状H1ねじれ方向R
ウォームホイール 協育歯車ウォームホイール協育歯車
3,798税込4,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
歯形:並歯、圧力角:20°のウォームホイールです。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械などに。形状1B歯形並歯RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリカル H1.5S 協育歯車ヘリカル H1.5S協育歯車
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
歯部高周波焼入HRC47~53です。
用途一般産業機械関連、半導体製造関連、食品機械、搬送機械等に使用モジュール1.5材質S45C(機械構造用炭素鋼)形状B1全長(mm)25歯幅(mm)15圧力角(°)20歯形並歯ねじれ角(°)45歯車精度JISB1702-1(ISO)9級
ウォームホイール 協育歯車ウォームホイール協育歯車
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
歯形:並歯、圧力角:20°のウォームホイールです。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械等に使用モジュール1.5歯数20材質C6191BEアルミニウム青銅仕様【ウォームのねじれ方向および条数】L2トラスコ品番149-4821形状1B全長(mm)25質量(kg)0.11歯幅(mm)15穴径(Φmm)8圧力角(°)20ハブ外径(Φmm)25歯形並歯歯数比10ピッチ円直径d(Φmm)30
AGDL 複リードウォームホイール モジュール1.5 KHK(小原歯車工業)AGDL 複リードウォームホイール モジュール1.5KHK(小原歯車工業)
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
ウォームの左右歯面のリードと進み角を変えた複リードウォームギヤです。 ウォームを軸方向に移動することにより、任意のバックラッシが得られます。 ホイールには耐摩耗性がよいアルミニウム青銅を使用した1級品の製品です。
モジュール1.5種別複リードウォームホイール材質CAC702(AlBC2)形状H1ねじれ右方向ねじれ角3°26´バックラッシ(mm)0±0.045
ウォームホイール モジュール1.5 ポリアセタール(白色)黄銅ブッシュ入り 協育歯車ウォームホイール モジュール1.5 ポリアセタール(白色)黄銅ブッシュ入り協育歯車
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
モジュール1.5歯数20ねじれ歯幅b(mm)10材質ポリアセタール(黄銅ブッシュ入り)種別ウォームホイール軸穴径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
ウォームホイール モジュール1.5 ポリアセタール(白色) 協育歯車ウォームホイール モジュール1.5 ポリアセタール(白色)協育歯車
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
モジュール1.5ねじれ歯幅b(mm)15材質ポリアセタール種別ウォームホイールRoHS指令(10物質対応)対応
ウォームホイール モジュール1.5 CAC702 協育歯車ウォームホイール モジュール1.5 CAC702協育歯車
3,998税込4,398
1個
当日出荷から8日以内出荷
モジュール1.5歯幅b(mm)15種別ウォームホイールRoHS指令(10物質対応)対応

ギヤ、ラック』には他にこんなカテゴリがあります

ウォームホイール