絞り込み
モジュール(m)
  • 0.5(2)
  • 0.8(4)
  • 1(10)
  • 1.25(1)
  • 1.5(9)
  • 2(5)
  • 2.5(4)
  • 3(3)
  • 4(2)
  • 5(1)
歯数
  • 30
  • 13(2)
  • 20(29)
  • 25(4)
  • 26(2)
  • 40(14)
  • 50(17)
  • 60(11)
  • 70(3)
  • 80(5)
  • 90(1)
  • 100(6)
  • 120(1)
材質
  • アルミ(2)
  • 樹脂(9)
  • 鋳鉄(5)
  • 青銅(5)
  • 黄銅(真鍮)(9)
歯幅(mm)
  • 5(2)
  • 6(4)
  • 8(1)
  • 10(9)
  • 11(1)
  • 12(3)
  • 15(6)
  • 20(3)
  • 22(3)
  • 24(1)
  • 25(1)
  • 28(2)
  • 35(2)
  • 45(1)
種別
  • 種別ウォームギヤ(16)
ブランド
  • 協育歯車(19)
  • KHK(小原歯車工業)(7)
  • 青木精密工業(2)
  • KG(1)
協育歯車・KHK(小原歯車工業)・青木精密工業・KG
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ウォームホイールとはベアリング・伝導機器の歯車パーツのことです。パーツの円周上を斜めにねじれた並歯加工されており円筒ウォームなどと組み合わせて回転させることでウォームギヤを作ることができます。ウォームホイールの素材はアルミニウム青銅鋳物などの金属で作られた堅牢度の高いものや無潤滑で使用可能なプラスチック製のものまでさまざま。機械製作現場をはじめとして減速機のパーツなど幅広い作業現場で使用されています。

FA現場のお役立ち情報
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モジュール(m)から絞り込む
0.5(2)
0.8(4)
1(10)
1.25(1)
1.5(9)
2(5)
2.5(4)
3(3)
4(2)
5(1)
CGウォームホイール KHK(小原歯車工業)CGウォームホイールKHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から8日以内出荷
種別ウォームホイール材質FC200歯形並歯精度等級KNK W 002 4級歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角公差AH7歯切基準面
ウォームホイール モジュール1 CAC702 協育歯車ウォームホイール モジュール1 CAC702協育歯車
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
モジュール1種別ウォームホイール形状1BRoHS指令(10物質対応)対応
BGウォームホイール KHK(小原歯車工業)BGウォームホイールKHK(小原歯車工業)(5件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
種別ウォームホイール材質CAC502(PBC2)ねじれ右方向歯形並歯精度等級KHK W002 4級歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角公差AH7歯切基準面
ホイール 青木精密工業ホイール青木精密工業(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
材質FC200ねじれ圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削軸穴径公差JIS H7級相手条数1
ウォームホイール モジュール0.5 ポリアセタール(青色) 協育歯車ウォームホイール モジュール0.5 ポリアセタール(青色)協育歯車(2件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から5日以内出荷
モジュール0.5材質ポリアセタール1Bねじれ条数1圧力角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
ウォームホイール モジュール0.8 CAC702 協育歯車ウォームホイール モジュール0.8 CAC702協育歯車
2,598税込2,858
1個
当日出荷から6日以内出荷
モジュール0.8ねじれ歯幅b(mm)6材質C6191BE、CAC702種別ウォームホイールRoHS指令(10物質対応)対応
ウォームホイル KHK(小原歯車工業)ウォームホイルKHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から8日以内出荷
耐摩耗性に優れたリン青銅製のウォームホイールです。CGホイールと互換性があり、強度アップが可能です。
用途動力伝達用歯車。
ウォームホイール モジュール0.8 ポリアセタール(青色) 協育歯車ウォームホイール モジュール0.8 ポリアセタール(青色)協育歯車
799税込879
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
モジュール0.8材質ポリアセタール1Bねじれ条数1圧力角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
AGウォームホイール Jシリーズ KHK(小原歯車工業)AGウォームホイール JシリーズKHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から5日以内出荷
ねじれ右方向材質CAC702(AlBC2)種別ウォームホイール歯形並歯精度等級KHK W 002 2級歯直角圧力角20°歯車基準断面軸直角
ウォームホイール アルミニウム青銅鋳物 KGウォームホイール アルミニウム青銅鋳物KG
3,298税込3,628
1個
13日以内出荷
モジュール0.8、1.0のウォームホイールで、圧力角20°(並歯)です。ねじ加工済です。
用途食い違い軸の動力伝達、一般産業機械、医療機器、食品機械等に。仕様ウォームのねじれ方向および条数:R1、ウォームのねじれ方向および条数(mm):R1、キー溝有無:無しトラスコ品番354-5555材質アルミニウム青銅鋳物(CAC702、C6191BE)形状1B歯数30寸法(mm)かみ合い中心距離:23全長(mm)18直径(Φmm)のどの:32歯幅(mm)10モジュール1ピッチ円直径(Φmm)かみ合い;30ハブ外径(Φmm)22歯先円直径(mm)Φ33.5歯形並歯ハブ長さL(mm)8穴径(mm)Φ8歯数比1:30
青POM ギヤシリーズ ウォームホイール 協育歯車青POM ギヤシリーズ ウォームホイール協育歯車
1,098税込1,208
1個
当日出荷から9日以内出荷
フードコンタクト、青POMギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂を使用しております。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
用途食品、包装機器、医療機器に。材質青色ポリアセタール樹脂形状1B圧力角(°)ウォームギア:20(並歯)歯形並歯RoHS指令(10物質対応)対応
ホイール 協育歯車ホイール協育歯車
3,298税込3,628
1個
当日出荷から9日以内出荷
モジュール0.8、1.0のウォームホイールで、圧力角20°(並歯)です。 ねじ加工済です。
用途食い違い軸の動力伝達、一般産業機械、医療機器、食品機械等に。材質アルミニウム青銅鋳物(CAC702、C6191BE)形状1B全長(mm)18歯幅(mm)10モジュール1歯形並歯ハブ長さL(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
ウォームホイール G2A 協育歯車ウォームホイール G2A協育歯車
8,898税込9,788
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途一般産業機械、医療機器、食品機械等に使用モジュール2材質CAC702アルミニウム青銅鋳物圧力角(°)20歯形並歯
ウォームホイール G1.5A 協育歯車ウォームホイール G1.5A協育歯車
4,498税込4,948
1個
当日出荷から翌々日出荷
歯形:並歯、圧力角:20°のウォームホイールです。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械等に使用モジュール1.5歯幅(mm)15圧力角(°)20歯形並歯
ウォームホイール モジュール1.5 ポリアセタール(青色) 協育歯車ウォームホイール モジュール1.5 ポリアセタール(青色)協育歯車
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
モジュール1.5材質ポリアセタール1Bねじれ圧力角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
ウォームホイール モジュール0.8 ポリアセタール(白色) 協育歯車ウォームホイール モジュール0.8 ポリアセタール(白色)協育歯車
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
モジュール0.8種別ウォームホイール材質ポリアセタールねじれRoHS指令(10物質対応)対応
ウォームホイール モジュール0.5 黄銅 協育歯車ウォームホイール モジュール0.5 黄銅協育歯車(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
モジュール0.5種別ウォームホイール材質黄銅ねじれRoHS指令(10物質対応)対応
CGウォームホイール Jシリーズ KHK(小原歯車工業)CGウォームホイール JシリーズKHK(小原歯車工業)
6,798税込7,478
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質FC200種別ウォームホイール歯形並歯精度等級KHK W 002 4級歯車基準断面歯直角
BGウォームホイール Jシリーズ KHK(小原歯車工業)BGウォームホイール JシリーズKHK(小原歯車工業)
4,198税込4,618特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質CAC502(PBC2)種別ウォームホイール歯形並歯精度等級KHK W 002 4級歯車基準断面歯直角
ホイール 青木精密工業ホイール青木精密工業(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
歯車材質FC20
ねじれ材質FC200相手条数2
BGウォームホイール KHK(小原歯車工業)BGウォームホイールKHK(小原歯車工業)(7件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
種別ウォームホイール材質CAC502(PBC2)ねじれ右方向条数1歯形並歯精度等級KHK W002 4級歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角公差AH7歯切基準面
ウォームホイール モジュール2 CAC702 協育歯車ウォームホイール モジュール2 CAC702協育歯車
8,198税込9,018
1個
5日以内出荷
モジュール2歯幅b(mm)20材質CAC702種別ウォームホイールRoHS指令(10物質対応)対応
ウォームホイール 協育歯車ウォームホイール協育歯車
4,598税込5,058
1個
当日出荷から翌々日出荷
歯形:並歯、圧力角:20°のウォームホイールです。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械などに。形状1B歯形並歯RoHS指令(10物質対応)対応
ウォームホイール モジュール1 ポリアセタール(青色) 協育歯車ウォームホイール モジュール1 ポリアセタール(青色)協育歯車(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
モジュール1材質ポリアセタール1Bねじれ圧力角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
ウォームホイール モジュール1 ポリアセタール(白色)黄銅ブッシュ入り 協育歯車ウォームホイール モジュール1 ポリアセタール(白色)黄銅ブッシュ入り協育歯車
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
モジュール1ねじれ歯幅b(mm)8材質ポリアセタール(黄銅ブッシュ入り)種別ウォームホイール軸穴径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
ウォームホイール モジュール1 ポリアセタール(白色) 協育歯車ウォームホイール モジュール1 ポリアセタール(白色)協育歯車
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
モジュール1ねじれ歯幅b(mm)10材質ポリアセタール種別ウォームホイールRoHS指令(10物質対応)対応
ウォームホイール モジュール2.5 CAC702 協育歯車ウォームホイール モジュール2.5 CAC702協育歯車
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
モジュール2.5歯幅b(mm)24材質CAC702種別ウォームホイールRoHS指令(10物質対応)対応
ウォームホイール モジュール1.5 ポリアセタール(白色) 協育歯車ウォームホイール モジュール1.5 ポリアセタール(白色)協育歯車
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
モジュール1.5ねじれ歯幅b(mm)15材質ポリアセタール種別ウォームホイールRoHS指令(10物質対応)対応
ウォームホイール モジュール1.5 CAC702 協育歯車ウォームホイール モジュール1.5 CAC702協育歯車
4,498税込4,948
1個
当日出荷から8日以内出荷
モジュール1.5歯幅b(mm)15種別ウォームホイールRoHS指令(10物質対応)対応

ギヤ、ラック』には他にこんなカテゴリがあります

ウォームホイール