絞り込み
モジュール(m)
  • 0.5(7)
  • 0.8(4)
  • 1(8)
  • 1.5(5)
  • 2(6)
  • 2.5(6)
  • 3(6)
  • 3.5(1)
  • 4(4)
  • 5(3)
  • 6(3)
歯数
  • 60
  • 13(2)
  • 20(46)
  • 25(6)
  • 26(2)
  • 30(41)
  • 36(4)
  • 40(26)
  • 50(27)
  • 70(3)
  • 80(7)
  • 90(1)
  • 100(7)
  • 120(3)
材質
  • アルミ(1)
  • スチール(1)
  • ステンレス(1)
  • 樹脂(5)
  • 鋳鉄(5)
  • 黄銅(真鍮)(10)
歯幅(mm)
  • 5(6)
  • 6(2)
  • 8(3)
  • 9(1)
  • 10(8)
  • 14(6)
  • 18(5)
  • 20(4)
  • 22(5)
  • 25(4)
  • 28(2)
  • 30(6)
  • 32(2)
  • 35(5)
  • 40(3)
  • 45(1)
  • 52(1)
種別
  • 種別ウォームギヤ(12)
ブランド
  • KHK(小原歯車工業)(13)
  • 協育歯車(7)
  • 青木精密工業(1)
KHK(小原歯車工業)・協育歯車・青木精密工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ウォームホイールとはベアリング・伝導機器の歯車パーツのことです。パーツの円周上を斜めにねじれた並歯加工されており円筒ウォームなどと組み合わせて回転させることでウォームギヤを作ることができます。ウォームホイールの素材はアルミニウム青銅鋳物などの金属で作られた堅牢度の高いものや無潤滑で使用可能なプラスチック製のものまでさまざま。機械製作現場をはじめとして減速機のパーツなど幅広い作業現場で使用されています。

FA現場のお役立ち情報
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モジュール(m)から絞り込む
0.5(7)
0.8(4)
1(8)
1.5(5)
2(6)
2.5(6)
3(6)
4(4)
5(3)
6(3)
CGウォームホイール KHK(小原歯車工業)CGウォームホイールKHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から8日以内出荷
種別ウォームホイール材質FC200歯形並歯精度等級KNK W 002 4級歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角公差AH7歯切基準面
BGウォームホイール KHK(小原歯車工業)BGウォームホイールKHK(小原歯車工業)(5件のレビュー)
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
種別ウォームホイール材質CAC502(PBC2)ねじれ右方向歯形並歯精度等級KHK W002 4級歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角公差AH7歯切基準面
KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業)KHK ウォームホイールKHK(小原歯車工業)
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別ウォームホイール
ホイール 青木精密工業ホイール青木精密工業(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
材質FC200ねじれ圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削軸穴径公差JIS H7級相手条数1
KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業)KHK ウォームホイールKHK(小原歯車工業)
3,598税込3,958
1個
翌日出荷から4日以内出荷
・耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製のウォームホイールです。・品揃えも豊富です。
種別ウォームホイール材質CAC702ねじれ方向R
ウォームホイール モジュール0.5 ポリアセタール(青色) 協育歯車ウォームホイール モジュール0.5 ポリアセタール(青色)協育歯車(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
モジュール0.5材質ポリアセタール1Bねじれ条数1圧力角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業)KHK ウォームホイールKHK(小原歯車工業)
3,398税込3,738
1個
翌日出荷から4日以内出荷
・モジュールや歯数を豊富に取り揃えた低価格で汎用性がある一般普及タイプのウォームホイールです。
種別ウォームホイール材質FC200
ウォームホイル KHK(小原歯車工業)ウォームホイルKHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷から8日以内出荷
耐摩耗性に優れたリン青銅製のウォームホイールです。CGホイールと互換性があり、強度アップが可能です。
用途動力伝達用歯車。
ウォームホイール モジュール0.8 ポリアセタール(青色) 協育歯車ウォームホイール モジュール0.8 ポリアセタール(青色)協育歯車
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
モジュール0.8材質ポリアセタール1Bねじれ条数1圧力角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
AG ウォームホイール モジュール1.5 KHK(小原歯車工業)AG ウォームホイール モジュール1.5KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
翌日出荷
ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。
モジュール1.5種別ウォームホイール材質CAC702(AlBC2)形状H1ねじれ右方向バックラッシ(mm)0.10~0.21
KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業)KHK ウォームホイールKHK(小原歯車工業)
2,898税込3,188
1個
翌日出荷から4日以内出荷
・耐摩耗性に優れたリン青銅製のウォームホイールです。・CGホイールと互換性があり、強度アップが可能です。
種別ウォームホイール材質CAC502
青POM ギヤシリーズ ウォームホイール 協育歯車青POM ギヤシリーズ ウォームホイール協育歯車
1,298税込1,428
1個
当日出荷から9日以内出荷
フードコンタクト、青POMギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂を使用しております。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
用途食品、包装機器、医療機器に。材質青色ポリアセタール樹脂形状1B圧力角(°)ウォームギア:20(並歯)歯形並歯RoHS指令(10物質対応)対応
歯研ノーバックラッシ 協育歯車歯研ノーバックラッシ協育歯車
26,980税込29,678
1個
当日出荷から翌々日出荷
2枚の歯車で相手歯車の歯をバネの力で挟み込み、バックラッシ(歯面間の遊び)を無くしているので「遊び」がありません。 精密機器、計測機器、ロボット関連、角度伝達に最適です。
材質SCM435、SCM440(クロムモリブデン鋼)付属品セットスクリュー圧力角(°)20歯形並歯
KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業)KHK ウォームホイールKHK(小原歯車工業)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
・複リードウォームギヤを使用すれば、歯車箱の組立距離を変えないでバックラッシの調整が可能になり、作業性やメンテナンス性が大変便利になります。・ピッチ精度が1級品の複リードウォームホイールです。・材料は耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製です。
種別ウォームホイール材質CAC702バックラッシ(mm)0±0.045ねじれ方向R
KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業)KHK ウォームホイールKHK(小原歯車工業)
19,980税込21,978
1個
翌日出荷から8日以内出荷
・耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製のウォームホイールです。・コンパクトな設計が可能です。
種別ウォームホイール材質CAC702ねじれ方向R
ウォームホイール AG-Eシリーズ KHK(小原歯車工業)ウォームホイール AG-EシリーズKHK(小原歯車工業)
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷から14日以内出荷
ボルト1本で簡単装着(作業時間短縮) 同芯度0.02mm 歯車と軸とのバックラッシがゼロ フレッティング摩耗(軸ヤセや焼き付き)による軸強度の低下なし 軸にキー溝加工する手間なし、キー材や抑えネジなどの部品点数を減らせる 取付スペースをとらず、位置決め、位相合せが簡単
材質(本体)CAC702(旧JIS 表示ALBC2)歯形並歯
ノーバックラッシ 協育歯車ノーバックラッシ協育歯車
7,398税込8,138
1個
当日出荷から翌々日出荷
付属品セットスクリュー圧力角(°)20歯形並歯
ウォームホイール モジュール1 ポリアセタール(青色) 協育歯車ウォームホイール モジュール1 ポリアセタール(青色)協育歯車(4件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
モジュール1材質ポリアセタール1Bねじれ圧力角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
ウォームホイール モジュール1 ポリアセタール(白色) 協育歯車ウォームホイール モジュール1 ポリアセタール(白色)協育歯車
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
モジュール1ねじれ歯幅b(mm)10材質ポリアセタール種別ウォームホイールRoHS指令(10物質対応)対応
AG ウォームホイール モジュール3 KHK(小原歯車工業)AG ウォームホイール モジュール3KHK(小原歯車工業)
44,980税込49,478
1個
翌日出荷から4日以内出荷
ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。
モジュール3種別ウォームホイール材質CAC702(AlBC2)ねじれ右方向バックラッシ(mm)0.16~0.29
AG ウォームホイール モジュール2.5 KHK(小原歯車工業)AG ウォームホイール モジュール2.5KHK(小原歯車工業)
30,980税込34,078
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。
モジュール2.5種別ウォームホイール材質CAC702(AlBC2)ねじれ右方向バックラッシ(mm)0.14~0.27

ギヤ、ラック』には他にこんなカテゴリがあります

ウォームホイール