絞り込み
モジュール(m)
  • 0.5(5)
  • 0.8(2)
  • 1(6)
  • 1.5(1)
  • 2(1)
  • 2.5(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
歯数
  • 60
  • 13(2)
  • 20(29)
  • 25(4)
  • 26(2)
  • 30(29)
  • 40(14)
  • 50(17)
  • 70(3)
  • 80(5)
  • 90(1)
  • 100(6)
  • 120(1)
材質
  • アルミ(1)
  • スチール(1)
  • ステンレス(1)
  • 樹脂(5)
  • 鋳鉄(3)
  • 黄銅(真鍮)(1)
歯幅(mm)
  • 5(4)
  • 6(2)
  • 8(2)
  • 10(6)
  • 14(1)
  • 22(1)
  • 30(1)
  • 35(1)
  • 45(1)
種別
  • 種別ウォームギヤ(3)
ブランド
  • 協育歯車(7)
  • KHK(小原歯車工業)(3)
  • 青木精密工業(1)
協育歯車・KHK(小原歯車工業)・青木精密工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ウォームホイールとはベアリング・伝導機器の歯車パーツのことです。パーツの円周上を斜めにねじれた並歯加工されており円筒ウォームなどと組み合わせて回転させることでウォームギヤを作ることができます。ウォームホイールの素材はアルミニウム青銅鋳物などの金属で作られた堅牢度の高いものや無潤滑で使用可能なプラスチック製のものまでさまざま。機械製作現場をはじめとして減速機のパーツなど幅広い作業現場で使用されています。

FA現場のお役立ち情報
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モジュール(m)から絞り込む
0.5(5)
0.8(2)
1(6)
1.5(1)
2(1)
2.5(1)
3(1)
4(1)
5(1)
CGウォームホイール KHK(小原歯車工業)CGウォームホイールKHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から8日以内出荷
種別ウォームホイール材質FC200歯形並歯精度等級KNK W 002 4級歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角公差AH7歯切基準面
BGウォームホイール KHK(小原歯車工業)BGウォームホイールKHK(小原歯車工業)(5件のレビュー)
929税込1,022特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
種別ウォームホイール材質CAC502(PBC2)ねじれ右方向歯形並歯精度等級KHK W002 4級歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角公差AH7歯切基準面
ホイール 青木精密工業ホイール青木精密工業(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
材質FC200ねじれ圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削軸穴径公差JIS H7級相手条数1
ウォームホイール モジュール0.5 ポリアセタール(青色) 協育歯車ウォームホイール モジュール0.5 ポリアセタール(青色)協育歯車(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
モジュール0.5材質ポリアセタール1Bねじれ条数1圧力角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
ウォームホイル KHK(小原歯車工業)ウォームホイルKHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷から8日以内出荷
耐摩耗性に優れたリン青銅製のウォームホイールです。CGホイールと互換性があり、強度アップが可能です。
用途動力伝達用歯車。
ウォームホイール モジュール0.8 ポリアセタール(青色) 協育歯車ウォームホイール モジュール0.8 ポリアセタール(青色)協育歯車
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
モジュール0.8材質ポリアセタール1Bねじれ条数1圧力角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
青POM ギヤシリーズ ウォームホイール 協育歯車青POM ギヤシリーズ ウォームホイール協育歯車
1,298税込1,428
1個
当日出荷から9日以内出荷
フードコンタクト、青POMギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂を使用しております。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
用途食品、包装機器、医療機器に。材質青色ポリアセタール樹脂形状1B圧力角(°)ウォームギア:20(並歯)歯形並歯RoHS指令(10物質対応)対応
歯研ノーバックラッシ 協育歯車歯研ノーバックラッシ協育歯車
26,980税込29,678
1個
当日出荷から翌々日出荷
2枚の歯車で相手歯車の歯をバネの力で挟み込み、バックラッシ(歯面間の遊び)を無くしているので「遊び」がありません。 精密機器、計測機器、ロボット関連、角度伝達に最適です。
材質SCM435、SCM440(クロムモリブデン鋼)付属品セットスクリュー圧力角(°)20歯形並歯
ノーバックラッシ 協育歯車ノーバックラッシ協育歯車
7,398税込8,138
1個
当日出荷から翌々日出荷
付属品セットスクリュー圧力角(°)20歯形並歯
ウォームホイール モジュール1 ポリアセタール(青色) 協育歯車ウォームホイール モジュール1 ポリアセタール(青色)協育歯車(4件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
モジュール1材質ポリアセタール1Bねじれ圧力角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
ウォームホイール モジュール1 ポリアセタール(白色) 協育歯車ウォームホイール モジュール1 ポリアセタール(白色)協育歯車
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
モジュール1ねじれ歯幅b(mm)10材質ポリアセタール種別ウォームホイールRoHS指令(10物質対応)対応

ギヤ、ラック』には他にこんなカテゴリがあります

ウォームホイール