絞り込み
モジュール(m)
  • 1
  • 0.3(2)
  • 0.5(6)
  • 0.75(3)
  • 0.8(5)
  • 1.5(20)
  • 1.5915(1)
  • 2(26)
  • 2.5(15)
  • 3(21)
  • 3.1831(3)
  • 4(16)
  • 4.244(1)
  • 4.7746(1)
  • 5(12)
  • 6(13)
  • 6.3662(1)
  • 8(3)
  • 10(2)
  • 12(2)
材質
  • スチール(9)
  • ステンレス(6)
  • 樹脂(3)
歯数
  • 29(1)
  • 76(1)
  • 94(4)
  • 95(3)
  • 96(1)
  • 158(3)
  • 159(7)
  • 318(3)
  • 325(1)
  • 477(2)
種別
  • 種別ラックギヤ(7)
ブランド
  • 協育歯車(5)
  • 三興製作所[スプロケット](4)
  • KHK(小原歯車工業)(3)
  • 青木精密工業(2)
  • APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)(2)
  • KANA(片山チエン)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ラックギヤとは、平板状の棒に歯切り加工が施されたラック型のギヤのことです。通常の丸いギヤと組み合わせることで、回転運動を直線運動に変換することが可能。自動車のステアリングや望遠鏡のピント合わせなどに使用されています。基本的には歯車とセットなので、歯面が合う物を選ばなければいけません。中には形を変幻自在に変えることができる樹脂製のラックギヤも存在し、オリジナルの工作など幅広い用途に使用することができます。

FA現場のお役立ち情報
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モジュール(m)から絞り込む
0.5(6)
0.8(5)
1
1.5(20)
2(26)
2.5(15)
3(21)
4(16)
5(12)
6(13)
SRラック KHK(小原歯車工業)SRラックKHK(小原歯車工業)(5件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷から翌日出荷
材質S45C表面処理黒染種別ラック形状R1圧力角(°)20熱処理歪取り焼鈍歯形並歯精度等級KHK R 001 4級歯面硬度95HRB以下歯面仕上げ切削歯切基準面底面
PRプラスチックラック KHK(小原歯車工業)PRプラスチックラックKHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷から翌日出荷
種別ラック材質MC901形状R1圧力角(°)20歯形並歯許容曲げ半径(mm)0.5以内(1mに対し)精度等級KHK R 001 5級歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削歯切基準面底面
S45Cラック 協育歯車S45Cラック協育歯車
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質S45C種別ラックRoHS指令(10物質対応)対応
ラック ポリアセタール(青色) 協育歯車ラック ポリアセタール(青色)協育歯車
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
材質ポリアセタール圧力角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
両端加工ラックギヤ LRW 青木精密工業両端加工ラックギヤ LRW青木精密工業(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20仕様両端面/加工済歯形並歯歯面仕上げ切削精度等級JISN8級(旧JIS4級)
SUSラック 協育歯車SUSラック協育歯車
5,698税込6,268
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304種別ラックRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスラックギヤ KANA(片山チエン)ステンレスラックギヤKANA(片山チエン)
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れたラックギヤ。
用途搬送装置や工作機械などに使用。材質ステンレス表面処理圧力角(°)20熱処理歯形並歯精度等級DIN 3962 Q10歯面硬度HB187以下RoHS指令(10物質対応)対応
DYNA ヘリカルラック APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)DYNA ヘリカルラックAPEX DYNA(アペックス ダイナミックス)
14,980税込16,478
1本
21日以内出荷
対応モジュールは1~12まであります。品質(加工、累積ピッチ誤差)選択可能です。
DYNA ストレートラック APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)DYNA ストレートラックAPEX DYNA(アペックス ダイナミックス)
12,980税込14,278
1本
21日以内出荷
対応モジュールは1~12まであります。品質(加工、累積ピッチ誤差)選択可能です。
青POM ギヤシリーズ ラック 協育歯車青POM ギヤシリーズ ラック協育歯車
5,998税込6,598
1個
当日出荷から翌々日出荷
青色ポリアセタール樹脂を使用しております。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
用途食品、包装機器、医療機器に。材質青色ポリアセタール樹脂高さ(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応高さh(mm)10
調質歯研ラック KHK(小原歯車工業)調質歯研ラックKHK(小原歯車工業)
44,980税込49,478
1本
6日以内出荷
調質、歯面研削したラックで、精度、強度が優れています。
材質(本体)SCM440圧力角(°)20熱処理調質歯形並歯歯面硬度225~352HB
サンコーステンレス角ラック 三興製作所[スプロケット]サンコーステンレス角ラック三興製作所[スプロケット]
8,398税込9,238
1本
7日以内出荷
材質SUS304圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N9級(旧JIS5級)
サンコーステンレス丸ラック 三興製作所[スプロケット]サンコーステンレス丸ラック三興製作所[スプロケット]
8,998税込9,898
1本
7日以内出荷
材質SUS303圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N9級(旧JIS5級)
サンコー丸ラック(S45C) 三興製作所[スプロケット]サンコー丸ラック(S45C)三興製作所[スプロケット]
5,898税込6,488
1本
7日以内出荷
材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歪取り焼鈍歯形並歯精度等級JIS N8級(旧JIS4級)歯面硬度95HRB以下
標準ラック(精度等級JIS N8級) 三興製作所[スプロケット]標準ラック(精度等級JIS N8級)三興製作所[スプロケット]
7,698税込8,468
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
材質S45C相当種別ラック圧力角(°)20熱処理歪取り焼鈍歯形並歯歯面硬度95HRB以下
みがきMPラックギヤ 青木精密工業みがきMPラックギヤ青木精密工業
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
歯車素材S45C
材質S45C表面処理黒染種別引抜ミガキ材
柄付き丸ラック SUS304 協育歯車柄付き丸ラック SUS304協育歯車
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質SUS304種別ラックRoHS指令(10物質対応)対応
ラックギヤ