絞り込み
モジュール(m)
  • 1.5
  • 0.3(2)
  • 0.5(11)
  • 0.75(3)
  • 0.7958(4)
  • 0.8(12)
  • 1(44)
  • 1.5915(22)
  • 2(76)
  • 2.5(61)
  • 3(76)
  • 3.1831(23)
  • 4(48)
  • 4.7746(9)
  • 5(41)
  • 6(34)
  • 6.3662(9)
  • 8(6)
  • 10(5)
  • 12(3)
材質
  • スチール(50)
  • ステンレス(9)
  • 樹脂(3)
歯数
  • 20(1)
  • 62(3)
  • 63(3)
  • 64(3)
  • 105(7)
  • 106(16)
  • 212(27)
  • 214(2)
  • 318(1)
  • 320(7)
  • 340(1)
  • 435(8)
種別
  • 種別ラックギヤ(37)
ブランド
  • KHK(小原歯車工業)(35)
  • KANA(片山チエン)(18)
  • 三興製作所[スプロケット](5)
  • 協育歯車(3)
  • 青木精密工業(2)
  • APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)(2)
  • RS PRO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ラックギヤとは、平板状の棒に歯切り加工が施されたラック型のギヤのことです。通常の丸いギヤと組み合わせることで、回転運動を直線運動に変換することが可能。自動車のステアリングや望遠鏡のピント合わせなどに使用されています。基本的には歯車とセットなので、歯面が合う物を選ばなければいけません。中には形を変幻自在に変えることができる樹脂製のラックギヤも存在し、オリジナルの工作など幅広い用途に使用することができます。

FA現場のお役立ち情報
66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モジュール(m)から絞り込む
1(44)
1.5
1.5915(22)
2(76)
2.5(61)
3(76)
3.1831(23)
4(48)
5(41)
6(34)
モジュール(m)をもっと見る
SRラック KHK(小原歯車工業)SRラックKHK(小原歯車工業)(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から翌日出荷
材質S45C表面処理黒染種別ラック形状R1圧力角(°)20熱処理歪取り焼鈍歯形並歯精度等級KHK R 001 4級歯面硬度95HRB以下歯面仕上げ切削歯切基準面底面
DR 成形フレキラック KHK(小原歯車工業)DR 成形フレキラックKHK(小原歯車工業)(7件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
成型品で、変形自在、金属ラックにない幅広い用途が可能です。
材質ジュラコン(R)(M90-44)種別ラック形状R4全長A(mm)2000圧力角(°)20歯形並歯精度等級KHK R 001 8級歯面硬度110~120HRR歯面仕上げ成形歯切基準面底面
KFラックギア KANA(片山チエン)KFラックギアKANA(片山チエン)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から16日以内出荷
材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯種別ラックギヤ精度JIS N4級熱処理焼きならし表面硬度HS26~31
SRO 丸ラック KHK(小原歯車工業)SRO 丸ラックKHK(小原歯車工業)
5,498税込6,048
1個
翌日出荷
ラック側を往復運動させるときに便利です。
材質S45C表面処理黒染種別丸ラック形状R2圧力角(°)20歯形並歯精度等級KHK R 001 4級歯面硬度(95HRB以下)歯面仕上げ切削
S45Cラック 協育歯車S45Cラック協育歯車
2,398税込2,638
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質S45C種別ラックRoHS指令(10物質対応)対応
SRF-HL 焼入ラック KHK(小原歯車工業)SRF-HL 焼入ラックKHK(小原歯車工業)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質S45C表面処理黒染
SRF ラック(両端面加工) KHK(小原歯車工業)SRF ラック(両端面加工)KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
翌日出荷
モジュール、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
材質S45C表面処理黒染種別ラック形状RF
KF ラックギヤ KANA(片山チエン)KF ラックギヤKANA(片山チエン)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
種別ラックギヤ材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級DIN 3962 Q9歯面硬度HB210 以下RoHS指令(10物質対応)対応
K  ラックギヤ KANA(片山チエン)K ラックギヤKANA(片山チエン)
859税込945
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種別ラックギヤ材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級DIN 3962 Q9歯面硬度HB210 以下RoHS指令(10物質対応)対応
KHK ラック KHK(小原歯車工業)KHK ラックKHK(小原歯車工業)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から翌日出荷
・モジュール、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
材質S45C
両端加工ラックギヤ LRW 青木精密工業両端加工ラックギヤ LRW青木精密工業(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20仕様両端面/加工済歯形並歯歯面仕上げ切削精度等級JISN8級(旧JIS4級)
SUSラック 協育歯車SUSラック協育歯車
12,980税込14,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304種別ラックRoHS指令(10物質対応)対応
小原歯車工業 ラック レーザー焼入スクエアラック SRAF-HL (両端面加工) KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 ラック レーザー焼入スクエアラック SRAF-HL (両端面加工)KHK(小原歯車工業)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
レーザー焼入スクエアラック SRAF-HL・歯面レーザー焼入れしたラックで、耐摩耗性とコストのバランスが良い製品です。・従来の SRF-HL ラックに比べ、高さを低くした省スペース・低コストな製品です。
形状RF
小原歯車工業 ラック レーザー焼入スクエアラック SRAFD-HL・SRAFK-HL [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 ラック レーザー焼入スクエアラック SRAFD-HL・SRAFK-HL [Jシリーズ]KHK(小原歯車工業)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
レーザー焼入スクエアラック SRAFD-HL・SRAFK-HL・歯面レーザー焼入れしたラックで、耐摩耗性とコストのバランスが良い製品です。・従来の SRF-HL ラックに比べ、高さを低くした省スペース・低コストな製品です。Jシリーズ・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
穴数取付穴位置寸法:6取付穴寸法G(mm)180
取付穴加工ステンレスラックギヤ KANA(片山チエン)取付穴加工ステンレスラックギヤKANA(片山チエン)
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れたラックギヤ。
用途搬送装置や工作機械などに使用。材質ステンレス全長(mm)1000表面処理圧力角(°)20熱処理歯形並歯精度等級DIN 3962 Q10歯面硬度HB187以下RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスラックギヤ KANA(片山チエン)ステンレスラックギヤKANA(片山チエン)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れたラックギヤ。
用途搬送装置や工作機械などに使用。材質ステンレス表面処理圧力角(°)20熱処理歯形並歯精度等級DIN 3962 Q10歯面硬度HB187以下RoHS指令(10物質対応)対応
DYNA ヘリカルラック APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)DYNA ヘリカルラックAPEX DYNA(アペックス ダイナミックス)
7,198税込7,918
1本
21日以内出荷
対応モジュールは1~12まであります。品質(加工、累積ピッチ誤差)選択可能です。
DYNA ストレートラック APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)DYNA ストレートラックAPEX DYNA(アペックス ダイナミックス)
12,980税込14,278
1本
21日以内出荷
対応モジュールは1~12まであります。品質(加工、累積ピッチ誤差)選択可能です。
SUSKMR ステンレス丸ラックギヤ KANA(片山チエン)SUSKMR ステンレス丸ラックギヤKANA(片山チエン)
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷
種別ラックギヤ材質ステンレス SUS303圧力角(°)20歯形並歯精度等級DIN 3962 Q10歯面硬度HB187 以下RoHS指令(10物質対応)対応
SCMKFT 調質焼入ラックギヤ KANA(片山チエン)SCMKFT 調質焼入ラックギヤKANA(片山チエン)
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
種別ラックギヤ材質合金鋼表面処理黒染圧力角(°)20熱処理調質・歯面高周波焼入歯形並歯精度等級DIN 3962 Q10歯面硬度HRC50~60RoHS指令(10物質対応)対応
SCMKTG  調質歯研ラックギヤ KANA(片山チエン)SCMKTG 調質歯研ラックギヤKANA(片山チエン)
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
種別ラックギヤ材質合金鋼圧力角(°)20熱処理調質のみ歯形並歯精度等級DIN 3962 Q6歯面硬度HB230~352RoHS指令(10物質対応)対応
SCMKFT 調質ラックギヤ KANA(片山チエン)SCMKFT 調質ラックギヤKANA(片山チエン)
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
種別ラックギヤ材質合金鋼表面処理黒染圧力角(°)20熱処理調質のみ歯形並歯精度等級DIN 3962 Q9歯面硬度HB230~352RoHS指令(10物質対応)対応
SCMKFTG-H 調質焼入歯研ラックギヤ KANA(片山チエン)SCMKFTG-H 調質焼入歯研ラックギヤKANA(片山チエン)
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
種別ラックギヤ材質合金鋼圧力角(°)20熱処理調質・歯面高周波焼入歯形並歯精度等級DIN 3962 Q6歯面硬度HRC50~60RoHS指令(10物質対応)対応
SCMKFTG  調質歯研ラックギヤ KANA(片山チエン)SCMKFTG 調質歯研ラックギヤKANA(片山チエン)
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
種別ラックギヤ材質合金鋼圧力角(°)20熱処理調質のみ歯形並歯精度等級DIN 3962 Q6歯面硬度HB230~352RoHS指令(10物質対応)対応
KF-H 焼入ラックギヤ KANA(片山チエン)KF-H 焼入ラックギヤKANA(片山チエン)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
種別ラックギヤ材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入歯形並歯精度等級DIN 3962 Q10歯面硬度HRC50~60RoHS指令(10物質対応)対応
KMRSH 丸ラックギヤ KANA(片山チエン)KMRSH 丸ラックギヤKANA(片山チエン)
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
種別ラックギヤ材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級DIN 3962 Q9歯面硬度HB210 以下RoHS指令(10物質対応)対応
KG 焼入歯研ラックギヤ KANA(片山チエン)KG 焼入歯研ラックギヤKANA(片山チエン)
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
種別ラックギヤ材質機械構造用炭素鋼表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入歯形並歯精度等級DIN 3962 Q8歯面硬度HRC50~60RoHS指令(10物質対応)対応
KMR 丸ラックギヤ KANA(片山チエン)KMR 丸ラックギヤKANA(片山チエン)
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
種別ラックギヤ材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級DIN 3962 Q9歯面硬度HB210 以下RoHS指令(10物質対応)対応
KFG 焼入歯研ラックギヤ KANA(片山チエン)KFG 焼入歯研ラックギヤKANA(片山チエン)
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
種別ラックギヤ材質機械構造用炭素鋼表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入歯形並歯精度等級DIN 3962 Q8歯面硬度HRC50~60RoHS指令(10物質対応)対応
KLF 角形ラックギヤ KANA(片山チエン)KLF 角形ラックギヤKANA(片山チエン)
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷
種別ラックギヤ材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級DIN 3962 Q9歯面硬度HB210 以下RoHS指令(10物質対応)対応
KHK ステンレスマルラック KHK(小原歯車工業)KHK ステンレスマルラックKHK(小原歯車工業)
12,980税込14,278
1個
翌日出荷から4日以内出荷
・SROと同形状のステンレス製ラックです。・サビを嫌う機械等にご利用いただけます。
材質ステンレス形状R2
KHK 歯研ヘリカルラック KHK(小原歯車工業)KHK 歯研ヘリカルラックKHK(小原歯車工業)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
・高精度、高強度、静粛性、耐摩耗性に富んだ高品質の歯研ヘリカルラックです。
材質SCM440
KHK 歯研ヘリカルラック KHK(小原歯車工業)KHK 歯研ヘリカルラックKHK(小原歯車工業)
47,980税込52,778
1個
6日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別ラック材質SCM440
KHK プラスチックラック KHK(小原歯車工業)KHK プラスチックラックKHK(小原歯車工業)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
MCナイロンより吸水が少なく寸法変化が小さいプラスチックラックです。
材質S45C形状RF
KHK プラスチックラック KHK(小原歯車工業)KHK プラスチックラックKHK(小原歯車工業)
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別プラスチックラック材質一般鉄鋼材
KHK プラスチックラック KHK(小原歯車工業)KHK プラスチックラックKHK(小原歯車工業)
8,998税込9,898
1個
翌日出荷から4日以内出荷
・材料にMCナイロンを採用し、軽量で、しかも無潤滑でもご使用いただけます。
材質MC901
KHK ステンレスラック KHK(小原歯車工業)KHK ステンレスラックKHK(小原歯車工業)
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
・材料にSUS304を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。
材質ステンレス
KHK 調質歯研ラック KHK(小原歯車工業)KHK 調質歯研ラックKHK(小原歯車工業)
36,980税込40,678
1個
6日以内出荷
・強度、耐摩耗性に優れており、高精度な直線運動が可能です。・取付面のC面を大きくして取付も便利になりました。
材質SCM440形状RF
KHK 穴加工ラック KHK(小原歯車工業)KHK 穴加工ラックKHK(小原歯車工業)
6,898税込7,588
1個
6日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別ラック材質S45C
KHK 穴加工ラック KHK(小原歯車工業)KHK 穴加工ラックKHK(小原歯車工業)
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
0
種別ラック材質S45C穴数取付穴位置寸法:6寸法G(mm)取付穴位置:180
ラックギヤ