絞り込み
モジュール(m)
  • 2(1)
  • 3(3)
  • 3.1831(1)
  • 4(1)
  • 4.7746(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 6.3662(1)
材質
  • スチール(4)
歯数
  • 30
  • 53(7)
  • 80(7)
  • 100(8)
  • 105(5)
  • 106(8)
  • 108(5)
  • 120(6)
  • 128(8)
  • 130(5)
  • 159(8)
  • 160(9)
  • 163(6)
  • 192(6)
  • 200(6)
  • 212(10)
  • 217(6)
  • 240(6)
  • 261(5)
  • 326(6)
  • 435(6)
種別
  • 種別ラックギヤ(2)
ブランド
  • KHK(小原歯車工業)(3)
  • 協育歯車(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ラックギヤとは、平板状の棒に歯切り加工が施されたラック型のギヤのことです。通常の丸いギヤと組み合わせることで、回転運動を直線運動に変換することが可能。自動車のステアリングや望遠鏡のピント合わせなどに使用されています。基本的には歯車とセットなので、歯面が合う物を選ばなければいけません。中には形を変幻自在に変えることができる樹脂製のラックギヤも存在し、オリジナルの工作など幅広い用途に使用することができます。

FA現場のお役立ち情報
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モジュール(m)から絞り込む
2(1)
3(3)
3.1831(1)
4(1)
4.7746(1)
5(1)
6(1)
6.3662(1)
SRラック KHK(小原歯車工業)SRラックKHK(小原歯車工業)(5件のレビュー)
5,398税込5,938
1本
当日出荷から翌日出荷
材質S45C表面処理黒染種別ラック形状R1圧力角(°)20熱処理歪取り焼鈍歯形並歯精度等級KHK R 001 4級歯面硬度95HRB以下歯面仕上げ切削歯切基準面底面
CPラックピニオン 協育歯車CPラックピニオン協育歯車(1件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質S45CRoHS指令(10物質対応)対応
S45Cラック 協育歯車S45Cラック協育歯車
5,598税込6,158
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質S45C種別ラックRoHS指令(10物質対応)対応
Rシリーズピニオンギヤ KHK(小原歯車工業)RシリーズピニオンギヤKHK(小原歯車工業)
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷
表面処理歯部・追加工部以外黒染圧力角(°)20歯形並歯歯面硬度50~60HRC
ZSTP シュネーベルガー KHK(小原歯車工業)ZSTP シュネーベルガーKHK(小原歯車工業)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
モジュール歯直角:2(正面ピッチ:CP6.667)歯数30仕様追加工:可能形状S1質量(kg)0.74ねじれL表面処理黒染圧力角(°)20材料SCM440ねじれ角19°31′41″熱処理調質、歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削歯車基準断面歯直角バックラッシ(mm)下限:0.03、上限:0.11転位係数0.085中心移動長さ(小歯車1回転)(mm)200組立距離(mm)54
ラックギヤ