絞り込み
モジュール(m)
  • 3.1831(1)
  • 6(2)
材質
  • スチール(3)
歯数
  • 50
  • 53(7)
  • 80(7)
  • 100(8)
  • 105(5)
  • 106(8)
  • 108(5)
  • 120(6)
  • 128(8)
  • 130(5)
  • 159(8)
  • 160(9)
  • 163(6)
  • 192(6)
  • 200(6)
  • 212(10)
  • 217(6)
  • 240(6)
  • 261(5)
  • 326(6)
  • 435(6)
種別
  • 種別ラックギヤ(2)
ブランド
  • KHK(小原歯車工業)(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ラックギヤとは、平板状の棒に歯切り加工が施されたラック型のギヤのことです。通常の丸いギヤと組み合わせることで、回転運動を直線運動に変換することが可能。自動車のステアリングや望遠鏡のピント合わせなどに使用されています。基本的には歯車とセットなので、歯面が合う物を選ばなければいけません。中には形を変幻自在に変えることができる樹脂製のラックギヤも存在し、オリジナルの工作など幅広い用途に使用することができます。

FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モジュール(m)から絞り込む
3.1831(1)
6(2)
CP調質歯研ラック KHK(小原歯車工業)CP調質歯研ラックKHK(小原歯車工業)
52,980税込58,278
1本
6日以内出荷
材質(本体)SCM440圧力角(°)20熱処理調質歯形並歯精度等級KHK R 001 1級歯面硬度225~352HB
MRGCPFD CPラック KHK(小原歯車工業)MRGCPFD CPラックKHK(小原歯車工業)
93,980税込103,378
1本
6日以内出荷
歯数50仕様追加工:可能形状RF質量(kg)3.75ピッチ(mm)CP10(モジュール:3.1831)表面処理なし圧力角(°)20材料SCM415熱処理歯部のみ浸炭焼入歯形並歯精度等級KHK R 001 1級歯面硬度55~60HRC歯研基準面底面歯面仕上げ研削
シュネーベルガー焼入歯研ヘリカルラックJシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)シュネーベルガー焼入歯研ヘリカルラックJシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
159,800税込175,780
1本
6日以内出荷から7日以内出荷
材質DIN C45(JIS S45C 相当)種別歯研ヘリカルラック形状RFR圧力角(°)20ねじれ角19°31′41″熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級DIN3962、3963、3967 Q6 級歯面硬度55~60HRC歯研基準面底面歯面仕上げ研削歯車基準断面歯直角取付穴ピッチ(mm)125
シュネーベルガー焼入歯研ヘリカルラック KHK(小原歯車工業)シュネーベルガー焼入歯研ヘリカルラックKHK(小原歯車工業)
149,800税込164,780
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
材質DIN C45(JIS S45C 相当)種別歯研ヘリカルラック形状RFR圧力角(°)20ねじれ角19°31′41″熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級DIN3962、3963、3967 Q6 級歯面硬度55~60HRC歯研基準面底面歯面仕上げ研削歯車基準断面歯直角
ラックギヤ