絞り込み
モジュール(m)
  • 3(3)
  • 6(5)
材質
  • スチール(6)
  • ステンレス(1)
歯数
  • 53
  • 80(7)
  • 100(8)
  • 105(5)
  • 106(8)
  • 108(5)
  • 120(6)
  • 128(8)
  • 130(5)
  • 159(8)
  • 160(9)
  • 163(6)
  • 192(6)
  • 200(6)
  • 212(10)
  • 217(6)
  • 240(6)
  • 261(5)
  • 326(6)
  • 435(6)
種別
  • 種別ラックギヤ(2)
ブランド
  • KHK(小原歯車工業)(3)
  • 三興製作所[スプロケット](3)
  • 青木精密工業(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ラックギヤとは、平板状の棒に歯切り加工が施されたラック型のギヤのことです。通常の丸いギヤと組み合わせることで、回転運動を直線運動に変換することが可能。自動車のステアリングや望遠鏡のピント合わせなどに使用されています。基本的には歯車とセットなので、歯面が合う物を選ばなければいけません。中には形を変幻自在に変えることができる樹脂製のラックギヤも存在し、オリジナルの工作など幅広い用途に使用することができます。

FA現場のお役立ち情報
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モジュール(m)から絞り込む
3(3)
6(5)
SRF-HL 焼入ラック KHK(小原歯車工業)SRF-HL 焼入ラックKHK(小原歯車工業)
65,980税込72,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質S45C表面処理黒染
両端加工ラックギヤ LRW 青木精密工業両端加工ラックギヤ LRW青木精密工業(2件のレビュー)
6,898税込7,588
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20仕様両端面/加工済歯形並歯歯面仕上げ切削精度等級JISN8級(旧JIS4級)
調質歯研ラック KHK(小原歯車工業)調質歯研ラックKHK(小原歯車工業)
54,980税込60,478
1本
6日以内出荷
調質、歯面研削したラックで、精度、強度が優れています。
材質(本体)SCM440圧力角(°)20熱処理調質歯形並歯歯面硬度225~352HB
SRFD-HL 焼入ラック Jシリーズ KHK(小原歯車工業)SRFD-HL 焼入ラック JシリーズKHK(小原歯車工業)
72,980税込80,278
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質S45C表面処理黒染
サンコーステンレス角ラック 三興製作所[スプロケット]サンコーステンレス角ラック三興製作所[スプロケット]
27,980税込30,778
1本
7日以内出荷
材質SUS304圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N9級(旧JIS5級)
標準ラック(精度等級JIS N8級) 三興製作所[スプロケット]標準ラック(精度等級JIS N8級)三興製作所[スプロケット]
48,980税込53,878
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
材質S45C相当種別ラック圧力角(°)20熱処理歪取り焼鈍歯形並歯歯面硬度95HRB以下
取付穴加工ラック モジュール1.5~6 三興製作所[スプロケット]取付穴加工ラック モジュール1.5~6三興製作所[スプロケット]
48,980税込53,878
1本
5日以内出荷から12日以内出荷
両端面の加工と取付穴の加工を施していますので、より簡単に取り付けやすくなります。
材質S45C相当表面処理黒染種別取付穴加工ラック圧力角(°)20熱処理歪取り焼鈍歯形並歯精度等級JIS N9級(旧JIS5級)歯面硬度95HRB以下
ラックギヤ