絞り込み
モジュール(m)
  • 0.5(2)
  • 0.8(4)
  • 1(5)
  • 1.5(3)
  • 2(3)
  • 2.5(1)
  • 3(1)
材質
  • 樹脂
  • アルミ(2)
  • スチール(115)
  • ステンレス(17)
  • 黄銅(真鍮)(4)
歯数
  • 78(1)
  • 79(1)
  • 94(1)
  • 106(1)
  • 126(1)
  • 128(1)
  • 158(1)
  • 159(1)
  • 160(1)
  • 198(1)
  • 212(1)
種別
  • 種別ラックギヤ(2)
ブランド
  • KHK(小原歯車工業)(3)
  • RS PRO(3)
  • 協育歯車(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ラックギヤとは、平板状の棒に歯切り加工が施されたラック型のギヤのことです。通常の丸いギヤと組み合わせることで、回転運動を直線運動に変換することが可能。自動車のステアリングや望遠鏡のピント合わせなどに使用されています。基本的には歯車とセットなので、歯面が合う物を選ばなければいけません。中には形を変幻自在に変えることができる樹脂製のラックギヤも存在し、オリジナルの工作など幅広い用途に使用することができます。

FA現場のお役立ち情報
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モジュール(m)から絞り込む
0.5(2)
0.8(4)
1(5)
1.5(3)
2(3)
2.5(1)
3(1)
DR 成形フレキラック KHK(小原歯車工業)DR 成形フレキラックKHK(小原歯車工業)(7件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
成型品で、変形自在、金属ラックにない幅広い用途が可能です。
材質ジュラコン(R)(M90-44)種別ラック形状R4全長A(mm)2000圧力角(°)20歯形並歯精度等級KHK R 001 8級歯面硬度110~120HRR歯面仕上げ成形歯切基準面底面
PRプラスチックラック KHK(小原歯車工業)PRプラスチックラックKHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷から翌日出荷
種別ラック材質MC901形状R1圧力角(°)20歯形並歯許容曲げ半径(mm)0.5以内(1mに対し)精度等級KHK R 001 5級歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削歯切基準面底面
ラック ポリアセタール(青色) 協育歯車ラック ポリアセタール(青色)協育歯車
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
材質ポリアセタール圧力角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
ギアラック RS PRO POM樹脂 全体長2000mm, 636歯 RS PROギアラック RS PRO POM樹脂 全体長2000mm, 636歯RS PRO
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
・回転運動を直線運動に変換する必要がある場合は、このラックが最適・ピニオンと組み合わせて使用すると、垂直方向及び水平方向の動きが発生し、リフト装置での使用に最適・必要なサイズに簡単にカット可能
仕様●フェイス幅(mm):5●ピッチセンター高(mm):0.9材質POM樹脂全長(mm)2000モジュール1動作温度(℃)100(MAX)柔軟性フレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応
ギアラック RS PRO POM樹脂 全体長2000mm, 795歯 RS PROギアラック RS PRO POM樹脂 全体長2000mm, 795歯RS PRO
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
【特長と利点】 ・ラックは2メートルの長さで提供 - 用途に合わせて簡単にカット ・アルミ製の固定レールは1メートルの長さで提供【内容】 固定キット1つはM4ねじ10本とプレート10枚から構成されます
仕様●フェイス幅(mm):3.8●ピッチセンター高(mm):0.7材質POM樹脂全長(mm)2000モジュール0.8動作温度(℃)100(MAX)柔軟性フレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応
KHK プラスチックラック KHK(小原歯車工業)KHK プラスチックラックKHK(小原歯車工業)
8,998税込9,898
1個
翌日出荷から4日以内出荷
・材料にMCナイロンを採用し、軽量で、しかも無潤滑でもご使用いただけます。
材質MC901
青POM ギヤシリーズ ラック 協育歯車青POM ギヤシリーズ ラック協育歯車
5,998税込6,598
1個
当日出荷から翌々日出荷
青色ポリアセタール樹脂を使用しております。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
用途食品、包装機器、医療機器に。材質青色ポリアセタール樹脂高さ(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応高さh(mm)10
ギアラック RS PRO プラスチック 全体長2000mm RS PROギアラック RS PRO プラスチック 全体長2000mmRS PRO
58,980税込64,878
1個
7日以内出荷
【特長と利点】 ・ラックは2メートルの長さで提供 - 用途に合わせて簡単にカット ・アルミ製の固定レールは1メートルの長さで提供【内容】 固定キット1つはM4ねじ10本とプレート10枚から構成されます
仕様●フェイス幅(mm):6.5●ピッチセンター高(mm):1材質プラスチック全長(mm)2000モジュール1.5動作温度(℃)100(MAX)柔軟性フレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応
ラックギヤ