絞り込み
ブランド
  • TAMIYA(タミヤ)
  • KHK(小原歯車工業)(6)
  • KANA(片山チエン)(1)
  • FEC(エフ・イー・シー)(1)
  • KG(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニモーター多段ギヤボックス(12速) TAMIYA(タミヤ)ミニモーター多段ギヤボックス(12速)TAMIYA(タミヤ)(3件のレビュー)
809税込890
1個
欠品中
ミニモーターを採用、コンパクトサイズのギヤボックス。RC化やセンサーを使った工作、ロボット工作などにも幅広く使えます。多段ギヤボックスは4.6:1、5.1:1、9.7:1、10.8:1、20.4:1、22.6:1、42.8:1、47.5:1、89.9:1、99.8:1、188.7:1、209.7:1の12種類のギヤ比が選択可能。2箇所の取り付け位置が選べます。ケースやギヤは高精度なプラスチック製、3mm六角出力シャフトは金属製。クランクプレート付。ギヤケースはクリヤーカラーを採用。
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)(ギヤボックス)約30×17×30
ミニモーター低速ギヤボックス(4速) TAMIYA(タミヤ)ミニモーター低速ギヤボックス(4速)TAMIYA(タミヤ)(10件のレビュー)
809税込890
1個
欠品中
ミニモーターを採用、コンパクトサイズのギヤボックス。RC化やセンサーを使った工作、ロボット工作などにも幅広く使えます。減速比を大きくとったゆっくりしたスピードが特徴。71.4:1、149.9:1、314.9:1、661.2:1の4種類のギヤ比が選べます。ケースやギヤは高精度なプラスチック製、3mm六角出力シャフトは金属製。クランクプレート付。ギヤケースはクリヤーカラーを採用。
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)(ギヤボックス)約20×24×30
3速クランクギヤボックス TAMIYA(タミヤ)3速クランクギヤボックスTAMIYA(タミヤ)
629税込692
1個
欠品中
スムーズな作動と高い信頼性が特長のギヤボックス。 ギヤ比は16.6:1、58.2:1、203.7:1の3種が選べ、高速回転が 必要な工作から、パワーが必要な工作まで幅広く応用可能。 さらにクランクアームでユニークな動きも工夫できます。 ギヤとケースは強化樹脂製で確実な組み上がり。 FA-130モーター付き。
ミニモーター標準ギヤボックス(8速) TAMIYA(タミヤ)ミニモーター標準ギヤボックス(8速)TAMIYA(タミヤ)(1件のレビュー)
809税込890
1個
欠品中
ミニモーターを採用、コンパクトサイズのギヤボックス。RC化やセンサーを使った工作、ロボット工作などにも幅広く使えます。標準ギヤボックスは7.5:1、9.5:1、15.7:1、19.9:1、32.9:1、41.8:1、79:1、87.8:1の8種類のギヤ比が選択可能。ケースやギヤは高精度なプラスチック製、3mm六角出力シャフトは金属製。クランクプレート付。ギヤケースはクリヤーカラーを採用。
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)(ギヤボックス)約20×18×50
ツインモータギヤボックス TAMIYA(タミヤ)ツインモータギヤボックスTAMIYA(タミヤ)(1件のレビュー)
799税込879
1個
欠品中
2つのモーターの動きを別々に取り出せるギヤボックス。強化プラスチック製ギヤによるなめらかで確実な動きが特長。トラック&ホイールセットなどと組み合わせたリモコンタンクなど、動きに変化のある工作が楽しめます。ギヤ比は58.2:1と203.7:1を選べます。FA-130モーター2個付き。
全長(mm)75回転数(min-1[r.p.m])227/65全高(mm)23シャフト長さ(mm)100(出力)取付幅(mm)50トルク(gcm)419/1404ギヤ比58.2:1/203.7:1
遊星ギヤボックス TAMIYA(タミヤ)遊星ギヤボックスTAMIYA(タミヤ)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
欠品中
内部のギヤが、太陽のまわりを回る惑星と同じように自転と公転をしながら動くことでその名が付けられた遊星ギヤーボックスの組み立てキット。精密機械などに使われる精度の高いギヤボックスです。セットには4:1と5:1のギヤボックスがそれぞれ2個ずつあり、組み合わせることで4:1から最大400:1まで8種類のギヤ比が選べます。
全長(mm)(完成時)90全高(mm)(完成時)38取付幅(mm)(完成時)40ギヤ比4:1,5:1,16:1,20:1,25:1,80:1,100:1,400:1
ウォームギヤボックス TAMIYA(タミヤ)ウォームギヤボックスTAMIYA(タミヤ)(1件のレビュー)
929税込1,022
1個
欠品中
コンパクトなサイズで大きなギヤ比が得られるギヤボックスの組み立てキットです。モーターからの力は伝えても、タイヤなどが付く動力側からの力が伝わらないウォームギヤを使用。精度も高くスムーズで確実な動きを生み出します。I字タイプ、十字タイプ、円形タイプの3種類のプラスチック製アームもセット。付属のアダプターを使えばRE-140モーターも使用可能。
ユニバーサルギヤボックス TAMIYA(タミヤ)ユニバーサルギヤボックスTAMIYA(タミヤ)(4件のレビュー)
629税込692
1個
8日以内出荷
互いに直角になった2本のシャフトで動きにあふれた工作が楽しめるギヤボックス。ギヤ比は3段階に変えられ、さらにシャフトの1本は縦、横それぞれ2カ所ずつの取り付け位置が選べ、動きを工夫する楽しみが広がります。プラスチック製ギヤを使用して動きはスムーズ、組み立ても簡単。FA-130モーター付属。
ハイパワーギヤボックスHE TAMIYA(タミヤ)ハイパワーギヤボックスHETAMIYA(タミヤ)(1件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
ケースにABS樹脂、ギヤに摩擦抵抗の少ないポリアセタール樹脂を使用し、高い精度を持たせたハイパワータイプギヤボックスの組み立てキット。両端に3mmのねじ切り加工を施した金属製出力シャフトを2種類、I字タイプ、十字タイプ、そして円形タイプの3種類のプラスチック製アームもセットしました。付属のアダプターを使えばRE-140モーターも使用可能。
幅(mm)47高さ(mm)28回転数(min-1[r.p.m])242/156横(mm)60トルク(gcm)532/784ギヤ比41.7:1/64.8:1
ハイスピードギヤボックスHE TAMIYA(タミヤ)ハイスピードギヤボックスHETAMIYA(タミヤ)
929税込1,022
1個
当日出荷
ケースにABS樹脂、ギヤに摩擦抵抗の少ないポリアセタール樹脂を使用し、高い精度を持たせたハイスピードタイプギヤボックスの組み立てキット。モーターまでユニット化したギヤボックスはコンパクトな仕上がり。ギヤボックスにがっちりと挟み込まれ、ピニオンから2枚のスパーギヤを介してパワーを出力します。
エコモーターギヤボックス 3速タイプ TAMIYA(タミヤ)エコモーターギヤボックス 3速タイプTAMIYA(タミヤ)
809税込890
1個
欠品中
乾電池(1.5~3.0V)はもちろん、低電圧・低電流のソーラーパネル(0.5V、1.5Vタイプ)でも作動するエコロジカルなモーターを搭載したギヤボックス。3種のギヤ比を用意して幅広い工作に使え、また消費電流が少ないので長時間作動するのもポイント。
仕様出力シャフト3mm角付属品RC300タイプモーター付属、クランクプレート2枚入寸法(mm)52×35×26(シャフト含まず)ギヤ比114.7:1、38.2:1、12.7:1

ギヤ、ラック』には他にこんなカテゴリがあります

ギヤアクセサリ