絞り込み
ブランド
出力(kW)
吐出圧力(MPa)
吐出空気量(L/min)
50未満・50~100未満・100~200未満・200~300未満・300~400未満・400~500未満・500~600未満・600~700未満・700~800未満・800~900未満・1000~2000未満
タンク容量(L)
5未満・10~15未満・15~20未満・20~30未満・60~80未満・なし
騒音値(dB)
50~60未満・60~70未満・70~80未満
質量(kg)
0.3・0.38・0.48・0.55・0.7・0.8・0.9・1・1.1・1.2・1.5・1.9・2・2.1・4.25・25・28・41・53・70・質量(kg)をもっと見る
種類
小型・軽量・静音
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
448件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力(kW)から絞り込む
コンプ モーターケーブル SK11コンプ モーターケーブルSK11
419税込461
1個
4日以内出荷
モーターとスイッチを接続する部品です。モーターとスイッチを接続する電線です。
用途モーター用電線。仕様両端端子圧着済み適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)材質銅・塩ビ規格VCTF1.25mm2X2芯全長(cm)(約)約43
コンプ モーターケーブル SK11コンプ モーターケーブルSK11
489税込538
1個
4日以内出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。モーターとスイッチを接続する電線です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。仕様VCTF1.25mm2×2C材質銅・塩ビ・アルミ全長(mm)約400
コンプ アイレット SK11コンプ アイレットSK11
29税込32
1個
当日出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。ダンパーネジ止め時の補強用パーツです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。材質寸法(mm)インサート:外径約5.4×長さ約4.5×内径約5外径(Φmm)リブ:約10
コンプ ボルト SK11コンプ ボルトSK11
749税込824
1個
4日以内出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。タンクホイールの固定用六角ボルトです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。材質全長(mm)約89六角対辺(mm)16ねじ寸法(mm)M14×長さ約20
コンプ ラベル ON/OFF SK11コンプ ラベル ON/OFFSK11
89税込98
1個
4日以内出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。スイッチ操作位置を指示するラベルです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。材質外径(Φmm)ラベル:30×30
コンプ ダブルヘッドスクリュ SK11コンプ ダブルヘッドスクリュSK11
189税込208
1個
4日以内出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。シリンダヘッドの組み付け、固定用です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。材質ねじ寸法(mm)(片側)M8×長さ約13
コンプ ダンパー SK11コンプ ダンパーSK11
489税込538
1個
11日以内出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。コンプレッサの設置、安定用ゴム足です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。材質ゴム穴径(Φmm)ネジ通し:約8外径×高さH(Φmm×mm)約60×約26
コンプ サーマルケーブル SK11コンプ サーマルケーブルSK11
749税込824
1個
4日以内出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。サーキットプロテクタ配線接続用です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。仕様VCTF1.25mm2×2芯、両端端子圧着済材質塩ビ・銅全長(cm)約33
コンプ モータケーブル SK11コンプ モータケーブルSK11
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。サーキットプロテクタ配線接続用です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。仕様VCTF2.0mm2×2芯、片側端子圧着済材質塩ビ・銅全長(cm)約76
コンプ ラベル オイルレス前 SK11コンプ ラベル オイルレス前SK11
489税込538
1個
4日以内出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。オイルレス特長を表記したラベルです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。材質長さ(mm)ラベル:約265縦(mm)約110
コンプ ボルト(六角穴) SK11コンプ ボルト(六角穴)SK11
149税込164
1個
当日出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。アウトレットバルブ取付、固定用です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。材質六角対辺(mm)6ねじ寸法(mm)M8×長さ約20
コンプ エンドプラグ SK11コンプ エンドプラグSK11
89税込98
1個
4日以内出荷
SK11エアコンプレッサーの交換用パーツです。フレーム端末部の閉塞用部品です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。材質樹脂寸法(外径×厚さ)(mm)約16×約10
コンプ ピストンリングセット SK11コンプ ピストンリングセットSK11
1,698税込1,868
1個
当日出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。空気圧縮用ピストンの密閉用リング。
用途エアコンプレッサー用交換部品。仕様ギアリング1枚・Cリング2枚・Oリング2枚セット材質
コンプ ハンドルバー SK11コンプ ハンドルバーSK11
6,198税込6,818
1個
4日以内出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。本体移動時のキャリーハンドルです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。仕様プラス2ネジ付材質鉄・ゴムパイプ径(Φmm)約25全長(cm)約53握り径(Φmm)約33
コンプ ハンドルグリップ SK11コンプ ハンドルグリップSK11
409税込450
1個
5日以内出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。本体保持用のハンドルグリップです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。材質ゴム全長(cm)約11直径(mm)約35
コンプ 歯付座金(外歯) SK11コンプ 歯付座金(外歯)SK11
29税込32
1個
4日以内出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。アース線接続用歯付ワッシャーです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。材質外径×内径×厚さ(mm)約10×約5×約1.3
コンプ 運転コンデンサー SK11コンプ 運転コンデンサーSK11
6,298税込6,928
1個
欠品中
エアコンプレッサーの交換用パーツです。モーター運転用コンデンサーです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。仕様250V・80μF材質紙・樹脂・銅外径×長さL(Φ×mm)約40×約90
コンプ タンクホィール SK11コンプ タンクホィールSK11
5,198税込5,718
1個
4日以内出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。コンプレッサの移動用タイヤです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。材質樹脂・鉄取付穴径(Φmm)シャフト:約19
コンプ パネル(小) SK11コンプ パネル(小)SK11
7,898税込8,688
1個
4日以内出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。フレーム補強用のパネル(小)です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。材質サイズ全長約355mm×全幅約100mmねじ穴(Φmm)固定用:5.5×11.5×4か所
コンプ パネル(大) SK11コンプ パネル(大)SK11
8,298税込9,128
1個
4日以内出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。フレーム補強用のパネル(大)です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。材質サイズ全長約355mm×全幅約147mmねじ穴(Φmm)固定用:5.5×11.5×4か所
コンプ メクラ栓 SK11コンプ メクラ栓SK11
389税込428
1個
8日以内出荷
使用しないメスねじ部を閉じる部品です。メスねじ部の閉止用プラグです。
用途メスねじ部の閉止。適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)材質寸法(mm)六角対辺6ねじの種類タンク接続側ネジ:配管テーパーオネジ1/4(R1/4)
コンプ仕様ラベルAM1525 SK11コンプ仕様ラベルAM1525SK11
99税込109
1個
4日以内出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。本体性能を表記したラベルです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。材質外径(Φmm)38×41機種AM15-25用
コンプ シリンダー SK11コンプ シリンダーSK11
7,098税込7,808
1個
4日以内出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。ピストンシリンダーボディです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。仕様締付ボルトM6材質アルミダイキャストサイズ全高約92mm×内径約65mm取付穴径(Φmm)ボルト:約9
コンプ 平座金 SK11コンプ 平座金SK11
29税込32
1個
4日以内出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。ダンパーネジ固定の補強用です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。材質外径×内径×厚さ(mm)18×13×1
コンプ 六角ナット SK11コンプ 六角ナットSK11
29税込32
1個
4日以内出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。シリンダーヘッドの固定用です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。材質全長(mm)約46六角対辺(mm)5ねじ寸法(mm)M6×長さ約24
コンプ 平座金 SK11コンプ 平座金SK11
49税込54
1個
4日以内出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。アース線接続用ワッシャーです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。材質真鍮外径×内径×厚さ(mm)約12×約5×約0.3
コンプ アースセット SK11コンプ アースセットSK11
69税込76
1個
8日以内出荷
アース線接続用金具です。アース線接続用ネジ、ワッシャーのセットです。
用途アース線接続用金具。適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)材質真鍮・鉄寸法(mm)ギアワッシャー:M5X×径10ねじ寸法(mm)M5×10ネジワッシャー外径(mm)M5×12
コンプ エアフィルタAssy SK11コンプ エアフィルタAssySK11
539税込593
1個
翌々日出荷
吸気のろ過用の交換部品です。吸気のろ過エアフィルタのセット品です。
用途吸気のろ過用フィルタアッセンブリ。仕様部品番号17フィルタエレメント付適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)材質樹脂寸法(外径×厚さ)(mm)(約)125×30ねじ穴(Φmm)固定用:約5
コンプ ラベルAM1525 SK11コンプ ラベルAM1525SK11
539税込593
1個
4日以内出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。機種名を表記したラベルです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。材質外径(Φmm)約175×100機種AM15-25用
コンプ Uナット SK11コンプ UナットSK11
29税込32
1個
4日以内出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。アース取付ネジの固定用です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。材質鉄・樹脂ねじ寸法(mm)六角対辺8・M8ネジ
コンプ ネット SK11コンプ ネットSK11
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。冷却ファン部の保護用です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。材質サイズ直径約26cm×内径約17cm×ネット部幅約45mm
コンプ ハンドル固定ネジ SK11コンプ ハンドル固定ネジSK11
329税込362
1個
4日以内出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。ハンドルの固定用ネジです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。材質鉄・樹脂ねじ寸法(mm)M6×1.0×18長
コンプ ピストン&クランクS SK11コンプ ピストン&クランクSSK11
6,498税込7,148
1個
当日出荷
SK11エアコンプレッサーの交換用パーツです。空気圧縮用シリンダーピストン上下作動用部品です。空気圧縮用シリンダーピストン上下作動およびバランス調整用おもりです。空気圧縮用シリンダーピストン上下作動およびバランスを取るための部品です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。仕様6201ZZ材質樹脂・アルミダイキャスト・鋳鉄・鉄ねじ寸法(mm)M6×1.0×ネジ長約20六角穴対辺(mm)6
コンプ スクリュー SK11コンプ スクリューSK11
59税込65
1個
8日以内出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。アース線接続用ネジです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。材質真鍮ねじ長さ(mm)約10ねじ寸法(mm)M5×0.8
コンプレッサー周辺機器 オリオン機械コンプレッサー周辺機器オリオン機械
479,800税込527,780
1台
3日以内出荷
省エネの追求と高精度温度制御 ハイスペックモデルのチラー [省エネ・高精度という相反する技術を両立] インバータ圧縮機が負荷変動に応じリニアに追従することにより、最小エネルギーで高精度制御を実現しました。また、オリオン独自の容量制御により、高精度を維持しづらい低負荷時でも高精度制御を可能としました。(モード切替により低負荷時の省エネ/高精度の選択が可能です) [最大65%の省エネが可能] 省エネ重視タイプの冷凍機 ON/OFF 制御チラーと比較しても100%負荷時で30%の省エネを達成しました。また、温度安定重視タイプのホットガスバイパス制御や、比例弁PID制御チラーと比較すれば、最大で65%もの省エネが可能です。 [高精度制御±0.1℃を実現] シビアな温度管理で高精度な運転を要求されるさまざまな用途に対応可能。例えば、精密加工用レーザー・半導体製造装置・各種分析装置等と格段に用途が広がりました。※負荷及び周囲温度安定時。 [ワイドレンジを実現] 液温制御範囲5~35℃と幅広い用途に対応。配管の結露防止等高温運転が可能です。使用可能な周囲温度範囲※を-5℃~+43℃(水冷式は+2℃~)に拡大。より過酷な環境での使用が可能となりました。
出力(kW)圧送ポンプ:カスケード式、圧送ポンプ:0.25使用温度範囲(℃)(液温)5~35電源(V)三相200±10%(50Hz/60Hz)、220±10%(60Hz)構造冷凍用圧縮機:全密閉型ロータリー式(インバータ駆動)測定制御精度(℃)±0.1(負荷・周囲温度・電源安定時)/±0.5(現在の負荷±10% 以内の状態が継続する場合)所要圧縮機(kw)0.7運転制御方式圧縮機回転数制御冷媒R410A冷却器プレート式熱交換器:SUS316(ブレージング:Cu)RoHS指令(10物質対応)対応
ハイフレンド 3連結・分岐 SK11ハイフレンド 3連結・分岐SK11
21,980税込24,178
1個
当日出荷
木造在来工法やツーバイフォー工法で建築用高圧釘打機の空気流量不足を解消できます。3台の高圧エアコンプレッサーからのホースを連結・分岐し作業効率をアップします。市販の建築用高圧機器のソケットとプラグが接続できます。プラグ側には逆止弁が内蔵してありますので接続しなくてもエアーは漏れません。2台または3台の建築用高圧エアコンプレッサーのエアーを取出し後に連結分岐し、1台から3台の釘打機に効率よく供給します。1台のコンプレッサーに対し1台の釘打機を使用するよりもエアーコンプレッサー2台または3台を使用する方が空気供給量が効率よくなります。
用途建築用高圧コンプレッサー連結効率化継ぎ手。仕様1次側プラグ(入力)3か所・2次側ソケット(出力)3か所材質本体:アルミダイキャスト、ソケット:鋼鉄、他プラグ:鋼鉄最高使用圧力(MPa)2.5プラグ建築用高圧プラグソケット建築用高圧ワンタッチソケット
オイルアラーム アネスト岩田オイルアラームアネスト岩田
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
圧縮機本体の潤滑油量を検知し、自動停止させることによりコンプレッサーの故障を防止します。
用途コンプレッサのオイルアラーム。質量(kg)1使用温度範囲(℃)0~40電源(V)AC200
カプラ 富士コンプレッサーカプラ富士コンプレッサー
599税込659
1個
当日出荷
重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上。 耐磨耗・耐久性に優れています。
材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)タイプおねじ取付用形式プラグ最高使用圧力1.5MPa耐圧力(MPa)2相手側取付サイズG1/4
メインラインフィルタ 富士コンプレッサーメインラインフィルタ富士コンプレッサー
76,980税込84,678
1個
11日以内出荷
水滴除去せにょうエレメント採用 余裕のあるハウジング内スペースにより、99%の水滴除去を達成
用途空気圧ライン中の水滴を除去します最高使用圧力1.6MPa使用流体圧縮空気最低使用圧力(MPa)0.1エレメント寿命交換推奨時期:使用開始から2年ドレン弁フロート式ドレントラップ
ウォータセパレータ 富士コンプレッサーウォータセパレータ富士コンプレッサー
36,980税込40,678
1個
11日以内出荷
水滴除去せにょうエレメント採用 余裕のあるハウジング内スペースにより、99%の水滴除去を達成
用途空気圧ライン中の水滴を除去します使用流体圧縮空気最低使用圧力(MPa)0.1エレメント寿命交換推奨時期:使用開始から2年ドレン弁フロート式ドレントラップ最高使用圧力1.6MPa

コンプレッサー』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー周辺機器